カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 機構部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 測定用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • テープ(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-52」の検索結果

96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ドライバーセット SK11

    精密ドライバーセット

    SK11(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ロング種類セット品材質(軸)高級特殊合金鋼材質(キャップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 丸形圧着端子 ELPA

    丸形圧着端子

    ELPA(24件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1袋(15個)
    当日出荷から翌々日出荷
    R60-8
    材質スズメッキ、リン青銅種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • PSロープ TRUSCO

    PSロープ

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1巻
    当日出荷
    溶着品なので、切り口がほぐれません。
    用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭

    ユニカ(9件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(60本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ
  • 鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリルショート

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
  • ステンレス製ポイントフック NewHikari

    ステンレス製ポイントフック

    NewHikari
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。ステンレス製でサビに強く屋内外で使用可能。ホテル客室やお店の試着室、トイレ等 さまざまな場所に。
    付属品取付ネジ(3.1×22)×3本材質本体:SUS304(ヘアライン仕上)、皿木ネジ:ステンレス耐荷重(kg)15
  • LP-55SⅢ/50SⅡシリーズ用感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    LP-55SⅢ/50SⅡシリーズ用感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(6巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット(6巻×6箱)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
  • パワーシャープチェーン + 砥石 オレゴン(OREGON)

    パワーシャープチェーン + 砥石

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    パワーシャープの交換用チェーンと砥石のセットです。維持するための、チェーンっと砥石は必ずセットで交換して下さい。 チェーンのコマ数に合わせてご利用ください。
    セット内容パワーシャープの交換用チェーン、砥石
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥58,980税込¥64,878
    1式
    翌々日出荷
    電流プローブSS-500シリーズ用の電源です。
    質量(kg)1.1±0.1(付属品を除く)出力電圧(V)±12±0.5使用温湿度範囲0~+40℃(結露なきこと)、80%RH水分量以下
  • タイルカーペット Pスクエア アイリスオーヤマ

    タイルカーペット Pスクエア

    アイリスオーヤマ
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(20枚)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ~1ケース 20枚セット~。アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを
    材質原着ポリプロピレン100%・塩ビ樹脂+ガラス不織布形状ループパイル寸法(mm)500×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×6寸法(縦×横)(mm)500×500機能防炎/中歩行材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E1180265デザイン無地・プレーン全厚(mm)6
  • 波板ビス ポリカ座金 NewHikari

    波板ビス ポリカ座金

    NewHikari
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリカ波板施工に最適な波板専用ビスです。
    材質/仕上本体:鉄、座金:ポリカーボネート、パッキン:鉄板小波用EPDM
  • PS523 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PS523

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,284税込¥1,412
    1個
    3日以内出荷
    部品やボードの取付けに
    仕様-形状2ヶ所ネジ穴加工サイズ20×15×8
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥469~税込¥516~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    HEP エンドプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • ノープラグ サラ バリューパック 若井産業

    ノープラグ サラ バリューパック

    若井産業
    ¥3,150税込¥3,465
    1箱(80本×5パック)
    4日以内出荷
    用途コンクリート材質鉄色シルバー
  • パーカー・ペイントストッパー 塗装ブース・給気一次、排気二次用 パーカーエンジニアリング

    パーカー・ペイントストッパー 塗装ブース・給気一次、排気二次用

    パーカーエンジニアリング
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    【製品特長】。不織布を500mm×500mmのパッド状にカットしました。排気にご使用の場合は、一次フィルターの後ろに取り付け、噴霧塗料の補修効率を上げます。給気にご使用の場合は、塗装室の空気取り入れ口に取り付け、微細な粉塵を取り除きます。塗料,粉塵の粒子に応じ、4種類のストッパーを選択できます。1箱50枚入りです。
    用途【適用】。塗装室、大型塗装ブース。【用途】。排気二次用フィルター、給気一次用フィルター材質ポリエステル寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンプラビス・ナベ(ドリル無(SUS410/生地) 大阪魂

    ノンプラビス・ナベ(ドリル無(SUS410/生地)

    大阪魂
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質SUS410表面処理生地(または標準)
  • Φ120mm ラウンドモーターフィルター エスコ

    Φ120mm ラウンドモーターフィルター

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    材質難燃性ポリエステル寸法(mm)直径×厚み:Φ120×10.7入数10枚
  • カップキット Roadpartner(マツダ)

    カップキット

    Roadpartner(マツダ)(2件のレビュー)
    ¥704税込¥774
    1セット
    3日以内出荷
  • ノープラグ サラ 徳用パック 若井産業

    ノープラグ サラ 徳用パック

    若井産業
    ¥5,400税込¥5,940
    1箱(400本×2パック)
    4日以内出荷
    用途コンクリート材質鉄色シルバー
  • スプリングピン スプリングピンストレート型 アキュレイト

    スプリングピン スプリングピンストレート型

    アキュレイト
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS420J2RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレキギター弦 D'Addario

    エレキギター弦

    D'Addario
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    D'Addario製品の中でも最も磁力が高く、かつブライトなサウンドが特徴のエレキギター弦。 特殊な合金を使用することで、良質なハーモニーが実現し、クランチ、サスティンが飛躍的に向上します。
  • 3/8"DR/T20x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ

    3/8"DR/T20x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50サイズT20質量(g)44軸長(mm)21差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DR/T27x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ

    3/8"DR/T27x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50サイズT27質量(g)45軸長(mm)21差込角(inch)3/8"
  • 録画用BD-R 50+2枚増量スピンドルパック マクセル

    録画用BD-R 50+2枚増量スピンドルパック

    マクセル
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。ハードコート層が大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。
    用途大切な映像の保存にタイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
  • 3/8"DR/T25x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ

    3/8"DR/T25x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50サイズT25質量(g)44軸長(mm)21差込角(inch)3/8"
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12極数2形式全閉防まつ形(屋外)フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3000寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)259騒音値(dB)45周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法I(mm)140寸法J(mm)G3/4寸法G(mm)0相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)113寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
  • LPS型ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    LPS型ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。 回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
    極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)フランジ特殊フランジ運転方式LPS取扱液清水 0~100℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングSCS13相三相
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部材料にステンレスプレス製を採用。赤水の発生を防止し、計量コンパクト設計です。吸入・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるインラインタイプなので配管施工、メンテナンスが容易です。液温0~100℃で使用可能。使用温度範囲が広いので幅広い用途で使用できます。
  • メカニカルパーツ(はねポスト) SPS-500S 廣杉計器

    メカニカルパーツ(はねポスト) SPS-500S

    廣杉計器
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • さく線 PS525BCC タイガー(防獣)

    さく線 PS525BCC

    タイガー(防獣)
    ¥9,798税込¥10,778
    1巻(500m)
    7日以内出荷
    動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
    材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線質量(kg)3直径(Φmm)2.5長さ(m)500
  • OPPテープ 100m お得パック 52μ 36mm 薄肉高強度 S サンキープ(旧:サンユー印刷)
    クリア
    ブラウン

    OPPテープ 100m お得パック 52μ 36mm 薄肉高強度 S

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(60巻)
    6日以内出荷
    薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
    用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • ブッシュ(PSSブッシュ) PS0000-0000M 廣杉計器

    ブッシュ(PSSブッシュ) PS0000-0000M

    廣杉計器
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
  • LPS型用部品セット エバラポンプ(荏原製作所)

    LPS型用部品セット

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    6日以内出荷
    「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
  • OPPテープ 機械用 お得パック 52μ 薄肉高強度 1000m S サンキープ(旧:サンユー印刷)
    クリア
    ブラウン

    OPPテープ 機械用 お得パック 52μ 薄肉高強度 1000m S

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(6巻)
    欠品中
    薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
    用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥17,980税込¥19,778
    1式
    翌々日出荷
    「SS-240A/250/260/270電流プローブ」をPS-52/54で使用する際の接続用変換ケーブル