カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 制御機器(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 機構部品(7)
- 作業工具(7)
- 学童・教育用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 物流用品(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 農業機械(2)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ABB(2)
- E-Value(2)
- ELPA(2)
- FINIXA(2)
- GVS(4)
- JAPANNEXT(4)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- MEAN WELL(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- SMC(5)
- TRUSCO(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- アキレス(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- エスコ(4)
- コクヨ(3)
- ナビス(アズワン)(2)
- 千代田通商(6)
- 東洋器材科学(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ps-65」の検索結果

ソケット ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
精密ドライバーセット
E-Value(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥1,305~税込¥1,436~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ローラーポンプ用シリコンチューブ
アラム¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷から5日以内出荷高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。長さ(m)10使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)タイプ高強度伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
プラスチックサポート
名取製作所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(200個)当日出荷材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール色白
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から21日以内出荷全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルプラスチックケース PSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から6日以内出荷ビスを使用しない上下カバーはめ込み構造です。 手に馴染み易い、丸みのある小型ケースです。 無線機やリモコン等、小型の機器に適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ スリーブ CPS
ニッタ¥219税込¥2411袋(5個)当日出荷から翌々日出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。最高使用圧力(MPa)0.4
精密ドライバーセット
E-Value(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷豊富な30種類のビットをセットしました。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。 豊富な30種類のビット・ソケットは、あらゆるネジに対応します。グリップエンドはロータリーキャップ付で、早回しが容易で作業性抜群です。用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。仕様無段階エクステンションバー付種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥64,980税込¥71,4781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)
千代田通商(2件のレビュー)¥2,585税込¥2,8441個当日出荷から翌々日出荷耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)色透明、青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃使用流体圧縮空気、真空芯数2最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
SPSオールプラグ
TRUSCO¥609税込¥6701パック(14本)当日出荷本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
パイプ柄ミニショベル 丸小型 650mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しています。トラスコ品番327-2745種別丸形全長(mm)650質量(kg)1板厚(mm)1.6刃先幅寸法(mm)165材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)刃先長(mm)230
精密セラミックポイント 円筒
ヤナセ(柳瀬)¥2,998税込¥3,2981箱(10本)当日出荷から翌々日出荷特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
ローラーポンプ用シリコンチューブ
タイガースポリマー¥14,980税込¥16,4781巻(1巻)3日以内出荷長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)最低使用温度(℃)-30使用圧力(MPa)9.85タイプ高強度硬さ55引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm伸び6.35
エヌピープラグ NPSタイプ(ステンレス)(小箱)
ユニカ¥4,998税込¥5,4981箱(50個)6日以内出荷材質ステンレス直径(Φmm)6下穴径(Φmm)6呼びNPS-650頭径(Φmm)11首下長(mm)50
タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル
千代田通商(1件のレビュー)¥649税込¥7141個4日以内出荷から10日以内出荷材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
「長谷川刃物」厚紙ハサミ
長谷川刃物¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷紙パック・厚紙用ハサミは特殊形状の段違い刃によってこれらの物もまっすぐに楽に切り進むことができます。材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター全長(mm)215
クリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズ
BioClean¥599税込¥6591双翌々日出荷優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1全長(mm)400規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
プラサン
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681セット(2本)翌々日出荷プラスチック製タテ桟。 ピッチを気にせず、任意の位置にビス打ち可能。 桟に対し斜めにビス打ち可能。色アイボリー適合寸法(mm)400~600最大荷重(kg)15
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥549税込¥6041本当日出荷から翌々日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
マルチスパイラル 6mm/使用範囲660mm
千代田通商¥8,187~税込¥9,006~1個翌々日出荷から4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)660使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)130
マルチスパイラル 6mm/使用範囲645mm
千代田通商¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から10日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)645使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)98
プラサン
フソー化成¥1,098税込¥1,2081セット5日以内出荷砂壁、土壁等でビスが打てない場合に使用。 プラスチック製タテ桟。 ピッチを気にせず、任意の位置にビス打ち可能。 吊り下げ使用時、不要部分を簡単にカット可能。 桟に対し斜めにビス打ち可能。色アイボリー寸法A(mm)22寸法B(mm)54.5寸法C(mm)400~600最大荷重(kg)15
室内機据付桟 プラスチック製 アジャスター付
オーム電機¥899税込¥9891セット(2本)翌々日出荷プラスチック製なので加工が簡単にできます。アジャスターで長さの調節ができます。材質PVC/PP最大荷重(kg)15取付幅W(cm)40~60
液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷65インチIPSパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現。大会議室、デジタルサイネージ、映画鑑賞など幅広い用途に対応します。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、色やコントラストが変化しにくく、動画や写真を鮮やかに表示します。最大輝度400cd/m2でHDR400相当の性能に対応。HDRにより明暗をくっきり表現し、ブルーレイや映像配信、ゲームなどを臨場感ある映像で楽しめます。HDCP2.2対応で4K配信動画の表示も可能です。インターフェイスは、HDMI 2.0×2 (60Hz)とDisplayPort 1.2×2 (60Hz)を搭載し、PCやブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機などと接続可能です。USB-A端子非搭載のため、メディアプレーヤー(USBメモリ再生)機能には対応していません。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカー(ちらつき)軽減、ブルーライト軽減モードも搭載します。400×300mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具やスタンドに取り付け可能です。2W×2スピーカー内蔵。リモコンを同梱し、メニュー操作、音量調整、入力切替が可能です。2年間のメーカー保証付きです。
RPS-65シリーズ
MEAN WELL¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から8日以内出荷3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。医療安全認定、MOPPx2(一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)110奥行(mm)24定格電力(W)65温度(℃)-30~+70入力電圧(V)80~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント出力数1
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥479~税込¥527~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/3年保証
JAPANNEXT¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷65インチIPSパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現。大会議室、デジタルサイネージ、映画鑑賞など幅広い用途に対応します。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、色やコントラストが変化しにくく、動画や写真を鮮やかに表示します。最大輝度400cd/m2でHDR400相当の性能に対応。HDRにより明暗をくっきり表現し、ブルーレイや映像配信、ゲームなどを臨場感ある映像で楽しめます。HDCP2.2対応で4K配信動画の表示も可能です。インターフェイスは、HDMI 2.0×2 (60Hz)とDisplayPort 1.2×2 (60Hz)を搭載し、PCやブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機などと接続可能です。USB-A端子非搭載のため、メディアプレーヤー(USBメモリ再生)機能には対応していません。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカー(ちらつき)軽減、ブルーライト軽減モードも搭載します。400×300mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具やスタンドに取り付け可能です。2W×2スピーカー内蔵。リモコンを同梱し、メニュー操作、音量調整、入力切替が可能です。3年間のメーカー保証付きです。