カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(6)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 農業機械(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-65」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 精密ドライバーセット E-Value

    精密ドライバーセット

    E-Value(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
    用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
    タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
  • プラスチックサポート 名取製作所

    プラスチックサポート

    名取製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(200個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
    用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール
  • ポータブルプラスチックケース PSシリーズ タカチ電機工業

    ポータブルプラスチックケース PSシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ビスを使用しない上下カバーはめ込み構造です。 手に馴染み易い、丸みのある小型ケースです。 無線機やリモコン等、小型の機器に適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ソケット用交換ゴム コダマ

    圧着ソケット用交換ゴム

    コダマ
    6,298税込6,928
    1セット(2個)
    当日出荷から31日以内出荷
    用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
  • 精密ドライバーセット E-Value

    精密ドライバーセット

    E-Value(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    豊富な30種類のビットをセットしました。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。 豊富な30種類のビット・ソケットは、あらゆるネジに対応します。グリップエンドはロータリーキャップ付で、早回しが容易で作業性抜群です。
    用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。仕様無段階エクステンションバー付種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青) 千代田通商

    ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)

    千代田通商(2件のレビュー)
    2,586税込2,845
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
    材質(本体)ポリウレタン使用流体圧縮空気、真空芯数2使用温度範囲-5~60℃透明、青最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)350
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    64,980税込71,478
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルスタッド 日研工作所

    プルスタッド

    日研工作所
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • パイプ柄ミニショベル 丸小型 650mm TRUSCO

    パイプ柄ミニショベル 丸小型 650mm

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しています。
    種別丸形全長(mm)650トラスコ品番327-2745質量(kg)1板厚(mm)1.6刃先幅寸法(mm)165材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)刃先長(mm)230
  • 精密セラミックポイント 円筒 ヤナセ(柳瀬)

    精密セラミックポイント 円筒

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
  • ペンタシール 大阪魂

    ペンタシール

    大阪魂
    203,094税込223,403
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマー

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    タイガースポリマー
    12,981税込14,279
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35
  • SPSオールプラグ TRUSCO

    SPSオールプラグ

    TRUSCO
    609税込670
    1パック(14本)
    当日出荷
    本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
    用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
  • 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー

    突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット

    シンフォニアテクノロジー
    419,800税込461,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • エヌピープラグ NPSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    エヌピープラグ NPSタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    4,998税込5,498
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    呼びNPS-650直径(Φmm)6首下長(mm)50下穴径(Φmm)6頭径(Φmm)11材質ステンレス
  • タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル 千代田通商

    タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル

    千代田通商(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    549税込604
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 「長谷川刃物」厚紙ハサミ 長谷川刃物

    「長谷川刃物」厚紙ハサミ

    長谷川刃物
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    紙パック・厚紙用ハサミは特殊形状の段違い刃によってこれらの物もまっすぐに楽に切り進むことができます。
    全長(mm)215材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター
  • プラサン DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    プラサン

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    プラスチック製タテ桟。 ピッチを気にせず、任意の位置にビス打ち可能。 桟に対し斜めにビス打ち可能。
    アイボリー適合寸法(mm)400~600最大荷重(kg)15
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲660mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲660mm

    千代田通商
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)660使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)130
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲645mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲645mm

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)645使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)98
  • プラサン フソー化成

    プラサン

    フソー化成
    939税込1,033
    1セット
    5日以内出荷
    砂壁、土壁等でビスが打てない場合に使用。 プラスチック製タテ桟。 ピッチを気にせず、任意の位置にビス打ち可能。 吊り下げ使用時、不要部分を簡単にカット可能。 桟に対し斜めにビス打ち可能。
    アイボリー寸法A(mm)22寸法B(mm)54.5寸法C(mm)400~600最大荷重(kg)15
  • 室内機据付桟 プラスチック製 アジャスター付 オーム電機

    室内機据付桟 プラスチック製 アジャスター付

    オーム電機
    899税込989
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    プラスチック製なので加工が簡単にできます。アジャスターで長さの調節ができます。
    材質PVC/PP最大荷重(kg)15取付幅W(cm)40~60
  • エアーフィルタースズキ PIAA

    エアーフィルタースズキ

    PIAA
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    汚れた空気をクリーンにして エンジンに供給します
    用途純正交換タイプ
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    479税込527
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲595mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲595mm

    千代田通商
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3535材質(本体)ポリウレタン質量(g)56.3使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)595使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)56最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)65
  • NPS65-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    NPS65-M

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)2.75定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビンビンスティック SUPREME JACKALL(ジャッカル)

    ビンビンスティック SUPREME

    JACKALL(ジャッカル)
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    常識を凌駕するシリーズ最高峰。[繊細なティップを搭載&オールチューブラ仕様]。しなやかでありながら柔らかい繊細なティップを搭載したオールチューブラ仕様。魚が追尾してきた時のちょっとした違和感や小さなアタリをも、感じて掛けることができる超高感度設計です。[超軽量&超高強度を実現]。ブランクは航空・宇宙用途にも用いられる東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジー適用樹脂と世界最高クラスの強度をもつカーボン素材TORAYCA(R) T1100Gに、異なる弾性素材を組み合わせた独自設計。軽量かつ高強度を実現する革新的素材に加え、オリジナルのブランク設計により、タイラバゲームに不可欠な「操作性・高感度」を高次元で共立します。
    継数(本)2適合ライン(号)PE 0.6~1.0号
  • グリーンペイントシステム(GPS) 125μmセット FINIXA

    グリーンペイントシステム(GPS) 125μmセット

    FINIXA
    17,980税込19,778
    1箱
    5日以内出荷
    利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステム。フィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)。1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)。クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。
    付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個メッシュ寸法(μm)125
  • 小型電気なべ デキタテポット YAMAZEN(山善)

    小型電気なべ デキタテポット

    YAMAZEN(山善)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    焼く・蒸す・揚げる・鍋・フォンデュや温め直しもできる便利な小型グリル鍋。市販の一人用鍋の素がピッタリ容量で作れる。テーブルの場所を取らないA4相当サイズのコンパクト仕様。1~2人で使うのにピッタリ。サッと作れて、できたて料理を楽しめます。マグネットプラグで安心。フタを裏返せばバットとして使える。
    用途揚げ鍋、グリル鍋、卓上鍋として。グリル/フライヤー/ホットプレート/1人鍋/一人鍋/ひとり鍋/一人用/二人用/焼肉/深型プレート/深型なべ/揚げ物/シュウマイ/焼売/肉まん/蒸し料理/蒸す/チーズフォンデュ/煮る/鍋料理/一人暮らし/新生活/おしゃれ/コンパクト/小型/ミニ/お手入れ簡単/かわいい/デキタテポット/できたてぽっと/出来たてポット/出来立てポット/万能調理なべ仕様調理温度:ダイヤル式セット内容本体、ふた、揚げ物カバー、油切り/蒸し台、鍋プレート、電源コード、取扱説明書兼保証書質量(kg)1.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×21.5×15安全装置温度ヒューズ電源コード(m)約1.5保証期間1年
  • メカニカルパーツ(はねポスト) SPS-600S 廣杉計器

    メカニカルパーツ(はねポスト) SPS-600S

    廣杉計器
    8,898税込9,788
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリズムストッパーII ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    プリズムストッパーII

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    ノブでしっかり固定してより強固にプリズムの落下を防ぐ。
    用途プリズムの落下防止のストッパー寸法(Φ×高さH)(mm)30×50質量(g)106材質アルミ、鉄、樹脂
  • ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 6本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    15,980税込17,578
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    商品構成セット品
  • グリーンペイントシステム(GPS) 190μmセット FINIXA

    グリーンペイントシステム(GPS) 190μmセット

    FINIXA
    17,980税込19,778
    1箱
    5日以内出荷
    利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステム。フィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)。1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)。クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。
    付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個メッシュ寸法(μm)190
  • ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,588税込3,947
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
    商品構成単品
  • VP塩ビ製直管片ねじ 第一機材

    VP塩ビ製直管片ねじ

    第一機材
    2,798税込3,078
    1本
    9日以内出荷
    VP塩ビ製直管です。
    材質VP(塩ビ製直管)長さ(mm)500接続口管用テーパねじ