カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 物流用品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 農業機械(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-65」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 精密ドライバーセット E-Value

    精密ドライバーセット

    E-Value(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
    用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
    タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
  • プラスチックサポート 名取製作所

    プラスチックサポート

    名取製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(200個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
    用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール
  • ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC

    ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
    作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルプラスチックケース PSシリーズ タカチ電機工業

    ポータブルプラスチックケース PSシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ビスを使用しない上下カバーはめ込み構造です。 手に馴染み易い、丸みのある小型ケースです。 無線機やリモコン等、小型の機器に適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ソケット用交換ゴム コダマ

    圧着ソケット用交換ゴム

    コダマ
    6,298税込6,928
    1セット(2個)
    当日出荷から31日以内出荷
    用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
  • 精密ドライバーセット E-Value

    精密ドライバーセット

    E-Value(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    豊富な30種類のビットをセットしました。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。 豊富な30種類のビット・ソケットは、あらゆるネジに対応します。グリップエンドはロータリーキャップ付で、早回しが容易で作業性抜群です。
    用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。仕様無段階エクステンションバー付種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
  • クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ スリーブ CPS ニッタ

    クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ スリーブ CPS

    ニッタ
    219税込241
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    最高使用圧力(MPa)0.4
  • ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青) 千代田通商

    ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)

    千代田通商(2件のレビュー)
    2,586税込2,845
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
    材質(本体)ポリウレタン使用流体圧縮空気、真空芯数2使用温度範囲-5~60℃透明、青最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)350
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    64,980税込71,478
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルスタッド 日研工作所

    プルスタッド

    日研工作所
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業

    グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ柄ミニショベル 丸小型 650mm TRUSCO

    パイプ柄ミニショベル 丸小型 650mm

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しています。
    種別丸形全長(mm)650トラスコ品番327-2745質量(kg)1板厚(mm)1.6刃先幅寸法(mm)165材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)刃先長(mm)230
  • 精密セラミックポイント 円筒 ヤナセ(柳瀬)

    精密セラミックポイント 円筒

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
  • ペンタシール 大阪魂

    ペンタシール

    大阪魂
    203,094税込223,403
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマー

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    タイガースポリマー
    12,981税込14,279
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35
  • SPSオールプラグ TRUSCO

    SPSオールプラグ

    TRUSCO
    609税込670
    1パック(14本)
    当日出荷
    本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
    用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
  • 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー

    突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット

    シンフォニアテクノロジー
    419,800税込461,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • エヌピープラグ NPSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    エヌピープラグ NPSタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    4,998税込5,498
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    呼びNPS-650直径(Φmm)6首下長(mm)50下穴径(Φmm)6頭径(Φmm)11材質ステンレス
  • クリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズ BioClean

    クリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズ

    BioClean
    599税込659
    1双
    翌々日出荷
    優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
    仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1全長(mm)400規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
  • タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル 千代田通商

    タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル

    千代田通商(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    549税込604
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 「長谷川刃物」厚紙ハサミ 長谷川刃物

    「長谷川刃物」厚紙ハサミ

    長谷川刃物
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    紙パック・厚紙用ハサミは特殊形状の段違い刃によってこれらの物もまっすぐに楽に切り進むことができます。
    全長(mm)215材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター
  • プラサン DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    プラサン

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    プラスチック製タテ桟。 ピッチを気にせず、任意の位置にビス打ち可能。 桟に対し斜めにビス打ち可能。
    アイボリー適合寸法(mm)400~600最大荷重(kg)15
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲660mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲660mm

    千代田通商
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)660使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)130
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲645mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲645mm

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)645使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)98
  • RPS-65シリーズ MEAN WELL

    RPS-65シリーズ

    MEAN WELL
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。医療安全認定、MOPPx2(一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示
    形状オープンフレーム出力数1実装タイプPCBマウント質量(g)110奥行(mm)24温度(℃)-30~+70入力電圧(V)80~264ac幅(mm)50.8定格電力(W)65パッケージオープンフレーム長さ(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラサン フソー化成

    プラサン

    フソー化成
    939税込1,033
    1セット
    5日以内出荷
    砂壁、土壁等でビスが打てない場合に使用。 プラスチック製タテ桟。 ピッチを気にせず、任意の位置にビス打ち可能。 吊り下げ使用時、不要部分を簡単にカット可能。 桟に対し斜めにビス打ち可能。
    アイボリー寸法A(mm)22寸法B(mm)54.5寸法C(mm)400~600最大荷重(kg)15
  • 室内機据付桟 プラスチック製 アジャスター付 オーム電機

    室内機据付桟 プラスチック製 アジャスター付

    オーム電機
    899税込989
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    プラスチック製なので加工が簡単にできます。アジャスターで長さの調節ができます。
    材質PVC/PP最大荷重(kg)15取付幅W(cm)40~60
  • エアーフィルタースズキ PIAA

    エアーフィルタースズキ

    PIAA
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    汚れた空気をクリーンにして エンジンに供給します
    用途純正交換タイプ
  • ペンタシール(PS) 阪上製作所

    ペンタシール(PS)

    阪上製作所
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    ロッド用
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    479税込527
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • Φ200mm ラウンドフィルター用固定具 エスコ

    Φ200mm ラウンドフィルター用固定具

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン適合径(Φmm)200
  • 3/8"DR/T55x128mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ

    3/8"DR/T55x128mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)128サイズT55質量(g)170軸長(mm)96差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DR/T50x128mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ

    3/8"DR/T50x128mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)128サイズT50質量(g)89軸長(mm)99差込角(inch)3/8"
  • 鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。 ・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。 ・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。<使用上の注意>。 ・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。 ・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。
  • Sonitron  小型スピーカー Sonitron

    Sonitron 小型スピーカー

    Sonitron
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応