カテゴリ
- 家電(12)
- オフィス家具(11)
- バイク純正部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- メカニカル部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- HAMILeX(ハミレックス)(12)
- イトーキ(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- 千代田通商(5)
- 椿本チエイン(3)
- TRUSCO(2)
- 日研工作所(2)
- ユタカメイク(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- 佐野屋産業(2)
- ELPA(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ナカバヤシ(1)
- 日本緑十字社(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- プロスター(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ps-82」の検索結果

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
パネリードS 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥14,380~税込¥15,818~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷パネリードSは構造材同士の接合を目的に高い強度を実現した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。用途中大規模木造建築の構造用途で引き寄せ効果が必要な箇所に。材質鉄表面処理クロムメート頭部径(Φmm)18ビットヘクスローブビット T-40ねじの呼び8mm
PSX用棚板
ナカバヤシ¥3,798税込¥4,1781枚翌々日出荷天板下のスペースに書類や周辺機器などを収納できます。 収納する物に合わせて、奥行きは290・400mmの2種類から選べます。高さは5段階に調節可能です。材質スチール メラミン焼付塗装色グレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥759~税込¥835~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
布製タイヤチェーン
SEIWA(セイワ)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷PS11(型番:S11)適合タイヤサイズ:145/80R12 175/70R12 135/80R13 155/70R13 160/65R13 165/65R13 175/60R13 195/55R13 225/45R13 135/70R14 145/65R14 155/60R14 165/55R14 175/55R14 185/50R14 205/45R14 155/50R15 160/50R15 165/50R15 175/45R15 185/45R15 195/40R15 165/40R16セット内容収納バッグ、作業用手袋、取扱説明書寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)300×230×120
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm
千代田通商¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1480使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm
千代田通商¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1750使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
スピーカーボックス
HAMILeX(ハミレックス)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷扉にシリンダー錠を採用(盗難防止) 3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)幅(mm)802質量(kg)約8.5高さ(mm)193奥行(mm)204有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×180×130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×204×193総耐荷重(kg)約20
カメラスタンド
HAMILeX(ハミレックス)¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷上下前後調節:任意調節可能付属品カメラ固定ネジ、結束バンド2本ストローク(mm)高さ:375~790幅(mm)240質量(kg)約2.5奥行(mm)225外形寸法(幅W×奥行D)(mm)240×225総耐荷重(kg)約7上下調整あり
カタログホルダー
HAMILeX(ハミレックス)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷様々なサイネージに対応 カタログやチラシなどがスムーズに取り出し可能幅(mm)488質量(kg)約3.5高さ(mm)250奥行(mm)98外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488×98×250総耐荷重(kg)約5有効内寸法(幅×奥行)(mm)220×43(×2列)
ディスプレイ背面受け金具
HAMILeX(ハミレックス)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ディスプレイを受ける先端部にアジャスターを採用し、タッチパネル式等、大型ディスプレイの揺れを抑えます。質量(kg)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×225×40
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1840mm
千代田通商¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部質量(kg)2材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)5使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1840使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)720
マルチスパイラル 8mm/使用範囲2088mm
千代田通商¥6,324~税込¥6,956~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)2088使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)675
機器収納ボックス
HAMILeX(ハミレックス)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷扉部分にシリンダー錠付(盗難防止) 大型収納タイプで大型の機器、複数の機器を収納可能 PH-823B/825B/827B/829Bの脚部に固定可能 背面に直径50mmの配線穴を装備(3カ所)。PH-820シリーズ本体の配線穴にダイレクトに配線可能付属品棚板1枚幅(mm)802質量(kg)約21.5奥行(mm)492耐荷重(kg)総耐荷重:約40、天板:30以下、棚板:20以下、底板:40以下有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×470×380外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×492×450
棚板
HAMILeX(ハミレックス)¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません) 3枚まで取付可能(PH-821Bは1枚取付可能)幅(mm)500質量(kg)約3奥行(mm)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400総耐荷重(kg)約10
棚板
HAMILeX(ハミレックス)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません) 標準棚板(W500mm)の横幅を700mmまで延長。ノートパソコン・マウスをセットしても操作スペースを確保 3枚まで取付可能(PH-821Bは1枚取付可能)幅(mm)700質量(kg)約4タイプワイドタイプ奥行(mm)400外形寸法(幅W×奥行D)(mm)700×400総耐荷重(kg)約10
マルチ金具
HAMILeX(ハミレックス)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ディスプレイ横向き、タテ付け2連設置が可能 上下2枚のディスプレイの間隔を調節可能付属品ディスプレイ取付ネジセット幅(mm)500質量(kg)約7高さ(mm)822~1077タイプ上下2連・ディスプレイ横向き用奥行(mm)218外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×218×822~1077適合サイズ~55V型総耐荷重(kg)2面計80以下(取付ディスプレイ:1枚40以下)
小物トレイ
HAMILeX(ハミレックス)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷2個まで取付可能(PH-821B/PH-821Sは1個取付可能) 背面にも取付可能幅(mm)365質量(kg)約3高さ(mm)84奥行(mm)242外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×242×84総耐荷重(kg)約5有効内寸法(幅×奥行)(mm)360×218
棚板
HAMILeX(ハミレックス)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷2段設置が可能なダブルタイプ 3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)質量(kg)約8.5タイプダブルタイプ有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×395×90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×135総耐荷重(kg)約15
マルチ金具
HAMILeX(ハミレックス)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ディスプレイ横向き、ヨコ付け2連設置が可能付属品ディスプレイ取付ネジセット幅(mm)1800質量(kg)約6.5高さ(mm)425タイプ左右2連・ディスプレイ横向き用奥行(mm)218外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×218×425適合サイズ~55V型総耐荷重(kg)2面計80以下(取付ディスプレイ:1枚40以下)
センサー プレッシャー 5PS - 82380 - 00
YAMAHA(ヤマハ)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷主な適合純正品番5PS-82380-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
プラトップチェーン TPS形(直線搬送用)
椿本チエイン¥369~税込¥406~1リンク3日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1内リンク内幅(mm)17.4