カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-d4c50n」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジングJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダJAE(日本航空電子工業)
929税込1,022
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
コンタクトピッチ2.54mmで1列型と2列型が有ります。 クローズドエントリ構造により確実な嵌合と接触が得られる高信頼型コネクタです。 ディスクリートワイヤを専用圧着結線機を使用する事により、迅速で均一した仕上がりが得られます。
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、ソケットハウジング:ガラス入りPBT、ソケットコンタクト:リン青銅(接触部:ニッケル上金メッキ、その他:ニッケル上金フラッシュ)質量(g)5.5耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3基板接続方法はんだ付け (スルーホール)コネクタ形状ピンヘッダ ボックスタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000