カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(285)
  • メカニカル部品(218)
  • 科学研究・開発用品(120)
  • 制御機器(82)
  • パソコン/周辺機器(82)
  • 建築金物(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 電気材料(35)
  • 作業工具(35)
  • 防犯用品(30)
  • 機構部品(28)
  • 住設機器(27)
  • バイク部品(26)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 事務用品(24)
  • 物流用品(23)
  • 切削工具(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 電動工具(18)
  • 医療(14)
  • 厨房用品(13)
  • 家電(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 保管用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 作業服(5)
  • 農業機械(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 安全用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「ps-l」の検索結果

関連キーワード
1,334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PS7005L用ブラケット NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    PS7005L用ブラケット

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    適合本体型式PS-7005L
  • Combi直接触れないペーパーシートPS12L コンビ

    Combi直接触れないペーパーシートPS12L

    コンビ
    28,980税込31,878
    1セット(40袋×70枚)
    3日以内出荷
    抱っこしながら片手で広げて敷けます。水に溶けないのでオシッコ・汗にも強いです。引っ張りに強いラミネートシート、やさしい肌触りのエンボス加工仕上げとなっております。裏表がわかる印刷が入っております。施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減します。(おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさです。
    用途トイレの中でおむつや靴、手荷物などの下に敷くと汚れが付かず、便利に使用できます。また哺乳瓶やマスク、おもちゃ置きとしても活用でき、エプロン・ランチョンマットとしても利用できます。質量(kg)1袋当たり:0.33材質(本体)ラミネート紙(パルプ、ポリエチレン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1袋当たり:420×35×283※空気の入れ方により異なります
  • Combi直接触れないペーパーシートPS12L コンビ

    Combi直接触れないペーパーシートPS12L

    コンビ
    29,980税込32,978
    1セット(10袋×70枚)
    3日以内出荷
    抱っこしながら片手で広げて敷けます。水に溶けないのでオシッコ・汗にも強いです。引っ張りに強いラミネートシート、やさしい肌触りのエンボス加工仕上げとなっております。裏表がわかる印刷が入っております。施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減します。(おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさです。
    用途トイレの中でおむつや靴、手荷物などの下に敷くと汚れが付かず、便利に使用できます。また哺乳瓶やマスク、おもちゃ置きとしても活用でき、エプロン・ランチョンマットとしても利用できます。質量(kg)0.33(1袋当たり)材質(本体)ラミネート紙(パルプ、ポリエチレン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×35×283(1袋当たり)※空気の入れ方により異なります
  • フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-4, トランジスタ出力, 16-Pin RENESAS

    フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-4, トランジスタ出力, 16-Pin

    RENESAS
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 80 %フォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
  • フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-1, トランジスタ出力, 4-Pin RENESAS

    フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-1, トランジスタ出力, 4-Pin

    RENESAS
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMT入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC3-12800 8GBx1 D3N1600PS-L8G CFD(シーエフデー)

    PC3-12800 8GBx1 D3N1600PS-L8G

    CFD(シーエフデー)
    6,898税込7,588
    1台
    翌々日出荷
    仕様●メモリタイプ:SO-DIMM容量8000MBRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットクリップ MagX(マグエックス)

    マグネットクリップ

    MagX(マグエックス)(15件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    強力なスチール製マグネットクリップです。厚みのある書類や冊子などをとめられます。
    仕様マグネット式材質本体:スチール、磁石:フェライト磁石シルバー特性強力
  • スピードコントローラー メーターアウト モノタロウ

    スピードコントローラー メーターアウト

    モノタロウ(29件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
    用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
  • PPチューブジョイント ストレート型 アラム

    PPチューブジョイント ストレート型

    アラム(8件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプストレート型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉スコップ SUGICO(スギコ)

    粉スコップ

    SUGICO(スギコ)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、一体成型で衛生的です。
    材質ステンレス18-0(SUS430)
  • ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物

    ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形

    丸善織物(33件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
    用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
  • ラジオペンチ(スタンダードタイプ) KTC

    ラジオペンチ(スタンダードタイプ)

    KTC(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールバネ無し
  • 二重リング(プラケース入) クラウン[事務用品]

    二重リング(プラケース入)

    クラウン[事務用品](7件のレビュー)
    189税込208
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上繰り返し・詰め替え対応
  • ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)

    ストリートエルボ(ステンレス)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。材質SCS13A形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
  • タッチペン スタイラスペン スリム シリコン クリップ付 交換ペン先付(2個) エレコム

    タッチペン スタイラスペン スリム シリコン クリップ付 交換ペン先付(2個)

    エレコム(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ペン先4.5mmで細かな操作もらくらく。 細くてコンパクトなペン軸で、スリムに持ち運べるスマートフォン用スリムタッチペン。
    仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:シリコン、本体:真鍮外形寸法(mm)長さ約110×ペン径約5.5ペン先約4.5対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
  • 溶接用スパークライター TRUSCO

    溶接用スパークライター

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ガス溶接時の着火に使用します。
    仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付トラスコ品番256-2162全長(mm)185質量(g)70タイプ点火用ライター
  • 側板 東洋技研

    側板

    東洋技研(2件のレビュー)
    29税込32
    1枚
    当日出荷
    端子台両端用エンドプレートです。
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • スピードコントローラー メーターイン モノタロウ

    スピードコントローラー メーターイン

    モノタロウ(9件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    駆動機器の速度制御弁です
    用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)0~60制御方式メーターイン最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気販売区分業務用
  • ガスケット 5PS-8338L-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 5PS-8338L-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
  • ユニパックGP セイニチ(生産日本社)

    ユニパックGP

    セイニチ(生産日本社)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1パック(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    チャックの部分にガイドラインが付き、開けやすく使いやすい
  • ロックアウト用掛け金 PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウト用掛け金

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
    用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。材質亜鉛メッキ鋼板内径(Φmm)(ジョー)25.4キー数(取付可能)6個
  • スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ

    AirTAC
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • PS アルコール製剤 5L PS-2 PackStyle(パックスタイル)

    PS アルコール製剤 5L PS-2

    PackStyle(パックスタイル)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1ケース(1本×3本)
    翌日出荷
    食品の品質保持や器具類の除菌におすすめ。中性なので、安心してお使いいただけます。エタノール濃度:67.1w/w%
    エタノール濃度(w/w%)67.1繰り返し・詰め替え対応
  • ポールスタンド マイゾックス

    ポールスタンド

    マイゾックス(5件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
    用途ポール立てに。材質スチール外径(Φmm)80適合ポール外径(Φmm)25~32
  • 工具レスブレーカーロック PANDUIT(パンドウイット)

    工具レスブレーカーロック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。 ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
    仕様タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製材質ナイロン質量(g)45
  • ラジオペンチ(スリムタイプ) KTC

    ラジオペンチ(スリムタイプ)

    KTC(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番373-7454質量(g)130寸法L(mm)175先端先細寸法l(mm)54寸法T1(mm)14.5寸法T2(mm)9寸法W1(mm)55寸法W2(mm)13.5バネ無し
  • 片面式アルミ踏台 PROSTYLE

    片面式アルミ踏台

    PROSTYLE
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    スタイリッシュなデザインと安心設計! 使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段! 作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。
    材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム設置寸法・幅(mm)470踏ざん間隔(mm)230最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)470収納寸法・奥行(mm)60天板寸法・幅(mm)335天板寸法・奥行(mm)260
  • モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャックガード

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
    用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ(ロングタイプ) KTC

    ラジオペンチ(ロングタイプ)

    KTC(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番373-7497質量(g)130寸法L(mm)200先端先長寸法l(mm)89寸法T1(mm)14寸法T2(mm)10切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6寸法W1(mm)54寸法W2(mm)16バネ無し
  • Vカットペーパースタンド 差込式 ナカバヤシ

    Vカットペーパースタンド 差込式

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。
    仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PS BPフルーツ2L PackStyle(パックスタイル)

    PS BPフルーツ2L

    PackStyle(パックスタイル)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    手切れ防止のセーフティエッジ加工。深しぼりタイプなので、フルーツだけでなく精肉や鮮魚にもご使用いただけます。紙トレーに比べてフチが太く、強度に自信があります。
    サイズ2L高さ(mm)46短辺(mm)128長辺(mm)228
  • パンチャー用シャフト LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パンチャー用シャフト

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
    適合機種LP104AP、LP104BP
  • ロックアウト用パドロック PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウト用パドロック

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    完全にロックするまで鍵は抜けません。 アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。
    用途マスターキーシステム材質本体/アルミ、シャックル/スチール質量(g)110寸法A(mm)19寸法B(mm)38.1つる径(Φmm)6.6
  • シンプラフト フォトスタンド3枚組 L判 ナカバヤシ

    シンプラフト フォトスタンド3枚組 L判

    ナカバヤシ
    299税込329
    1セット(3枚)
    当日出荷
    for L size 127×89mm。組み立て式の簡易フォトスタンドです。簡単に組み立てることができ、写真周りのスペースにタイトルや日付を書き込むことができます。
    仕様吊り下げ・置き共用サイズL判質量(g)60寸法(縦×横)(mm)129×147RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具レスブレーカーロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    工具レスブレーカーロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
    ブレーカースイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。 あらかじめ止めねじがセットされていますので、簡単に取り付けられ、工具は一切必要ありません。
    トラスコ品番440-1921材質ナイロン質量(g)81寸法A(mm)56.9寸法D(mm)48.0寸法E(mm)18.0寸法B(mm)77.5寸法C(mm)95.3取付け方法トグルを回して固定適合寸法(mm)高さ14.0以上、幅70.0までのブレーカースイッチ
  • ミニサーキットブレーカー用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    ミニサーキットブレーカー用ロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    壁用トグルスイッチやブレーカーに一切加工せずに取り付けることが出来ます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
    用途ブレーカーのスイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることをふせぎます。適合高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチトラスコ品番440-2073材質ナイロン質量(g)46寸法A(mm)42.7寸法D(mm)17.0寸法E(mm)8.6寸法B(mm)22.4寸法C(mm)15.2
  • スリムタップUSB充電機能付き サンワサプライ

    スリムタップUSB充電機能付き

    サンワサプライ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
    適合電気用品安全法(PSE)スイッチなし出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップ付コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイングUSBポートType-A×2雷ガードなし耐トラッキングあり
  • 脚立部品 滑り止めキャップ ピカコーポレイション

    脚立部品 滑り止めキャップ

    ピカコーポレイション
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    脚立の交換用滑り止めキャップです。 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
    用途劣化した滑り止めキャップの交換に。
  • 非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズ アズワン

    非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズ

    アズワン
    4,390税込4,829
    1箱(250枚)
    当日出荷
    石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
    材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
  • プラグロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    プラグロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    プラグの穴にロックアウトを取り付けて、コンセントに差し込めないようにします。ロックアウト用プラグロックアウト
    トラスコ品番403-7774材質ポリカーボネート質量(g)23寸法A(mm)46.4寸法F(mm)3寸法D(mm)15.2寸法E(mm)6.4寸法B(mm)41.1寸法C(mm)26寸法G(mm)7.9
...