カテゴリ
- パソコン/周辺機器(66)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- 制御機器(54)
- 建築金物(35)
- 電気材料(34)
- 作業工具(33)
- 住設機器(27)
- 空調・照明・電設資材(25)
- バイク部品(24)
- 防犯用品(23)
- 切削工具(20)
- 事務用品(20)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- メカニカル部品(15)
- 科学研究・開発用品(12)
- 厨房用品(11)
- 物流用品(10)
- 機構部品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 電動工具(9)
- 家電(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 溶接用品(5)
- 作業服(5)
- 学童・教育用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 農具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 安全用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗料(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(62)
- コガネイ(48)
- ノーリツ(25)
- 廣杉計器(15)
- KTC(14)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- PROMOTE(プロモート)(13)
- オーム電機(11)
- TRUSCO(11)
- サンワサプライ(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- 三木プーリ(9)
- ノダ(7)
- トリニティ(7)
- アルス(6)
- エレコム(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- JAE(日本航空電子工業)(6)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
- ブランドをもっと見る
「ps-l」の検索結果

PC3-12800 8GBx1 D3N1600PS-L8G
CFD(シーエフデー)¥6,898税込¥7,5881台翌々日出荷仕様●メモリタイプ:SO-DIMM容量8000MBRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットクリップ
MagX(マグエックス)(15件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷強力なスチール製マグネットクリップです。厚みのある書類や冊子などをとめられます。仕様マグネット式材質本体:スチール、磁石:フェライト磁石色シルバー特性強力
PPチューブジョイント ストレート型
アラム(8件のレビュー)¥279税込¥3071袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプストレート型RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形
丸善織物(33件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
ストリートエルボ(ステンレス)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。材質SCS13A形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
タッチペン スタイラスペン スリム シリコン クリップ付 交換ペン先付(2個)
エレコム(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ペン先4.5mmで細かな操作もらくらく。 細くてコンパクトなペン軸で、スリムに持ち運べるスマートフォン用スリムタッチペン。仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:シリコン、本体:真鍮外形寸法(mm)長さ約110×ペン径約5.5ペン先約4.5対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
溶接用スパークライター
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ガス溶接時の着火に使用します。仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付トラスコ品番256-2162全長(mm)185質量(g)70タイプ点火用ライター
ロックアウト用掛け金
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。材質亜鉛メッキ鋼板内径(Φmm)(ジョー)25.4キー数(取付可能)6個
スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ
AirTAC¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
工具レスブレーカーロック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。 ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。仕様タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製材質ナイロン質量(g)45
ラジオペンチ(スリムタイプ)
KTC(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番373-7454質量(g)130寸法L(mm)175先端先細寸法l(mm)54寸法T1(mm)14.5寸法T2(mm)9寸法W1(mm)55寸法W2(mm)13.5バネ無し
片面式アルミ踏台
PROSTYLE¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷スタイリッシュなデザインと安心設計! 使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段! 作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム設置寸法・幅(mm)470踏ざん間隔(mm)230最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)470収納寸法・奥行(mm)60天板寸法・幅(mm)335天板寸法・奥行(mm)260
モジュラージャックガード
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)ほか当日出荷RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ(ロングタイプ)
KTC(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番373-7497質量(g)130寸法L(mm)200先端先長寸法l(mm)89寸法T1(mm)14寸法T2(mm)10切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6寸法W1(mm)54寸法W2(mm)16バネ無し
Vカットペーパースタンド 差込式
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥349税込¥3841枚当日出荷から3日以内出荷差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応
パンチャー用シャフト
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。適合機種LP104AP、LP104BP
ロックアウト用パドロック
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷完全にロックするまで鍵は抜けません。 アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。用途マスターキーシステム材質本体/アルミ、シャックル/スチール質量(g)110寸法A(mm)19寸法B(mm)38.1つる径(Φmm)6.6
シンプラフト フォトスタンド3枚組 L判
ナカバヤシ¥299税込¥3291セット(3枚)当日出荷for L size 127×89mm。組み立て式の簡易フォトスタンドです。簡単に組み立てることができ、写真周りのスペースにタイトルや日付を書き込むことができます。仕様吊り下げ・置き共用サイズL判質量(g)60寸法(縦×横)(mm)129×147RoHS指令(10物質対応)対応
スリムタップUSB充電機能付き
サンワサプライ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。適合電気用品安全法(PSE)スイッチなし出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップ付コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイングUSBポートType-A×2雷ガードなし耐トラッキングあり
イレクターパイプ Φ28 メタリック
矢崎化工(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷から7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
プラグロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷プラグの穴にロックアウトを取り付けて、コンセントに差し込めないようにします。ロックアウト用プラグロックアウトトラスコ品番403-7774材質ポリカーボネート質量(g)23寸法A(mm)46.4寸法F(mm)3寸法D(mm)15.2寸法E(mm)6.4寸法B(mm)41.1寸法C(mm)26寸法G(mm)7.9
ゲートバルブロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷バルブを回すことができないようにロックアウトできます。用途バルブ全体をロックアウトし、誤動作を防ぎます。仕様鍵穴付材質ポリプロピレン(PP)
軽量間柱用電線管支持金具
ネグロス電工¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。 必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。 開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
ラジオペンチ(ベントノーズタイプ)
KTC(4件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。仕様21世紀バージョンツール先端ベントノーズバネ無し
マグネットベース (小形)
カネテック(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能トラスコ品番242-5131質量(kg)0.25ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8吸着力(N[kgf])300[30]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54マグネット部寸法(mm)30×34×35
保護服(1層タイプ)目付
TRUSCO¥639税込¥7031着当日出荷通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。用途掃除作業、塗装作業など。種別つなぎ服使い捨てタイプ色ホワイトタイプ1層機能通気性
スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ
AirTAC¥239~税込¥263~1個当日出荷から12日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
マルチロックアウトハスプ
PANDUIT(パンドウイット)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。 ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。トラスコ品番360-4225材質ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304)幅(mm)52.8高さ(mm)149.9質量(g)237ワイヤー径(Φmm)4.8ワイヤー長さ(m)1.8
ロックアウト用ステンレスタイプパドロック シルバー
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ボディーは真鍮製で、シャックルはステンレス製です。厳しい環境での使用に最適です。 安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。 完全にロックするまでは鍵は抜けません。キーが2個付きます。用途ロックアウト用パドロック。南京錠。付属品キー:2個トラスコ品番825-7345材質真鍮ステンレス長さ(mm)(シャックル)25.4色シルバー高さ(mm)67.35質量(g)192径(Φmm)(シャックル)6.4寸法(縦×横)(mm)39.14×15.93使用場所屋内外
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm
KTC¥3,198税込¥3,5181本当日出荷トラスコ品番859-1643材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)160先端寸法(mm)E2.5×F3.5切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6
グループロックアウト用ボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。グループロックアウト。トラスコ品番403-7693材質スチール質量(kg)2.04取付穴径(Φmm)(パドロック)9.7寸法(幅×奥行×高さ)(mm)231.1×91.4×205.7
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
...











![二重リング(プラケース入) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106891-210531-02.jpg)























![ゼムクリップ プラケース入 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07575593-200501-02.jpg)