カテゴリ

  • メカニカル部品(139)
  • FA担当者のオススメ新商品(130)
  • 作業工具(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(12)
  • 建築金物(7)
  • バイク部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps/150」の検索結果

269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PS-150三脚 ビクセン

    PS-150三脚

    ビクセン
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • DCギアモータ Micromotors PS150シリーズ MICROMOTORS

    DCギアモータ Micromotors PS150シリーズ

    MICROMOTORS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • [PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター エスコ

    [PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター

    エスコ
    120,000税込132,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PA-8
  • 500x500x 8mm エアフィルター/PS150(2枚) エスコ

    500x500x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PC-17
  • 305x305x 8mm エアフィルター/PS150(2枚) エスコ

    305x305x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    880税込968
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PC-16
  • 610x610x 8mm エアフィルター/PS150(2枚) エスコ

    610x610x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)

    エスコ
    3,910税込4,301
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA997PC-19
  • フィレドンエアフィルター 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルター

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエステル、モダアクリル使用温度(℃)80以下風速(m/s)2.5
  • トリガースプレーボトル 撥水道場

    トリガースプレーボトル

    撥水道場(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
    用途液体の噴霧に材質ポリエチレン(PE)噴霧量(mL)0.3
  • 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

    鋼板製キャスター用車輪

    岡本工機(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
  • 磨きクロス TRUSCO

    磨きクロス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2枚)
    当日出荷
    小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
    長さ(mm)140幅(mm)140質量(g)20
  • プラスチック製スライドグラス ケニス

    プラスチック製スライドグラス

    ケニス
    1,798税込1,978
    1組(150枚)
    当日出荷
    ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
    材質ポリスチレン厚さ(mm)約1.0寸法(mm)25×75
  • 薄平型ベントキャップ NPS(網付) シルファー

    薄平型ベントキャップ NPS(網付)

    シルファー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
    用途給気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)4寸法E(mm)5メッシュ10M
  • 304 フルボアねじ込みボールバルブ コンサス

    304 フルボアねじ込みボールバルブ

    コンサス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。
    材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用) ミヤナガ

    エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カッターのみの交換により大変経済的です。 天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
    フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等材質(刃)高速度鋼(M42)有効長(ふところ深さ)(mm)31
  • 安定化電源 DPS-150 マリンテック

    安定化電源 DPS-150

    マリンテック
    18,980税込20,878
    1式
    当日出荷
    手のひらサイズの小型軽量デザイン!電源はType-CがあればOK!。高性能!0-30V出力電圧と0-5V出力電流を正確に調整可能!。・軽量コンパクトなポータブルタイプ!簡単操作。・高品質の放熱シリコーンパッド/アルミニウムシェルを採用。・2.8インチ高解像度IPSカラーディスプレイ搭載。・90°回転デザインでどんな角度からもはっきりと視認。・4桁電圧電流表示(精度:0.01V/0.001A)。・電力は出力電圧と電流に応じて自動的に計算。・静音タイプ。・20mVの低リップルで効率的で安定した電力を供給。・Type-C(PD)/QC/DC電源入力可能。・充電できるので外出先での修理やデバッグにも便利。・4.0mmバナナプラグ/圧着端子Y型/細銅線出力対応。・PCで基本機能や高度な機能をもつソフトウェア操作/ファームウェア更新可能。・よく使う設定をプリセット登録可能(最大6セットまで)。・過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/短絡保護機能搭載。・入力/出力逆接続防止機能搭載。・温度センサー内蔵。・1年保証
    用途研究・テスト・修理・屋外作業・電子DIYなど幅広い用途に付属品テストケーブル・USBケーブル・取扱説明書型式DPS-150質量(g)約180出力(W)0-150出力電圧(V)0-30入力電圧(V)DC5-32出力電流(A)0-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×76×28入力100mA~5A入力方式Type-C(PD)/QC/モバイルバッテリー対応機能安全保護:過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/入出力逆接防止ディスプレイ2.8インチ(320×240)保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%RH)0~75
  • 排水特殊継手 VP変換ソケット VPS 前澤化成工業

    排水特殊継手 VP変換ソケット VPS

    前澤化成工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ソケット
  • 半透明RFWピュアスリム サクラクレパス

    半透明RFWピュアスリム

    サクラクレパス
    159税込175
    1個
    当日出荷
    細かいところも軽く消せる。 軽いタッチでよく消える。 消しくずがまとまる。
    寸法(mm)8×13×90ホワイト材質(本体)塩ビ質量(g)13入数1個繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレススプーン TRUSCO

    ステンレススプーン

    TRUSCO
    319税込351
    1本
    当日出荷
    持ちやすく与えやすいストレートハンドルです。
    用途実験、介護等に。材質ステンレススチール(18-8)幅(mm)22
  • ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
    用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
  • ペティクリップスタンド TKG

    ペティクリップスタンド

    TKG
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    クリップが上下左右に回転可能なので、あらゆる向きにPOPを表示できます。クリップはPOPを上下別々に表示可能です。
    材質ベース/ステンレスクリップ/ABS(透明)
  • 書道用細筆 あかしや

    書道用細筆

    あかしや
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    この筆は書道教室や趣味の書道初級~中級者用です。弾力がよく効き、漢字仮名まじり文等の書簡文に適しています。また、細字書道の練習用としてもご使用になれます。
    用途書道筆適合中~上級軸径(Φmm)7.5形状穂:中鋒質量(g)6
  • 304 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス

    304 レデュースポートねじ込みボールバルブ

    コンサス(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ
    用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • ペティクリップスタンド TKG

    ペティクリップスタンド

    TKG
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    クリップが上下左右に回転可能なので、あらゆる向きにPOPを表示できます。クリップはPOPを上下別々に表示可能です。
    材質ベース/ステンレス(黒塗装)クリップ/ABS(黒色)
  • 簡易防水 防寒作業靴 ミドリ安全

    簡易防水 防寒作業靴

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1足
    当日出荷
    水が染み込みにくい簡易防水仕様です。靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。
    用途寒冷地での作業形状ミドルカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム標準質量(g/片足)535(26cm)足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1中敷不織布カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • パイプスクレーパー HSS鋼刃付 TRUSCO

    パイプスクレーパー HSS鋼刃付

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
    トラスコ品番488-8898材質(刃)ハイス鋼(HSS)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
  • パイプスクレーパー SKH鋼刃付 TRUSCO

    パイプスクレーパー SKH鋼刃付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
    トラスコ品番488-8910材質(刃)高速度工具鋼(SKH)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
  • コーンペーパー イチグチ

    コーンペーパー

    イチグチ
    159税込175
    1個ほか
    3日以内出荷
    ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
    砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コントロールパウダー FINIXA

    コントロールパウダー

    FINIXA
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    パテやプラサフの研磨などにおける、塗膜表面のひずみ・欠陥を目視可能にするパウダーです。 パテやサフェーサーの研磨作業を行う前に、コントロールパウダーをスポンジパッドで塗布することで凹部にのみパウダーが残るので、分かりやすくひずみが確認できます。 目立ちやすいグリーンカラー。コントロールパウダー150gとスポンジパッド、ハンドルのセットです。
    用途深傷剤、キズや凹みの確認にグリーン容量(g)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ポータブルパワーステーション MEIHO(ワキタ)

    ポータブルパワーステーション

    MEIHO(ワキタ)
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    大容量で様々な電化製品に対応します。複数台のデバイスに同時給電も可能です。リン酸鉄リチウムイオンを採用しています。高い安全性&長寿命で充電サイクルは約2000回です。AC100Vコンセントは商用電源と同等の正弦波で、高品質な電気を安定供給できます。BMS(バッテリーマネジメントシステム)で安全性を確保します。高温保護、低温保護、過充電保護、過負荷保護、短絡保護、低電圧保護、過電圧保護、過電流保護機能を備えています。約3~4時間で充電完了の高速充電タイプです。積み重ね可能で収納時に場所を取りません。便利な折りたたみハンドル仕様、片手で持ち運べます(MPS1500・MPS2000)。停電や災害時のいざという時の備えに。ご家庭、事務所の非常用電源として最適です。屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等、幅広くご使用頂けます。
    用途停電時の非常電源、屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等に仕様(サイクル回数)約2000回タイプ12Vシガレットポート(V/A):12/10、(12VDCポート):12/10出力電圧(V)AC100±10%出力周波数(Hz)50/60切替バッテリーリン酸鉄リチウムイオン使用環境温度(℃)-10~60、(充電)0~45LEDランプ2W×2充電時間(時間)(AC充電器)約3RoHS指令(10物質対応)対応USBポート5V/2.4A×2USBタイプ(QCポート)最大65W×1、(Type-C)PD100W×1
  • パイプスクレーパー専用HSS鋼替刃 TRUSCO

    パイプスクレーパー専用HSS鋼替刃

    TRUSCO(1件のレビュー)
    739税込813
    1セット(2枚)
    当日出荷
    パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
    トラスコ品番488-8901適合本体TPS-150HS、TPPS-150HS材質HSS質量(g)10タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
  • パイプスクレーパー専用SKH鋼替刃 TRUSCO

    パイプスクレーパー専用SKH鋼替刃

    TRUSCO
    599税込659
    1セット(2枚)
    当日出荷
    パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
    トラスコ品番488-8928適合本体TPS-150SK材質SKH質量(g)10タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
  • ソケット エコー化成

    ソケット

    エコー化成
    6,798税込7,478
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    エコー化成のLP管は空調配管(ダクト管)・雑排水・農業用雑穀配管など様々な用途に使用されます。※本来の用途以外でご使用にならないでください。暑い場所での保管又は上に物を載せている場合パイプが変形するおそれがあります
    用途空調用ダクトグレー原材料再生リサイクル原料
  • リニアクランパ・ズィー MCP NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MCP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • ペンシル型スクレーパー TRUSCO

    ペンシル型スクレーパー

    TRUSCO
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    ペンシルタイプで、狭小箇所や細かなパーツ部分でのバリ取り作業に適した商品です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。
    トラスコ品番799-2921セット内容HSS鋼刃1本材質(刃)ハイス鋼(HSS)全長(mm)141質量(g)27.5タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40適合替刃TPS150HSK
  • 汎用シートロール TRUSCO

    汎用シートロール

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。 価格と品質のバランスが高く、満足度の高いシートとなっています。
    用途養生、目隠し等に材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプブルー長さ(m)100
  • 共同受信用電源装置 (DC15V)最大1A 屋内用 対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG DXアンテナ

    共同受信用電源装置 (DC15V)最大1A 屋内用 対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG

    DXアンテナ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    使用周波数10~3224MHzと幅広い共同受信設備用電源装置。変換効率の良いスイッチングレギュレータ方式の採用により、コンパクトにもかかわらず(DC15V)最大1Aと大容量を実現しました。屋内用。対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG。 筐体は旧機種(PS-1501)と同様 。新規電源ユニットにより、出力電流の定格値をアップ(0.7A ⇒ 1.0A) 。F形接栓ユニットは、3224MHzへ拡張。HSマーク対応。Gマーク対応(業者向け、一般販売不可) 。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:電源供給器
    その他【外観図・規格表】PS1501MS(71320)※DXアンテナのHP確認
  • ステンレスビーズ 伊藤機工

    ステンレスビーズ

    伊藤機工
    19,980税込21,978
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子
    用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%材質金属形状球状硬度中硬度(240~350Hv)
  • マルチDC電源 FNIRSI

    マルチDC電源

    FNIRSI
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    DPS150は、Type-C入力インターフェースと複数の電源モードを備えた高性能プログラマブルDC電源です。出力電圧0-30V、電流0-5Aを正確に調整できます。この電源は効率的で安定した低消費電力で、過電圧、過電流、。過負荷、過熱、逆接続保護などの安全機能を備えています。エレクトロニクス・エンジニアの新製品開発における。電源テスト、電子機器の診断や修理、電子・電気工学。実験室での教材などに最適です。特性。 出力DC電圧(0-30V)/電流(0-5A)。 多重安全保護機構。 PCホストソフトウェアに対応。 2.8インチのカラフルなディスプレイ。 ポータブルで洗練されたデザイン
    付属品本体×1, テストクリップ×2, データケーブル×1, 取扱説明書×1仕様【低電圧】0V ~ 30V【温度超過】0 ~ 99℃【測定スイッチ】On / Off【負荷調整】0.49%【過電力】0W ~150.00W【過電圧】0V ~ 30.00V【過電流】0A ~ 5.1Aブラック&スチールブルー電圧入 力:DC5.0V ~ 32V、出 力:0 ~ 30V、解像度設定:10mV質量(g)178電力(W)出 力:0 ~ 150出力電圧読み取り値の精度:≦0.1%±10mV出力電流(A)0 ~ 5モード切替通常 / 工業用ディスプレイ2.8 インチ HD カラースクリーン電流(mA)解像度設定:1動作環境0℃ ~ 40℃、 0% ~ 75%RH入力電流(mA)100mA~ 5Aサイズ(mm)106×76×28効率[全負荷] 96.3%出力電流読み取り値の精度:≦0.1%±5mA (0 ~ 3.5A)入力電圧読み取り値の精度:≦0.2%±5mV