カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(362)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ps-100n」の検索結果

374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPサンダーユニロン ヤナセ(柳瀬)GPサンダーユニロンヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ねじ径(mm)10厚さ(mm)25ねじピッチ1.5ねじ径M10
HPS プラソリッドハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HPS プラソリッドハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
4,098税込4,508
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類ソリッド材質フェノール樹脂
コンポ盤用パーツ 1セット品 河村電器産業コンポ盤用パーツ 1セット品河村電器産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)150×200×50
アダム骨盤底サポーター 日本メディカルファンドアダム骨盤底サポーター日本メディカルファンド
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
子宮脱、頻尿、尿漏れなど骨盤臓器脱の不快な症状の緩和に。 下着の上からはくタイプの着脱容易なサポーターです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10214000001医薬品医療機器等法一般医療機器
DVD・CDペーパースリーブケース サンワサプライDVD・CDペーパースリーブケースサンワサプライ(2件のレビュー)
799税込879
1セット(100枚)
当日出荷
市販製品のドライバCD、雑誌の付録などにも使用されている紙製のスリーブケースです。 ディスクが見えない窓なしタイプでディスクの受け渡しの際にプライバシーを守ります。 紙製なので表面、裏面などにペンで手軽に書き込め検索・管理に便利です。 ディスクが飛び出さないよう折り返し式のフタが付いています。省スペースに大量収納ができます。
収納量DVD、CD×1枚材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×0.5×126
標準型メカニカルフォースゲージ イマダ標準型メカニカルフォースゲージイマダ
46,980税込51,678
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。表示形式リアルタイム/ピークモード切替式付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.1%F.S.使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
GPサンダーユニロンMIX ヤナセ(柳瀬)GPサンダーユニロンMIXヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1箱(5個)
5日以内出荷から23日以内出荷
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命がアップ。
幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplusショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplusショート STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplusショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
ピクトリコプロ・デジタルネガフィルムTPS100 ピクトリコピクトリコプロ・デジタルネガフィルムTPS100ピクトリコ
5,998税込6,598
1個(20枚)
4日以内出荷
銀塩モノクロプリントを制作するためのデジタルネガ用フィルム。 デジタルカメラで撮影した画像を「ピクトリコプロデジタルネガフィルムTPS100」を使ってコンピューター上でデジタルネガを作成し、通常の暗室作業によって銀塩モノクロプリントを仕上げることが可能。 独自の技術「ピクトリコクリスタル層」によるきめ細かい再現性。 高画質に求められる色濃度色域に加え、速乾性耐水性を実現。
厚さ(μm)145坪量(g/m2)184材質透明PET表面平滑
プラソリッドハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラソリッドハンドル 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
・フェノール樹脂製。・軸穴加工済み(公差:H9)です。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル フェノール樹脂(黒) ハブ S45C、三価クロメート処理材質フェノール樹脂製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)35寸法s(mm)14
エアシリンダ/エンドロック形 CG1N SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1NSMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~)SMC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
バルブ付エアシリンダ (CV3N~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3N~)SMC(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
付属品グリースパック
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)SMC
11,583税込12,741特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5N~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5N~)SMC
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1N~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1N~)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKDPKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁CKD
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2E25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2E25~)SMC
11,232税込12,355
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2E32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2E32~)SMC
9,891税込10,880
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2C32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2C32~)SMC
11,880税込13,068
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2UZ25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2UZ25~)SMC
12,474税込13,721
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ20~)SMC
10,526税込11,579
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
スライドユニット (CDBX2N25-1~) SMCスライドユニット (CDBX2N25-1~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
スライドユニット (CDBX2N15-1~) SMCスライドユニット (CDBX2N15-1~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U40~)SMC
15,003税込16,503
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E40~)SMC
13,752税込15,127
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T40~)SMC
15,003税込16,503
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C40~)SMC
13,914税込15,305
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V40~)SMC
13,752税込15,127
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2UZ40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2UZ40~)SMC
15,795税込17,375
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2V40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2V40~)SMC
14,544税込15,998
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ40~)SMC
14,310税込15,741
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2V40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2V40~)SMC
13,059税込14,365
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2T40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2T40~)SMC
14,310税込15,741
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2C40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2C40~)SMC
13,221税込14,543
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2V32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2V32~)SMC
9,891税込10,880
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つき関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2U32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2U32~)SMC
12,969税込14,266
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)