カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 建築金物(9)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-102」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TVセッターハング PS102 Sサイズ スタープラチナTVセッターハング PS102 Sサイズスタープラチナ
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの両面天吊り金具
耐荷重(kg)片面20対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
TVセッターハング PS102 M/Lサイズ スタープラチナTVセッターハング PS102 M/Lサイズスタープラチナ
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの両面天吊り金具
耐荷重(kg)片面20対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)縦100~400、横100~500
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(232件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から14日以内出荷
卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー交換部品 NPシリーズSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
シーラー補修セット
種別シーラー補修セット
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(21件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
パウチタイプフィルム CPリーフ 静電防止タイプ フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 静電防止タイプフジプラ
2,598税込2,858
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
パウチタイプフィルムに特殊な静電防止加工を施しました。※JIS L 1094準拠の静電気測定法にて、帯電圧1.0kV以下(通常品測定値:4~5kV)フィルムセット時に用紙がフィルムに貼り付きにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。
用途大切な書類や写真、カードや販促POPなどをキズや汚れから保護します。厚さ(μm)100
さっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用) コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用)コクヨ
1,698税込1,868
1冊
当日出荷
大きく開く透明ポケット/小物の出し入れがしやすく、中身が一目で分かる透明塩ビ素材を使用しています。 マグネットホック/中身が少ないときはポケット入り口のマグネットホックを留めて省スペースで使うことができます。 中仕切り/ポケット内に中仕切りが付いているので、ハガキやペンなどを分けて入れることができます。 吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。 カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。
用途浮かせてすっきりエア収納!小物の出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。材質本体:PVC、フック:POM、ベルト:PP外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30~90×338質量(g)0.146
カートリッジフィルター(PPS) アズワンカートリッジフィルター(PPS)アズワン(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷から12日以内出荷
シルバー勝手左右共用
Across the top ワンタッチベルト プロスターAcross the top ワンタッチベルトプロスター(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
縦方向に強い「GI織」を採用。強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚
寸法(mm)48ウエスト(cm)70~100ベルト幅(mm)48寸法(幅W×厚さ)(mm)約55×約15
ペーパーカップ3オンス 100P アートナップペーパーカップ3オンス 100Pアートナップ
409税込450
1個
3日以内出荷
材質バージンバルプ(内面ポリエチレン加工)規格口径55×高さ58mm、容量:約90mL入数100P
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から21日以内出荷
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED取付方式ねじ取り付けインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
BPSシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)BPSシリーズ ターミナルブロックIDEC(和泉電気)
149税込164特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM3定格電流(JIS)(A)16
調整板(KP-100用) 城東テクノ調整板(KP-100用)城東テクノ
2,198税込2,418
1箱(30セット)
当日出荷
材質PPセット内容左右30セット寸法(mm)47×204ブラック
取替クローザーセット(パラレル型) DIA取替クローザーセット(パラレル型)DIA(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から12日以内出荷
既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
ポリストレーナー 報商製作所ポリストレーナー報商製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部は消防ネジになっています。
主材質PERoHS指令(10物質対応)対応
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源  オープンフレーム Y ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム YARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
パッケージオープンフレーム
PSX用棚板 ナカバヤシPSX用棚板ナカバヤシ
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
天板下のスペースに書類や周辺機器などを収納できます。 収納する物に合わせて、奥行きは290・400mmの2種類から選べます。高さは5段階に調節可能です。
グレー材質スチール メラミン焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
POWER SUPPLY(安定化電源) アーガスPOWER SUPPLY(安定化電源)アーガス
36,980税込40,678
1個
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC24仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5出力電流(A)(連続)10、(最大)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125
高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切セット内容本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.4連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)庭木約80ストローク長(mm)約20ストローク数(min-1)2500取扱説明書(3.03MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)167-231×6.8×11.8
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
949税込1,044
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1756mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲1756mm千代田通商
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1756使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
紙コップ 3オンス 200P アートナップ紙コップ 3オンス 200Pアートナップ
970税込1,067
1枚(2パック×100個)
9日以内出荷
ホット&コールドに! 熱い飲み物、冷たい飲みもの兼用のペーパーカップ満水容量約90mlのミニサイズの3オンス用途を選ばないスタンダードな白無地タイプスーパーの試食・試飲コーナーに、最適な大きさ!試食コーナーに・・・枝豆やお一人様用鍋スープなどの食料品売り場に、ヨーグルトなどの乳製品コーナーにおすすめの使い捨てカップ試飲コーナーに・・・新製品のミルクや飲料水など、乳飲料水コーナーでも大活躍まちがいなしコーヒー屋さんに・・・芳醇な香りをたのしむ珈琲の試飲にぴったりワイナリーに・・・熟成された高級ワインの試飲のときにも便利100個入り×2パックセットで、超お買い得な紙コップ計200個
材質(本体)バージンパルプ、(内面)ポリエチレン加工ホワイト容量(mL)90入数(個)200本体寸法(cm)Φ5.5×6(1個あたり)
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
999税込1,099
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
マルチスパイラル 10mm/使用範囲2095mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲2095mm千代田通商
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)2095使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
AC/DCインバーター 日動工業AC/DCインバーター日動工業
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
事務所・住宅でアマチュア無線機、業務用無線機などの24V製品使用可能。研究用・工場・無線関連など、さまざまな用途に使用できます。
NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
3,298税込3,628特価
1箱(10個)
当日出荷から81日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
チューニングレス ACサーボモーターユニットNXシリーズ オリエンタルモーターチューニングレス ACサーボモーターユニットNXシリーズオリエンタルモーター
179,800税込197,780特価
1台
当日出荷
種類サーボモーター
ネームペン用ネーム 既製(ク) シヤチハタネームペン用ネーム 既製(ク)シヤチハタ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
頭文字朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP印面種別浸透印
アーガス製 安定化電源 アーガスアーガス製 安定化電源アーガス
27,980税込30,778
1式
6日以内出荷
直流安定化電源はパーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機等の電源としてAC100Vが使用できます。
入力電圧AC100V
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能
仕様●極数:1P●定格電流:2A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4426アズワン品番65-8090-73
パネルスイッチ(ダブル) LAMP(スガツネ工業)パネルスイッチ(ダブル)LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
材質黄銅仕様ダブル種類パネルスイッチ付属品取付ブラケット専用スライドボックス
TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカースリーブ RPS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカースリーブ RPSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
39,980税込43,978
1箱(250個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, ケーブルマーカー RPS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, ケーブルマーカー RPSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
54,980税込60,478
1箱(250個)
7日以内出荷
固定方法熱収縮チューブ長さ(mm)50.8幅(mm)90.18材質ポリオレフィン動作温度範囲(℃)-30~+105仕様UL224. 商用識別マーカー(印刷済み). 薄膜の高い難燃性を誇る放射線架橋ポリオレフィン製熱収縮チュービング。ラダー形式のカットスリーブとして包装されています。 ワイヤ及びケーブルのマーキングに最適です。スリーブにコンピュータで印刷して使用します。 またこのスリーブは端子の絶縁とストレインリリーフの役目も果たします。. 特長と利点 ; 印刷済みマーカーは、商業及び産業メーカーの配線識別ニーズを満たすように設計されています。 ; 収縮比: 3:1 ; 難燃性 ; 耐摩耗性、有害な洗浄溶剤及び工業用流体に対する耐久性
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
仕様L型ブラケット仕様シルバー
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
シルバー仕様段付アーム仕様
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
仕様段付ブラケット仕様シルバー
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
仕様段付ブラケット・段付アーム仕様シルバー
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
仕様パラレル型、バックチェック付