R60-8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質スズメッキ、リン青銅
種別平歯車
材質MC901
形状S1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車
材質MC901
モジュール1
種別平歯車
材質MC901
圧力角(°)20
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
豊富な種類で様々な用途に使えるシールです。直径25mmの大判シールです。
直径(Φcm)2.5
入数1袋120片入/20片×6枚
透明度の高いカップです。
ダイヤカットで、ゼリー、ムース、カップ寿司などにもおすすめです。
適合097454 88径 ドーム蓋34H 生
材質プラスチック(PS)
容量(mL)145
寸法(Φ×mm)直径88×H40
耐熱温度(℃)90
1個(25個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
全長(mm)52
サイズT45
質量(g)65
軸長(mm)23
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-53
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
クリーンエア、純水、薬液配管用ねじ込み式継手、ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
頭文字つ
色朱(インキ)
シリーズネームペン用ネーム
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9
対応オプション補充インキ:XLR-GP
印面種別浸透印
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
頭文字ち
色朱(インキ)
シリーズネームペン用ネーム
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9
対応オプション補充インキ:XLR-GP
印面種別浸透印
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
27インチのIPS BLACKパネルを搭載、最大120Hzの高速リフレッシュレートに対応したWQHD (2560x1440)解像度のゲーム環境に最適なゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。IPS BLACKパネルを搭載、IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりも高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(120Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(120Hz)を1つ、さらにUSB Type-C(120Hz/最大65W給電)を1つ装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。PS5とのWQHD:120Hz接続に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大145mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用することで100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
表面処理非光沢
コントラスト比2000:1
解像度2560×1440
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS BLACK(AHVA
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
仕切板30枚付
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:533×265×937(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:3列10段(引出し数:30個)●引出し耐荷重:10kg●重量:22.7kg●適合仕切板:EA957F-31A
アズワン品番65-2294-94
1台
¥44,600
税込¥49,060
当日出荷
仕切板12枚付
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:362×265×571(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:2列6段(引出し数:12個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(12枚)
アズワン品番65-2295-65
1台
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
仕切板20枚付
取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:705×265×502(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列5段(引出し数:20個)●引出し耐荷重:10kg●重量:16kg
アズワン品番65-2294-95
1台
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
PS11(型番:S11)適合タイヤサイズ:145/80R12 175/70R12 135/80R13 155/70R13 160/65R13 165/65R13 175/60R13 195/55R13 225/45R13 135/70R14 145/65R14 155/60R14 165/55R14 175/55R14 185/50R14 205/45R14 155/50R15 160/50R15 165/50R15 175/45R15 185/45R15 195/40R15 165/40R16
セット内容収納バッグ、作業用手袋、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)300×230×120
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
プラスチックの使い捨て蓋です。
プリンなどの上にクリームやトッピングの上から蓋ができます。
適合097453 PS 88-145 デザートカップ N (本体)
材質A-PET
寸法(Φ×mm)直径88×H41
耐熱温度(℃)60
1枚(100枚)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
漏れにくい内篏合刺身容器、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。
仕様●サイズ:145×120×22mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:7.8g
アズワン品番65-9846-74
1ケース(1200枚)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
漏れにくい内篏合刺身容器、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。
仕様●サイズ:145×120×22mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:7.8g
アズワン品番65-9846-73
1ケース(1200枚)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
漏れにくい内篏合刺身容器、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。
仕様●サイズ:145×120×22mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:7.8g
アズワン品番65-9846-72
1ケース(1200枚)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
漏れにくい内篏合刺身容器、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。
仕様●サイズ:145×120×22mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:7.8g
アズワン品番65-9847-07
1ケース(1200枚)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
漏れにくい内篏合刺身容器、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。
仕様●サイズ:145×120×22mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:7.8g
アズワン品番65-9846-71
1ケース(1200枚)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
稚魚や浮草によって困難であった鉢や水槽の水替えを簡単に行うことができる便利グッズ。
稚魚がいても、親魚がいても、浮き草があってもラクラク水替え!
メッシュの付いたフタ枠は、本体から取り外すことができます。
本体側面の1目盛りは約500mLです。
仕様●材質:PS、ABS、ナイロン●本体寸法:190×120×H145mm●容量:1.5L
アズワン品番68-1069-73
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
リブ等を極力廃止したシンプルで、透明性に優れたタッパー式の角型容器です。
仕様●容量(L):0.67●材質:PS●外寸法(mm):166×122×51●有効内寸法(mm):145×105×41
アズワン品番65-9408-57
1箱(200個)
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
純国産の高品質チューブです。、各種サイズ取り揃えております。
関連キーワード
1
2
次へ