カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)

「ps-330」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツセパレーターPS-330 アイリスオーヤマパーツセパレーターPS-330アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
サイズの異なる17個のトレー付きで、それぞれのトレーの位置を自由に入れ替えることができます。最大17種類の異なるパーツを分類収納できます。携帯中トレーがガタつかないように、本体底面とトレー裏面の凸凹がかみ合うようになっています。
トラスコ品番390-0738セット内容トレー(Sサイズ8個、Mサイズ6個、Lサイズ3個)材質ポリプロピレン、ポリカーボネイト、エラストマー幅(mm)335グレー高さ(mm)258質量(g)878奥行(mm)52仕切数(個)17トレー内寸(mm)50×35×40(S)、75×50×40(M)、105×75×40(L)
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
プラスチックサポート 名取製作所プラスチックサポート名取製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール
パリオシール 3号シール オキナパリオシール 3号シールオキナ
249税込274
1パック(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます
材質上質紙直径(mm)9
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車材質MC901
ラインプロ 岩田製作所ラインプロ岩田製作所
42,655税込46,921
1箱
翌日出荷
すべり止めに便利な縞鋼板状の突起付き。厚みのあるラインテープ。段差の小さい両端テーパー構造。耐水、耐油に優れたPVC製。豊富なカラーバリエーション。
材質PVC厚さ(mm)約1.6テープ長さ(m)30特性耐水、耐油
PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅E(mm)30材質MC901種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削ボス長F(mm)15全長G(mm)45歯切基準面
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
749税込824
1本
当日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ソリア キューブ ソリアソリア キューブソリア
15,980税込17,578
1セット(100個)
翌々日出荷
クリア容量(mL)150外寸(mm)55×55×H55EBM品番5308500
クリーンカップ  APS 本体 リスパッククリーンカップ APS 本体リスパック
16,980税込18,678
1ケース(100枚×12袋)
3日以内出荷から5日以内出荷
Wプレーンステン鏝 0.3mm厚 宮谷製作所Wプレーンステン鏝 0.3mm厚宮谷製作所
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.3mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業などに最適!ステンレス板で錆びにくく手入れが簡単。
用途錆びやすい材料やモルタル・軽量モルタル・シゴキ材の塗り作業に材質木製/ステン/鋼
クリーンカップ  APS 蓋 リスパッククリーンカップ APS 蓋リスパック
16,980税込18,678
1ケース(100枚×12袋)
3日以内出荷から5日以内出荷
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
3/8"DR/T30x128mm [TORX]ビットソケット エスコ3/8"DR/T30x128mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
全長(mm)128サイズT30質量(g)62軸長(mm)99差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-69
サーキットブレーカ用ブスバー ABBサーキットブレーカ用ブスバーABB
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から70日以内出荷
メカニカルパーツ(はねポスト) SPS-300S 廣杉計器メカニカルパーツ(はねポスト) SPS-300S廣杉計器
5,798税込6,378
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマータンタル固体コンデンサ(表面実装タイプ)は、定格電圧範囲 2.56.3 V で動作します定格静電容量範囲: 151 → 330 μ F 静電容量許容差: ± 20 % カテゴリ温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●寿命:2000hアズワン品番65-6965-29
タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc B1s 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc B1s 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6965-30
IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC Texas InstrumentsIC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOICTexas Instruments
579税込637
1個
10日以内出荷
IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC
仕様●タイプ:マルチ電圧監視回路●モニタ電圧数:2●電圧 - 閾値:2.93V、4.55V●出力:プッシュプル/トーテムポール●リセット:アクティブHigh/アクティブLow●タイムアウトリセット:140ms最小●動作温度:-40℃~85℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-84
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,998税込4,398
1個(300g)
5日以内出荷
クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
VBL-30/300用 スティック PVBL330-PS ビタントニオ(Vitantonio)VBL-30/300用 スティック PVBL330-PSビタントニオ(Vitantonio)
119税込131
1個
5日以内出荷
ビタントニオ VBL-30/300用 スティック です。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
Correge Pt100 センサ PT100 3mm 30mm クラスA CorregeCorrege Pt100 センサ PT100 3mm 30mm クラスACorrege
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:30mm 、 プローブ径:3mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+250℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:2m 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:4 、 精度:クラスA
リールシェルフ PS リールサイズΦ330mm用 RSMS910BPSシリーズ ERECTA(エレクター)リールシェルフ PS リールサイズΦ330mm用 RSMS910BPSシリーズERECTA(エレクター)
82,980税込91,278
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
奥行(mm)460間口(mm)910
樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000ナベ小ネジ廣杉計器
3,898税込4,288
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PPS頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000-Tセットナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000-Tセットナベ小ネジ廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質PPS頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
パッチスクリュー サンコーテクノパッチスクリューサンコーテクノ
2,602税込2,862
1パック(330本)
4日以内出荷
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 保持力と耐久性に優れます
用途薄鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適です十字穴番号No.2適合板厚(mm)下地材のみ:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.6頭部形状ナベ頭適合母材鋼板頭部高さ(mm)2.3穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d(Φmm)4.5FSC認証認定FSC認証番号C172991バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
キオスクプリンター 日本プリメックスキオスクプリンター日本プリメックス
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
ヘッドオープンによる簡易な用紙交換、及びオートローディング方式での用紙交換も可能カッターロックを自動復帰する新開発のオートカッタ挟み込み式ロール紙ホルダで用紙のセットが容易広温度範囲 -15℃~60℃厚紙に対応 59μm~150μmオプションのユニバーサルペーパーホルダによりΦ200mmの大口径ロール紙に対応ソフト開発支援ツールあり7.プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/ CE6.0 / CE5.0 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):576文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83印字速度150mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、CODE39、CODABAR、ITF、 CODE128、 QRコード(モデル2)インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)80(標準)、76印字幅(mm)72(標準)、69
高信頼性キオスクプリンター 日本プリメックス高信頼性キオスクプリンター日本プリメックス
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
次世代キオスクプリンターの標準機として、性能、信頼性を追求したプリンタメカニズムを自社開発し搭載。耐摩耗性150km/1.5億バルスの高信頼性メカニズム。150万カットの高耐久性カッターを搭載。動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能。用紙幅用紙幅53~82.5mmに対応する、2/3 インチ兼用モデル。従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。
用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器等に最適仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):640文字種別JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語、中国語外径(Φmm)用紙:最大83印字速度最大200mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 Databar、QRコード (model2)、連結QRコード(model2)、マイクロQRコード、PDF417インターフェイスUSB2.0 及び シリアル (RS232C)紙幅(mm)53~82.5 (11 steps)印字幅(mm)最大80
PPS セットナベ小ネジ(RW付) / PS-RRoHS2対応品 廣杉計器PPS セットナベ小ネジ(RW付) / PS-RRoHS2対応品廣杉計器
5,398税込5,938
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
96ウェルプレート Thermo Fisher Scientific96ウェルプレートThermo Fisher Scientific
28,980税込31,878
1箱(50個)
8日以内出荷から63日以内出荷
PPS セットナベ小ネジ(SRW付) / PS-SRRoHS2対応品 廣杉計器PPS セットナベ小ネジ(SRW付) / PS-SRRoHS2対応品廣杉計器
5,398税込5,938
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンケージ460 マルカンクリーンケージ460マルカン
7,898税込8,688
1セット
17日以内出荷
ハムスターをより身近に感じられる360°クリアなハムスター用飼育ケージです。かわいい姿が良く見える、つなぎ目のない正面。スイングオープン式の大開口ルーフで、ふれあいタイムが充実。底トレイが外せるので、お掃除ラクラク。ちょっとしたお手入れに便利な小窓。ウォーターボトル:左右どちらにも取り付け可能。クリーンホイール15:左右、背面に取り付け可能。
仕様●材質:本体/PS・ABS・PP、クリーンホイール15/PS・ABS、ウォーターボトル/PE・PET・ステンレス・PP、やわらかクリーンマット/バージンパルプ・緑茶成分●組立サイズ:約460×330×306mm●セット内容:クリーンホイール15、ウォーターボトルアズワン品番65-6671-15
導電性チェアー LION (ライオン事務器)導電性チェアーLION (ライオン事務器)
45,980税込50,578
1脚
19日以内出荷から22日以内出荷
導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
幅(mm)620キャスターあり肘掛なし高さ調節ヘッドレストなし
Immulon(TM) モジュールプレート Thermo Fisher ScientificImmulon(TM) モジュールプレートThermo Fisher Scientific
42,980税込47,278
1箱(320個)
43日以内出荷から63日以内出荷
フレームにモジュールをセットしてカスタマイズ可能
MICROTITER(TM) モジュールプレート エンハンスドバインド 1箱 25個×2包入 Thermo Fisher ScientificMICROTITER(TM) モジュールプレート エンハンスドバインド 1箱 25個×2包入Thermo Fisher Scientific
56,980税込62,678
1箱(2包×25個)
63日以内出荷
F16モジュールはF8に分割可能ウェル番号を各モジュールに記載
仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:エンハンスドバインド●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの総表面積(cm2):2.8●ストリップ:1×8●未滅菌アズワン品番65-5645-32
96ウェルプレート Thermo Fisher Scientific96ウェルプレートThermo Fisher Scientific
41,980税込46,178
1箱(50個)
63日以内出荷
高い結合能と低バックグランド。
仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:マイクロフルオロ2●カラー:ブラック●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの総表面積(cm2):2.4●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5644-08
イムノロックウェルモジュールプレート C8スターウェル マキシソープ クリア 1箱 10個×6包入 Thermo Scientific Nalgeneイムノロックウェルモジュールプレート C8スターウェル マキシソープ クリア 1箱 10個×6包入Thermo Scientific Nalgene
129,800税込142,780
1箱(6包×10個)
63日以内出荷
モジュールを1ウェルまで分割することが可能 各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能 ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要 フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●クリア●材質:モジュール/PS、フレーム/ABS(アクリルニトリル-ブタジエン-スチレン)●ウェル形状・数:C8スターウェル●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの使用容量(μL):200●1ウェルの総表面積(cm2):3.1●外寸(mm):128×86※Certificate付き●未滅菌アズワン品番68-2009-38
マイクロプレート96穴F底 黒 BRANDマイクロプレート96穴F底 黒BRAND
189,800税込208,780
1箱(100枚)
93日以内出荷
仕様●本体寸法:127.60×85.60×14.70Hmm●形状:F底●1ウェル当り使用容量:330μl●プレートカラー:黒●材質:PS、形状のF底は平底●透明底型●ピュアグレード:非表面処理、非滅菌アズワン品番65-5706-37