1,801件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【製品特長】。不織布を1.1M×1.6Mのパッド状にカットしました。オートブース用塗装室の新鮮空気吹き出し口に取り付け、さらに微細な粉塵を取り除きます。1箱6枚入りです。
用途【適用】。オートブース用塗装室。【用途】。オートブース用給気二次フィルター その他防炎性有り 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)19 型番PS#6 風速(m/s)0.5 寸法(幅W×長さL)(m)1.1×1.6 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)44.1(4.5mmAq)
1箱(6枚)
70,980 税込78,078
3日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)部品 丸のこ PS-6A
部品名称たてよこ兼用丸のこ刃 160MM×20(カラー付)50枚刃 形状図番601
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

ダンロップ ホームプロダクツ耐切創手袋 サミテックPS6
EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4です。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング仕様です。EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング。
用途金属部品の取り扱い。プラスチック成型。廃棄作業。金属部品の取り扱い プラスチック成型 廃棄作業 厚さ(mm)1 耐切創性4
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユタカメイクPSロープ 6Φ×300m
RoHS
トラスコ品番828-0816 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5巻)
9,998 税込10,998
翌日出荷

ユタカメイクPSロープ 6Φ×200m
RoHS
トラスコ品番113-3950 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
8,998 税込9,898
翌日出荷


適合機種LEM-1、LEM-3 材質樹脂 形状プラグ式 ブラック 質量(g)約240 入力容量5VA 出力電圧(V)DC6V 電源電圧(V)AC100/ 50/60Hz 出力電流(mA)200
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.75 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(15個)ほか
228 税込251
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

化学反応でアルミホイールのブレーキダストを溶かして落とす! 頑固な油汚れも強力洗浄! ノーコンパウンド
用途ドロ汚れ、しつこい油汚れ、頑固なブレーキダストなどに。 成分チオグリコール酸アンモニウム・非イオン系界面活性剤・両性界面活性剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
649 税込714
当日出荷

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類セット品 材質(軸)SNCM鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 付属ビット30本 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し 軸径(Φmm)2.35 セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm 適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
739 税込813
当日出荷

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど タイプ平板 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 素材ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC 厚さ(mm)2
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP) 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄 仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
1箱(200枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40 寸法C(mm)200 使用流体圧縮空気、水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート JIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号 仕様C種合格品 厚さ(mm)0.7 材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工 シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック ハトメ内径(mm)12
1枚
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。 使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。 より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護 ロックプッシュ式 付属品ネジ4本 材質【本体】亜鉛合金 寸法(mm)65×53×105 質量(g)760 表面処理焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
当日出荷


ロープ状の荷造り・結束紐 巻取り形状が、平巻き(レコード状)タイプ
トラスコ品番754-0841 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
949 税込1,044
当日出荷

溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途一般荷造り、結束等 トラスコ品番754-0850 巻種類平巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷


トラスコ品番754-0825 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)貫通ドライバーセット
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番811-8160 セット内容(+)No.1×75、No.2×100、No.3×150、(-)5×75、6×100、8×150 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1箱(6本)
5,398 税込5,938
当日出荷

スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。 厚さ(mm)1 仕様A種合格品 材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工 JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号 ハトメ内径(mm)12
1枚
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。
材質SUS304相当 耐熱温度(℃)150(シール) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番828-0809 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.07 使用荷重(N)68.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

マジックテープがついて、簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。 普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。 すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。
用途屋外用、施設用 材質(アッパー)合成皮革(織物にやナイロンなどの樹脂をコーティングしたもの) 材質(底部)合成底(合成ゴムや合成樹脂を成型したソール) 標準質量(g/片足)190 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
1本
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピラニア鋸の替刃式タイプ。 スタンダードサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック 材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木 刃長(mm)165 刃厚(mm)0.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PILLAR(旧:日本ピラー工業)スリーブ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状スリーブ 材質(本体)PFA 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200
1セット(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)
RoHS
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)