カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(293)
  • 制御機器(181)
  • バイク部品(96)
  • 配管・水廻り設備部材(73)
  • 切削工具(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • メカニカル部品(55)
  • 卓上消耗品(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • 作業工具(46)
  • 自転車部品(31)
  • 測定用品(28)
  • 家電(26)
  • 学童・教育用品(25)
  • 建築金物(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 自動車補修部品(20)
  • 事務用品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 電気材料(17)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 梱包用品(13)
  • 機構部品(13)
  • 住設機器(13)
  • 電動工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 物流用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 溶接用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 農業機械(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 厨房用品(5)
  • カー用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「ps02」の検索結果

1,419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCIブラケット PS2 to PCIブラケット 変換名人PCIブラケット PS2 to PCIブラケット変換名人
1,398税込1,538
1個
当日出荷
PS2toPCIブラケット キーボード&マウス対応
USB/PS2変換コネクタ GB[制御機器]USB/PS2変換コネクタGB[制御機器]
699税込769
1個
3日以内出荷
コネクタ1USBコネクタメスコネクタ2ミニDIN6pinオス
偏向極板用電源 C-PS2 ナリカ偏向極板用電源 C-PS2ナリカ
22,000税込24,200
1個
4日以内出荷
冷陰極式クルックス管(偏向極板入)の偏向電極に接続して使用するための専用電源装置です。極性切替スイッチを使用することで、ケーブルをつなぎ替えずに最大±1,000Vの電圧を加えられます。
寸法(mm)140×108×46出力DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き電源ACアダプタ(付属)
ハマタイト SC-PS2専用 硬化遅延剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-PS2専用 硬化遅延剤シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
299税込329
1個(35g)
4日以内出荷
SC-PS2専用 硬化遅延剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-PS2専用 硬化促進剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-PS2専用 硬化促進剤シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
299税込329
1個(35g)
4日以内出荷
SC-PS2専用 硬化促進剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応 PixioPS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応Pixio
10,891税込11,980
1個
当日出荷から4日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。重量2~18kg、17-49インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。3年保証 / 30日間の無料返品サービス
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式角度(°)上向き90/下向き45(チルト)、左右90VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1台対応インチサイズ17~49インチ回転角度(°)360アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング
PS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応 PixioPS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応Pixio
18,164税込19,980
1個
当日出荷から3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。耐荷重15Kg×2。重量1~15kg、17~35インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。3年保証 / 30日間の無料返品サービス
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)1~15(1本につき/1未満のモニターは使用不可)VESAマウント(mm)75×75、100×100取付可能厚(mm)10~45対応インチサイズ17~35インチ設置形態2台調節方式ガススプリング角度調節上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°
クールアームスリーブ PS2000 3M(スリーエム)クールアームスリーブ PS20003M(スリーエム)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1組(2個)
当日出荷
紫外線から肌を守る熱い夏場の強い味方 ひんやり素材、UVカット(UPF 50+)、吸汗速乾のクールアームスリーブです。
特性UVカット、冷感、吸汗速乾材質ナイロン、ポリウレタン質量(g)45寸法(幅W×長さL)(mm)105×400
ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 SUZUKID(スズキッド)ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1SUZUKID(スズキッド)(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(0.2kg)
当日出荷
低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
適合SUS304/306/308棒長(mm)230JIS規格D308-16
PURESPORT TIブルー CT1-PS-02 SP忠男PURESPORT TIブルー CT1-PS-02SP忠男
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-02。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 2BJ-JA55
PS201 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PS201三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,342税込1,476
1個
当日出荷
直角軸の取り付けに PS200に対して締付ネジが反対側に
仕様右締め形状クロス90°穴サイズΦ13×25備考右締め
PS204・PS204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PS204・PS204M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
他の部品との組合せ
仕様-
PS263・PS264 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PS263・PS264三好キカイ(旧:三好パイジョン)
529税込582
1袋(2個)
4日以内出荷
他の部品と組み合せネジ付きに 1袋2個入り
仕様2個入り・ステンレス製サイズΦ6×14
PS220~PS222 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PS220~PS222三好キカイ(旧:三好パイジョン)
939税込1,033
1個
4日以内出荷
部品やボードの取付に
仕様-サイズΦ13×18
PS/2キーボード対応 PS/2 - USB変換アダプタ(PS/2 メス - USB A オス) StarTech.comPS/2キーボード対応 PS/2 - USB変換アダプタ(PS/2 メス - USB A オス)StarTech.com(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
1x PS/2 6ピンMini-DINコネクタ(メス) 1 x USB「A」 オスコネクタ
用途USBポートからPS/2対応キーボードをパソコンに接続長さ(mm)50高さ(mm)7質量(g)9コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス製品幅(mm)15アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
高圧洗浄機アクセサリー デッキクリーナーPS20 ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー デッキクリーナーPS20ケルヒャー(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
水の飛び跳ねが少なく、噴射音が低減できるので、集合住宅のベランダなどの掃除に最適です。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ工業)クリックヒンジ HG-MPS2型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSUSILVER STONE(シルバーストーン)
119,800税込131,780
1台
欠品中
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格に準拠、12V-2x6 PCIeコネクタに対応。・4つのネイティブ12V-2x6コネクタと付属ケーブル、RTX 40/50シリーズGPUに対応。・Cybenetics Platinum認証による高効率。・50℃動作温度で24時間365日連続出力。・SilverStoneの第3世代モジュラーインターフェイスを採用した完全モジュラー設計。・135mmデュアルボールベアリング静音ファン、遅延シャットオフ機能付き。・コンパクトな200mm奥行き設計でシステム統合が簡単
仕様●+12V コンバイン:2500W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):969/リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 22A 22A 208.3A 3.0A 0.5A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 50mV 30mV 50mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 200 (D)質量(kg)4.16ブラック(非鉛成分塗装)備考・本製品は2500Wの出力が可能な高出力電源となります。・100V環境の場合、2500Wの出力を行う場合には19A以上の電流が必要となるため、20Aを許容する環境にてご利用ください。・一般家庭のコンセント(1500W)の場合は、1300W未満の消費電力でご利用ください。・日本国内向けに販売されている本製品の付属電源ケーブルは100V(最大15A)専用となります。・本製品に200V用電源ケーブル、および100V/20A用電源ケーブルの同梱はございません。・100V/15A以外の環境でご利用の際は、安全の為、必要な電源ケーブルを別途ご用意ください。・ Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.出力(W)最大 DC :2500型番SST-HA2500R-PM保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX2500MCPT-Aコネクタ1 x 24 ピン マザーボードコネクタコネクタ・4 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・7 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・4 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum入力電圧2500W: 200 ~ 240 Vrms ・1650W: 103 ~ 264 Vrms・1350W: 90 ~ 264 Vrms冷却システム135mm デュアルボールベアリング ファンMTBF(時間)100000
PS243 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PS243三好キカイ(旧:三好パイジョン)
799税込879
1個
4日以内出荷
2-Φ3.5を利用シャフトと共に固定
仕様-サイズΦ19×12
PS203 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PS203三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
PS202とペアーで使用、斜め取付に 右45°
仕様右45°サイズΦ13×25
PS202 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PS202三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
PS203とペアーで使用、斜め取付に 左45°
仕様左45°サイズΦ13×25
PS255 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PS255三好キカイ(旧:三好パイジョン)
569税込626
1個
4日以内出荷
シャフト先端に取付け
仕様-サイズ球Φ13
PS254 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PS254三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
軸やPS204の取付けに
仕様-サイズΦ13×25
PS237 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PS237三好キカイ(旧:三好パイジョン)
879税込967
1個
4日以内出荷
パイジョンの位置変えにネジを緩めたときのズレ落ちを防止 PS237で支え位置調整
仕様-サイズΦ17×7
STPS200170TV1 STMicroSTPS200170TV1STMicro
4,498税込4,948
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone HELA 1650R Cybenetics Platinum 1650W PCIe5フルモジュラーATX (PS2)電源 SST-HA1650R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 1650R Cybenetics Platinum 1650W PCIe5フルモジュラーATX (PS2)電源 SST-HA1650R-PMSILVER STONE(シルバーストーン)
76,980税込84,678
1台
7日以内出荷
ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。シャットオフ遅延機能装備の超静音140mm FDBファン。全ブラックフラットケーブル設計
仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCPT-A●最大 DC 出力:1650W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V1+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A137.5A3A0.3A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±3%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)質量(kg)2.09規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5型番SST-HA1650R-PM保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護、過小電圧保護コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、9×8/6ピンPCIEコネクタ、2×12+4ピン12V-2×6コネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用ピンコネクタ、1×4ピンFloppyコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル18dBA(最小)効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧1650W: 103~264 Vrms、1350W: 90~264 Vrms冷却システムシングル 140mm ボールベアリングファン
スライドピース NTBスライドピースNTB(70件のレビュー)
389税込428
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
ポンプストッカーPS-2 三宅化学ポンプストッカーPS-2三宅化学
389税込428
1本
当日出荷
灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプストッカー。手動ポンプからオートポンプまで収納可。 給油口外径50mmの灯油ポリタンクに取り付け可能。
材質本体/ポリエチレン ホルダー/ポリプロピレングレー質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×5×33
ジョイントシート(パッキン紙) SUNジョイントシート(パッキン紙)SUN(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
仕様ノンアスベスト寸法(mm)420×600
1×4材用ピラシェル棚受 WAKI(和気産業)1×4材用ピラシェル棚受WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。
用途棚受金具に最適です。棚受け金具棚柱用
USB-PS/2変換アダプタ サンワサプライUSB-PS/2変換アダプタサンワサプライ
499税込549
1個
欠品中
USBマウスのコネクタをPS/2に変換できる、変換アダプタ。
コネクタUSB(メス)-PS/2(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
6,490税込7,139特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
プッシュプルスイッチ YECプッシュプルスイッチYEC(14件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイッチOFF-ON(PULL)
PS/2スプリッター サンワサプライPS/2スプリッターサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
マウス・テンキー共通のPS/2ポート(ミニDIN6pin)を、マウス用・DOS/Vテンキー用に分配するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
ケーブル長(m)0.2仕様メスコネクタのみ金メッキピンコネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメスアズワン品番64-0849-17ケーブル径(Φmm)4
ターピー ターポリントラックシート 萩原工業ターピー ターポリントラックシート萩原工業(20件のレビュー)
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
強力ポリエステル糸の基布に塩ビコーティング樹脂を施した風合いの柔らかいトラックシートです
用途トラック荷台カバー
ハンドル付きペール缶スタンド タイヤ付き アルミスハンドル付きペール缶スタンド タイヤ付きアルミス
6,798税込7,478
1個
当日出荷
重たいペール缶持ち上げから解放!タイヤ付きで移動可能!!
材質スチール、(タイヤ、クリップ、キャップ)PVC幅(mm)540質量(kg)3.8高さ(mm)950、注ぎ口:320材質(本体)鉄、粉体塗装奥行(mm)450最大積載荷重(kg)(約)30適合容器ペール缶危険物の類別非危険物
PS250専用キャリア KIJIMA(キジマ)PS250専用キャリアKIJIMA(キジマ)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ヘッドライト上部のフレームを生かし、積載スペースを拡張するオーバーキャリアです。
ブラック仕様フロントオーバーキャリア荷台寸法(mm)縦300×横300
USBキーボード対応 USB - PS/2変換アダプタ(USB A メス - PS/2 オス) StarTech.comUSBキーボード対応 USB - PS/2変換アダプタ(USB A メス - PS/2 オス)StarTech.com
999税込1,099
1個
当日出荷
PS/2 6ピンMini-DIN(オス)- USB A(メス)
長さ(mm)50高さ(mm)10質量(g)13ケーブル長(m)0.05コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - PS、2(Mini-DIN)[6ピン]オス製品幅(mm)20アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしUSBタイプUSB2.0変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
SHP1000PS28 XP POWERSHP1000PS28XP POWER
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GCS180PS24 XP POWERGCS180PS24XP POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...