カテゴリ
- 制御機器(14)
- 卓上消耗品(13)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 学童・教育用品(5)
- メカニカル部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 農具(3)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- cotta(13)
- MURATA(村田製作所)(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- Murata Power Solutions(4)
- アルス(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- コガネイ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SMC(2)
- タンガロイ(2)
- エム・デー・エス(2)
- カナフジ電工(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イスカル(1)
- オキナ(1)
- サンワサプライ(1)
- シヤチハタ(1)
- ナカバヤシ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ps1-18」の検索結果

パリオシール 1号シール 賞
オキナ¥208税込¥2291パック(252片)3日以内出荷学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成等に豊富な種類で幅広い用途に使用できますタイプ賞 (赤)直径(Φcm)1.7入数252片入 (42片×6枚)
プリンタスタンド
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。 W500×D500でレーザープリンタ対応のスタンドです。 中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm) ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装幅(mm)500質量(kg)13.65耐荷重(kg)天板:40、棚板:10キャスターありフレーム色ブラック色(天板)薄い木目天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×18アジャスターなし六角レンチ(mm)4
ネームペン用ネーム 既製(サ)
シヤチハタ¥949税込¥1,0441個当日出荷から翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字さ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
DO-EN18-8ガストロノーム穴明パン1/1 150mm 811.6PS
cotta¥9,998税込¥10,9981個(1個)3日以内出荷材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸530×325×H150
DO-EN18-8ガストロノーム穴明パン2/1 150mm 821.6PS
cotta¥15,980税込¥17,5781個(1個)3日以内出荷材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸650×530×H150
DO-EN18-8ガストロノーム穴明パン1/1 100mm 811.4PS
cotta¥10,980税込¥12,0781個(1個)3日以内出荷材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸530×325×H100
DO-EN18-8ガストロノーム穴明パン2/1 100mm 821.4PS
cotta¥11,980税込¥13,1781個(1個)3日以内出荷材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸650×530×H100
DO-EN18-8ガストロノーム穴明パン1/2 150mm 812.6PS
cotta¥9,498税込¥10,4481個(1個)3日以内出荷材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸325×265×H150
DO-EN18-8ガストロノーム穴明パン2/1 20mm 821.20PS
cotta¥12,980税込¥14,2781個(1個)3日以内出荷材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸650×530×H20
互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマー
エム・デー・エス¥4,898税込¥5,3881個当日出荷多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.88バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBH日本電気(NEC):PW-WT24-01、EF-3683Fパナソニック(PANASONIC):JT-H200BT-10
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から10日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から7日以内出荷実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。タイプストレート使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18PSシリーズDはんだ1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥789税込¥8681セット(100個)7日以内出荷Murata NFM18P シリーズは、大電流 / 高挿入損失 3 端子、低 ESL チップ積層セラミックコンデンサです。動作温度は -55 → 125 ℃ です仕様●入数:1テープ(100個入り)●シリーズ:NFM18PS●最大定格電流:2A●最大定格電圧:6.3 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:D●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-6937-94
シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18PSシリーズDはんだ1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥24,980税込¥27,4781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●シリーズ:NFM18PS●最大定格電流:2A●最大定格電圧:6.3 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:D●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-6944-26
iPad専用充電式タッチペン
ナカバヤシ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。用途iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)質量(g)約15先端径(Φmm)2商品タイプ本体
PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質MC901モジュール1圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面穴
KVM切替器
ATEN¥129,800税込¥142,7801台当日出荷PCやアナログKVMスイッチと、コンソールデバイスとの間に接続することによって その機器へのリモートアクセスを実現する従来の機能に加え、画質が向上し KVMへのアクセスがより簡単になるLUC(ラップトップUSBコンソール)機能や ユーザーフレンドリーなローカルコンソールOSDおよびバーチャルメディア機能が新たに搭載されました。用途PCやKVMに対するリモートアクセスに付属品2L-5301UP(1.2m)×1、コンソールケーブル(27cm)×1、ラップトップUSBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)7.26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×82×25適合品番KVMスイッチ:ACS1208A、ACS1216A、CS1308、CS1316、CS1708A、CS1716A、CS1754、CS1758、CS9134、CS9138最大解像度1920×1200(60Hz)、DDC2B周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタPS/2、SPHD18ピン メス(イエロー)×1、SPHD18ピン オス(イエロー)×1、ミニUSBタイプB メス×1、DB 9ピン オス×2入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数1![透明カプセル ホルダー付 ハート Φ30mm 5個 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85384873-220714-02.jpg)
透明カプセル ホルダー付 ハート Φ30mm 5個
アーテック[学校教材・教育玩具]¥319税込¥3511セット3日以内出荷中身が見えるクリア仕様かわいいハート型カプセル。かわいいハート形の透明カプセルです。ホルダー付きなので、紐やチェーンを通して簡単に吊り下げられます。中身が見えるクリア仕様で、ギフト包装、推し活グッズ、店頭ディスプレイなど幅広い用途に使える便利アイテムです。材質:PS。サイズ:1個サイズ:約30×30×18mm。セット内容:本体×5用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PS寸法(Φmm)30









































![透明カプセル ホルダー付 ハート Φ30mm 5個 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85384873-220714-02.jpg)