カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps1-65」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMCピンシリンダ/単動・押出し形 CJP SeriesSMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から22日以内出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
薄型パラレルブロック ナベヤ薄型パラレルブロックナベヤ
21,980税込24,178
1セット(2個)
当日出荷から66日以内出荷
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプステップ付寸法C(mm)8寸法D(mm)3寸法E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド アールパワーバンド(SUS) 右巻耐圧ホース用 正峰工業ホースバンド アールパワーバンド(SUS) 右巻耐圧ホース用正峰工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷
コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途耐圧・耐摩耗用ビニールホースに材質オールステンレス製(SUS304)寸法HEX(mm)ナット:17線径(mm)9
ストリッパガイドピン(ストレートタイプ) タカノストリッパガイドピン(ストレートタイプ)タカノ
339税込373
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
ブラックパールサイレント 木工用チップソー Y'sGODブラックパールサイレント 木工用チップソーY'sGOD(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から6日以内出荷
静音・制振サイレント仕様でお求めやすいバリュープライスゾーン。新登場2層コート!ブラックパール・フッ素コーティング仕上げ!切粉・ヤニに強くすべりの良い切断。
穴径(Φmm)20適合切断材木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスボード、カラー合板スリット
ベース弦 D'Addarioベース弦D'Addario
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
XL ProSteelシリーズは、D'Addario弦の中でも最も磁力が強くブライトなサウンドのエレクトリックベース弦です。 特殊な合金を使用することで、豊かな倍音成分と煌びやかで高域と低域のバランスに優れたサウンドで、スチール弦を使用するプレイヤーの理想ともいえる「ピアノ・トーン」を実現しました。ProSteelはスチール弦における全く新しいサウンドなのです。
ネームペン用ネーム 既製(ハ) シヤチハタネームペン用ネーム 既製(ハ)シヤチハタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
頭文字朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
304 ねじ込みスリーピースボールバルブ コンサス304 ねじ込みスリーピースボールバルブコンサス
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。 ハンドルの開閉がピンストッパー構造のため、レバー180°の位置に換えることが出来ます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 ハンドルロック不要の場合はロック部分を固定してロックがかからないようにできます。
材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
スタンド・プレートセット オンダ製作所スタンド・プレートセットオンダ製作所
339税込373
1セット
5日以内出荷
・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ゴムプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・ワンタッチ簡単施工。一体品でお値打ちです。・ビス穴に設けた突起により、仮止め時のビスの落下を防ぎます。・ゴムプレートはパイプに密着することで隙間なくキレイに施工できます。
寸法D(Φmm)70寸法d(Φmm)18適合パイプコルゲートカポリパイプ13A、3mm被覆樹脂管13A、5mm被覆樹脂管10A・13A、エラストマー13A
スタンド・プレートセット オンダ製作所スタンド・プレートセットオンダ製作所
209税込230
1セット
5日以内出荷
・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ビニールプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・ワンタッチ簡単施工。一体品でお値打ちです。・ビス穴に設けた突起により、仮止め時のビスの落下を防ぎます。
寸法D(Φmm)65
スタンド・プレートセット オンダ製作所スタンド・プレートセットオンダ製作所
209税込230
1セット
5日以内出荷
・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ビニールプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・ワンタッチ簡単施工。一体品でお値打ちです。・ビス穴に設けた突起により、仮止め時のビスの落下を防ぎます。
寸法d(Φmm)28適合パイプ5mm被覆樹脂管13A
ゲーミング液晶ディスプレイ/23.8型/1920×1080/DP×1、HDMI×2/ピンク/スピーカー:有 JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ/23.8型/1920×1080/DP×1、HDMI×2/ピンク/スピーカー:有JAPANNEXT
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
23.8インチのフルHD(1920 x 1080) 解像度 IPS系パネルを採用。1ms(MPRT)の高速応答速度と165Hzの高速リフレッシュレートとIPSならではの色鮮やかな映像表現を実現。本体カラーに鮮やかなピンクを採用し、同色のキーボード、マウス、ヘッドセットなどを使用されている方に特にお勧めです。高輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%、DCI-P3 91%の広色域に対応、ゲームプレイや動画鑑賞だけでなく、写真や動画の編集作業などにも最適です。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。インターフェイスはHDMI 1.4 (165Hz) x2、DisplayPort 1.2 (165Hz) x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。また2W x2のスピーカーを内蔵します。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、 保証書、VESA用スペーサーピッチ(mm)約0.274使用温度範囲(℃)0~50電源(V)100~240、12(3A)表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):-5~+15°コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間2年(保守)視野角178°(垂直)/178°(水平)ケーブル電源ケーブル、電源アダプター応答速度OD時:3ms(GtoG)/MPRT:1ms入力端子DP×1、HDMI×2VESAマウント(mm)100×100(M4×7mm)スピーカー2W×2色(本体)ピンク高さ調節なしアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS系使用湿度範囲(%RH)10~90最大表示色1677万色 / sRB:100% / DCI-P3:91%フリッカーフリーYESリフレッシュレート(Hz)165角度調節あり
インテリア電球110V100Wクリア 旭光電機工業インテリア電球110V100Wクリア旭光電機工業
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
消費電力(W)100
DO-EN18-8ガストロノーム穴明パン2/1  65mm 821.2PS cottaDO-EN18-8ガストロノーム穴明パン2/1 65mm 821.2PScotta
10,980税込12,078
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸650×530×H65
DO-EN18-8ガストロノーム穴明パン1/1  65mm 811.2PS cottaDO-EN18-8ガストロノーム穴明パン1/1 65mm 811.2PScotta
9,498税込10,448
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸530×325×H65
DO-EN18-8ガストロノーム穴明パン1/2  65mm 812.2PS cottaDO-EN18-8ガストロノーム穴明パン1/2 65mm 812.2PScotta
5,998税込6,598
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸325×265×H65
ワンタッチクリアキーホルダー(プレゼントクリアカードケース) アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチクリアキーホルダー(プレゼントクリアカードケース)アーテック[学校教材・教育玩具]
219税込241
1個
当日出荷
オリジナルキーホルダーをつくろう付属の画紙を使って、オリジナルキーホルダーが作れます。カードケースはワンタッチ開閉式で、作品が収納しやすくなっています。絵を描いて、父の日や母の日、敬老の日などのプレゼントにもおすすめです。材質:PS、鉄。サイズ:本体:65×100mm、画紙:53×83mm。セット内容:クリアカードケース×1、画紙×1
用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。材質プラスチック寸法(mm)65×100、紙サイズ/53×83
ダイノウォーターガン グリーン(ガム) アーテック[学校教材・教育玩具]ダイノウォーターガン グリーン(ガム)アーテック[学校教材・教育玩具]
319税込351
1セット
3日以内出荷
かわいい恐竜のみずでっぽうガム付恐竜の口から水が出る水鉄砲です。ガム付材質:PS、PP、紙。サイズ:140×90×65mm。セット内容:本体×1、ガム×1
用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。仕様(1個梱包形態)包装無、穴あきタグセット内容本体×1、ガム×1材質PS、PP、紙寸法(mm)160×110×75適合年齢(歳)3
パズルDEフィギュア インセクト 1個 アーテック[学校教材・教育玩具]パズルDEフィギュア インセクト 1個アーテック[学校教材・教育玩具]
682税込750
1個
3日以内出荷
リアルな昆虫の立体パズルフィギュアバラバラのパズルを組み立てるとかっこいい昆虫に全4種類の中からどれが当たるのかはお楽しみ材質:PVC、PP、PS。サイズ:65×87×50mm。セット内容:本体×1
用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PVC、PP、PS寸法(mm)65×87×50包装形態-/個適合年齢(歳)3
パーツケース小皿 エスコパーツケース小皿エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
耐久性・衝撃性バツグン!高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用
仕様●メーカー:リングスター●型番:プラボックスA●サイズ(mm):外寸/70×49×53(H) 内寸/65×43×49(H)●色:緑●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)
Raspberry Pi Sense HAT V2 Raspberry PiRaspberry Pi Sense HAT V2Raspberry Pi
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi Sense HAT V2は、Raspberry Piのプログラミングや外部との相互作用をさせる方法について学習するために最適なアドオンボードです。ラズベリーパイ財団が欧州宇宙機関と共同で実施している教育プログラム「Astro Pi」の一部として開発された製品で、国際宇宙ステーションで使用するために開発されたセンサーを満載しています。公式のPython用ライブラリを使用することで、搭載する全てのセンサー類、LEDマトリクス、ジョイスティックへのアクセスができます。本製品は、40ピンGPIOコネクタを備える全てのRaspberry Piと互換性があります。【セット内容】・Sense HAT V2本体・固定用ネジ・スペーサー
仕様●HTS221 出力分解能:16ビット●IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1●LSM9DS1 出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:測定レンジ:0~65℃●RGB LEDマトリクス:8×8ドット●RGBカラーセンサ:TCS3400●TS221 温度:測定レンジ:15~40℃●ジャイロ:測定レンジ:±245/±500/±2000dps(°/秒)●ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)●加速度:測定レンジ:±2/±4/±6/±8/±16g●気圧・温度センサ:STMicro LPS25HB●気圧:出力分解能:24ビット●気圧:測定レンジ:260~1260hPa●温湿度センサ:STMicro HTS221●相対湿度:測定レンジ:0~100% RH●磁力:測定レンジ:±4/±8/±12/±16ガウス対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデル
E:S Sound System イースインナーバッフル E:S Sound SystemE:S Sound System イースインナーバッフルE:S Sound System
2,998税込3,298
1セット(2個)
6日以内出荷
イースサウンドシステムのイースインナーバッフル(ホンダ)、ES-H71です。Rockford Fosgate、GROUNDZERO、JL AUDIOなどの輸入スピーカーに対応、内装インテリアそのままにシンプルな取付を実現します。適合車種、対応スピーカーを下記に記載してありますので、ご確認の上、購入していただきますようお願い致します。
厚さ(mm)19内径寸法(Φmm)145スピーカー【適合】●FLUX:MC COMP 271 / MC261 / RC 270 ACTIV / FS260●GROUND ZERO:GZPC165SQ / GZNC1650SQ / GZRC165AL-IV /GZUC650SQX / GZUC650SQ-II / GZIC650FX /GZIF6501FX●JL AUDIO:C7-650cw / C5-650 / C2-650 / C2-650x / C1-650 / C1-650x●MMATS pro audioPRO6.5 / PS65cx / GF61Tcs●MTX AUDIO:IP863 / IP463 / SS7 / THUNDER61 / THUNDER65 / T6S652●Rockford:T4652-S / T3652-S / T2652-S/T1675-S / T1675/P1675-S / P1675 / R165x3●VIBE:BLACKDEATH6C-V6 / SLICK6C-V7 / SLICK6-V7●clarion:FDS Z7
セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズGVS
138,800税込152,680
1箱(8パック×1個)
6日以内出荷
USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズGVS
138,800税込152,680
1箱(8パック×1個)
6日以内出荷
USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理無し●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×65●チェンバー:2段●入数:1箱(1個/包×8包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリーアズワン品番65-9406-97
セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズGVS
139,800税込153,780
1箱(8パック×1個)
6日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理済み●シールキャップ●サイズ(mm):335×205.5×65●チェンバー:2段(培養面積:1270cm2)●入数:1箱(1個/包×8包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)●γ線滅菌済●パイロジェンフリーアズワン品番65-9406-82
セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズGVS
139,800税込153,780
1箱(8パック×1個)
6日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
ブスバー ABB PS1 ABBブスバー ABB PS1ABB
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
マニュアルモータスタータ用ブスバー ABBマニュアルモータスタータ用ブスバーABB
2,698税込2,968
1個
40日以内出荷から60日以内出荷