カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(7)
- 物流用品(5)
- オフィス家具(5)
- 学童・教育用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 切削工具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(25)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- MURATA(村田製作所)(6)
- ナイキ(3)
- マキテック(3)
- EPSON(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- NTツール(2)
- エランサ(ELANSA)(2)
- 東製作所(1)
- イチグチ(1)
- 工進(1)
- コクヨ(1)
- シヤチハタ(1)
- タクミナ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 水本機械製作所(1)
- ADVANTEC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ps1-80」の検索結果

PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
A4モノクロページプリンター
EPSON¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない30PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに420枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒、クイックガイドエコマーク認定認定プリント方式レーザー方式使用可能用紙サイズ最大A4商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 007
スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
A4モノクロページプリンター
EPSON¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない30PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに420枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒、クイックガイドエコマーク認定認定プリント方式レーザー方式使用可能用紙サイズ最大A4商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 007
コーンペーパー
イチグチ¥139~税込¥153~1個ほか3日以内出荷ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1800mm
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2814材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)187種類Sカン寸法L1(mm)1800寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)1792寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
充電式伸縮ポールチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。 しなりの少ないアルミパイプを採用。 楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。 工具不要でチェーン調整・交換が簡単。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途木・枝の切り落としに本体質量(kg)3.3ガイドバー長さ(mm)200
大容量 正弦波インバーター
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷正弦波形で精密機器やマイコン制御された家電に最適! 停電時等の緊急電源に! リモートスイッチ付ではなれた場所からスイッチのON・OFFが可能 安全・安心な4種類の保護機能付用途インバーター出力電圧(V)AC100(ACコンセント×3口)/DC5/2.4A(Aタイプ)入力電圧(V)DC12出力波形正弦波保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能低電圧・過電圧・過負荷・温度保護(出力カット)
ネームペン用ネーム 既製(マ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字ま印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷から10日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
304 ねじ込みスリーピースボールバルブ
コンサス¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。 ハンドルの開閉がピンストッパー構造のため、レバー180°の位置に換えることが出来ます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 ハンドルロック不要の場合はロック部分を固定してロックがかからないようにできます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥679,800税込¥747,7801個5日以内出荷から52日以内出荷材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
オプション部材 ランドリーパイプセット 伸縮タイプ
高須産業¥4,590税込¥5,0491個6日以内出荷浴室内に洗濯物を干す場合に使用するランドリーパイプ。ブラケット2個付属。壁面がコンクリート、タイル仕上げ等取付ビスがしよう出来ない場合は市販のカールプラグ等を使用して取付てください。仕様●パイプ長:960~1785mm(ブラケット含む975~1800mm)●参考耐荷重:10kg●材質:ステンレス材質ステンレスアズワン品番65-8308-78
アクリルパネル
ナイキ¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷から21日以内出荷デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。8色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。色クリア(透明)仕上(パネル)フロスト仕上パネル厚さt(mm)5材質(パネル)アクリル
クロスパネル
ナイキ¥38,980~税込¥42,878~1枚ほか6日以内出荷から21日以内出荷デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。8色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。仕様【ピンナップ】可芯材ペーパーコアパネル厚(mm)30パネルクロス張り
ポールスタンド
ツクモ工学¥3,870税込¥4,2571個10日以内出荷から33日以内出荷Φ12ポールが装着されたホルダー等の固定ができます。長さや組み合わせにより、光軸高さの粗動調整やθ回転での向きの変更が可能です。取付ネジを利用してキャリアやステージへ接続できます。材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
補助ピン
谷口産業¥27,980税込¥30,7781箱(800本)6日以内出荷補助用シートピンになります。ハンマーで打ち込むことが出来ます。雑草抑制ワッシャー、補助用ワッシャーと一緒に使用するとシートを押さえる効果が増します。用途防草マットや防草シートを押さえるために使用します。材質鋼線規格Φ4×W35×H180mm
パネルスクリーン
エランサ(ELANSA)¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷最大5連まで自在に組み合わせできるキャスター付のパネルスクリーンです。自立型と組み合わせて使用する連結型のパネルスクリーンです。(連結型のみでは自立できません。)キャスター付のため、移動・組み換えが簡単です。基本型と連結型の組み合わせは山・谷折りが可能になります。付属品六角レンチ幅(mm)900厚さ(mm)約25高さ(mm)1800タイプ連結型奥行(mm)350
パネルスクリーン
エランサ(ELANSA)¥25,980~税込¥28,578~1台7日以内出荷最大5連まで自在に組み合わせできるキャスター付のパネルスクリーンです。自立できる基本型のパネルスクリーンです。キャスター付のため、移動・組み換えが簡単です。基本型と連結型の組み合わせは山・谷折りが可能になります。付属品六角レンチ幅(mm)900厚さ(mm)約25高さ(mm)1800タイプ基本型奥行(mm)350
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS
マキテック¥7,398~税込¥8,138~1台3日以内出荷耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS
マキテック¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M8×70L材質(フレーム)スチール機高(mm)52材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径38×幅50×軸穴8.2×ボス55
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS
マキテック¥8,498~税込¥9,348~1台3日以内出荷耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25
ライトパネルシステムLPS型
ナイキ¥49,980税込¥54,9781台21日以内出荷デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。7色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。仕様【ピンナップ】可色ライトオレンジ芯材ペーパーコアパネル厚(mm)30パネルクロス張り
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-PS~)
SMC¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。適合シリンダチューブ内径(Φmm)80![カラフル!ラインストーンシール アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43237497-230725-02.jpg)
カラフル!ラインストーンシール
アーテック[学校教材・教育玩具]¥137税込¥1511枚当日出荷キラキラ光るラインストーンのシール。キラキラ光るラインストーン裏面がシールになっています。材質:PS。サイズ:135×80×3mm。セット内容:本体×1用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PS寸法(mm)135×80×3包装形態袋入り![透明カプセルホルダー付 ハート型 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85384907-250519-02.jpg)
透明カプセルホルダー付 ハート型
アーテック[学校教材・教育玩具]¥155税込¥1711個当日出荷かわいいハート形。材質:PS。サイズ:80×80mm。セット内容:本体×1用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PS寸法(mm)80×80
ソフトカラーファイル A4S
コクヨ(2件のレビュー)¥189税込¥2081冊当日出荷ワンタッチ開閉が可能なユニバーサルとじ具を採用。 とじ穴を大きくすることで、とじ足が挿入しやすくなりました。 資料別の使い分けができるカラフルなファイルです。 廃棄時には分別可能なリサイクル設計、とじ具は再生PSを使用しています。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 収容枚数/150枚。 表紙/色板紙※収容枚数の表示は、PPC用紙64G/M2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板:R-PS幅(mm)231サイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)231背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率70%)、とじ具の押さえ板:R-PS100%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 189![透明カプセルホルダー付ハート(ヘッダー袋入) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48412676-231106-02.jpg)
透明カプセルホルダー付ハート(ヘッダー袋入)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥200税込¥2201セット3日以内出荷推しの持ち運びに便利な透明カプセル。・推しのアクスタやぬいぐるみの持ち運びに便利で可愛い透明カプセルです・※キーホルダーやボールチェーンは付属しません。材質:PS。サイズ:80×76×48.5 mm。セット内容:本体×1用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入セット内容本体×1材質PS寸法(mm)80×76×48.5
































![カラフル!ラインストーンシール アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43237497-230725-02.jpg)
![透明カプセルホルダー付 ハート型 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85384907-250519-02.jpg)









![透明カプセルホルダー付ハート(ヘッダー袋入) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48412676-231106-02.jpg)