カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,070)
  • 科学研究・開発用品(150)
  • 事務用品(84)
  • FA担当者のオススメ新商品(76)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 制御機器(48)
  • 安全標識(47)
  • メカニカル部品(28)
  • 医療(28)
  • 研磨材(24)
  • 学童・教育用品(23)
  • 建築金物(20)
  • 切削工具(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 物流用品(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • バイク部品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 測定用品(11)
  • 家電(11)
  • 機構部品(10)
  • 照明(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 梱包用品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 電気材料(8)
  • エンジン工具(8)
  • 防災用品(7)
  • 手袋(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 厨房用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 介護用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 住設機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「ps100」の検索結果

1,898件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel Anker(アンカー)Anker Solix PS100 Compact Portable Solar PanelAnker(アンカー)
31,727税込34,900
1個
当日出荷
世界最小※サイズを実現した100Wソーラーパネル:MC4出力ポート搭載かつスタンド付きの出力100W以上のソーラーパネルにおいて、世界最小サイズを実現。折りたたみ時に1/3以下のA3コピー用紙サイズまで省サイズ化するため、持ち運びに便利です。(※2024年9月Anker調べ ) 今までにない持ち運びやすさ:ベストセラーモデル「Anker Solix PS100 Portable Solar Panel」から約25%軽量化し、約1.1kg軽くなりました。さらに、本製品はハンドルにゴム素材を採用しているため、手への負担も軽減します。太陽光から最大100Wを発電:高効率な単結晶パネルを採用し、小型軽量のコンパクトサイズながら最大100Wの発電性能を備えます。本製品ではソーラーパネル1枚でAnker Solix C1000 Portable Power Stationを最短12時間での満充電が可能です。 ※天候や使用環境により実際に発電できる電力量は大きく変化するため、時間は異なる場合があります。厳しい防塵防水テストに合格しIP67を取得:IEC(国際電気標準会議)が定める厳しいテスト基準をクリアし、電子機器の防塵防水性能を示すIP規格を取得しています。IP67レベルに対応しているため、急に雨が降り出しても慌てて片付ける必要はありません。
セット内容Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m) 、MC4 & MC4延長ケーブル (3m) x2、XT-60 & DC7909コネクタ、安全マニュアル、カスタマーサポート質量(kg)約 3.5グレー定格電力(W)100定格電圧(V)16.8最大出力(W)100定格電流(A)5.95保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)防塵防水性能IP67折りたたみ寸法(cm)約 27.7×35.5×6.5使用時寸法(cm)約 71.0×118.0×2.3
PS用ハンドルPS100-H MCC(松阪鉄工所)PS用ハンドルPS100-HMCC(松阪鉄工所)
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
トラスコ品番811-2693質量(kg)0.3
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ(正圧用) PS100 SMCエアチェッカ電子式圧力確認スイッチ(正圧用) PS100SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
・レジューサタイプのワンタッチ配管。 ・LEDランプ付。
再生樹脂シャープペンシル〈パワーフィット〉0.5mm コクヨ再生樹脂シャープペンシル〈パワーフィット〉0.5mmコクヨ(12件のレビュー)
88税込97
1本
当日出荷
グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。
商品タイプ本体芯径(mm)0.5仕様チップスライド、通気仕様キャップ材質再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100%軸径(Φmm)11長さ(mm)146エコマーク認定認定方式ノック式グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 114
丸形圧着端子 ELPA丸形圧着端子ELPA(24件のレビュー)
579税込637
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
R60-8
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
ステンレス メッシュ平板 光ステンレス メッシュ平板(21件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなどタイプ平板比重約7.90溶融点(℃)1399~1454素材ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1回使い捨て 薄型ペットシーツ YAMAZEN(山善)1回使い捨て 薄型ペットシーツYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(25枚×4袋)
当日出荷から5日以内出荷
一回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。一回使い捨てタイプなので清潔。超薄型なのでストックしてもかさばらない。ひっかき対策に特殊エンボス加工。表面が白色だからペットのおしっこの状態で健康状態がわかりやすい。
用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
磨きクロス TRUSCO磨きクロスTRUSCO(8件のレビュー)
549税込604
1パック(2枚)
当日出荷
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140幅(mm)140質量(g)20
水中ポンプ 汚水用 ナカトミ水中ポンプ 汚水用ナカトミ(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。
用途土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。付属品タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm)質量(kg)3.9電流(A)2.6/2.4消費電力(W)190/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×325連続使用時間(時間)8保護装置【モーター】サーマルプロテクター電源コードCT0.75mm×約3.5m運転可能最低水位(mm)50使用水温(℃)-40
お徳用使い捨て 厚型ペットシーツ YAMAZEN(山善)お徳用使い捨て 厚型ペットシーツYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
シーツの端までしっかり吸収。厚型だからこまめに交換の必要がなく留守でも安心。ひっかき対策に特殊エンボス加工。3回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。
用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
1回使い捨て 薄型ペットシーツ 日本製高分子ポリマー YAMAZEN(山善)1回使い捨て 薄型ペットシーツ 日本製高分子ポリマーYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
2,190税込2,409
1袋(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
超薄型なのでストックしてもかさばらないペットシーツ。一回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。一回使い捨てタイプなので清潔。爪のひっかきにも強い特殊エンボス加工。満遍なく塗布された高分子ポリマーでおしっこを効率よく吸収。
用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
PSサンプル管瓶 アズワンPSサンプル管瓶アズワン(17件のレビュー)
133税込146
1本
当日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
PS-100 1kg アルミ袋 タイルメントPS-100 1kg アルミ袋タイルメント
29,980税込32,978
1セット(12本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5905質量(kg)1容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
パイプスクレーパー スーパーツールパイプスクレーパースーパーツール(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
パイプの面取りが楽にでき簡単です。手にフィットするグリップです。軽量かつ強靭替刃の取り外し・交換が簡単です。替刃1本を本体に内蔵しています。
用途ステンレス鋼・鉄・銅・アルミ・プラスチックなどの面取りに。トラスコ品番368-4113材質本体:樹脂刃:ハイス(HSS)刃全長(mm)121.5質量(g)48刃長(mm)左刃/12曲げ角度0~180°刃先角度(°)40
PSラテックス 100回分 栄研化学PSラテックス 100回分栄研化学
5,998税込6,598
1箱
当日出荷
1分間で判定できる黄色ブドウ球菌鑑別用の迅速、簡易な試薬です。従来のコアグラーゼ試験(試験管法)と高い一致率がえられます。明瞭で判定しやすい凝集像がえられます。
セット内容PSラテックス乳液5mL・生理食塩液5mL・攪拌棒105本・判定用スライドグラス2枚アズワン品番64-2193-44保管環境冷蔵
DVD・CDペーパースリーブケース サンワサプライDVD・CDペーパースリーブケースサンワサプライ(4件のレビュー)
659税込725
1セット(100枚)
当日出荷
市販製品のドライバーCD、雑誌の付録などにも使用されている紙製のスリーブケースです。 余白部分、裏面等に手軽に書き込め検索や管理も容易です。 表面は透明フィルムが貼られており、メディアの内容確認、保護ができます。 メディアが飛び出さないよう折り返しのフタが付いています。 省スペースに大量収納が出来ます。
収納数DVD・CD1枚材質紙、OPPフィルム質量(g)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×0.5×126
スーパーソフト ニューレジストンスーパーソフトニューレジストン(8件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。外径(Φmm)100厚さ(mm)3穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼、ステンレス鋼など
ポータブル形集じん機 PS-100 ダイヘンポータブル形集じん機 PS-100ダイヘン
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
活性炭入り卓上パーソナルタイプです。3箇所の関節と、テーブル取付部の回転機構で、フードを作業に応じて自由に移動することができ、集塵効果のアップと、設置スペースの固定化を防ぎます。粉塵、ヒュームを除去するHRPAフィルタと活性炭フィルタの2重構造で粉塵、ヒューム、臭いをシャットアウトします。粉塵はフィルタの内側に集塵され、手を汚さずしかも再飛散させる事なく処理できます。肺に有害とされる0.3μ以上の微粉塵を99.97%以上除去する高性能フィルタを採用(DOPテスト)
外形寸法(mm)388×288×545制御方式サイリスタコントロール定格周波数(Hz)50/60共用定格消費電力(W)101/140定格入力電圧(V)単相AC100フィルター活性炭入りカートリッジフィルタ(フィルタ面積:2.6m2、活性炭質量:2.1kg)騒音値(dB)64(風量最大時)電動機2極単相誘導電動機(開放型)集塵効果D.O.P.0.3μm>99.97%入力電圧許容範囲(V)AC100±10%ファンシロッコ形風量(m3/h)0~100/0~130関連資料(0.68MB)総質量(kg)12(ファン:4、フィルタユニット:4.4、アーム:3)
3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途 3M(スリーエム)3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途3M(スリーエム)
549税込604
1枚
当日出荷
これ1本で、いろんな素材に!軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外用テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.1テープ長さ(mm)100テープ厚さ(mm)1.1粘着タイプ超強力基材アクリルフォームトラスコ品番542-3449使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着剤特殊アクリル系粘着力(N/10mm)32使用場所屋内外用被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
ポータブルプラスチックケース PSシリーズ タカチ電機工業ポータブルプラスチックケース PSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
239税込263
1台
当日出荷から10日以内出荷
ビスを使用しない上下カバーはめ込み構造です。 手に馴染み易い、丸みのある小型ケースです。 無線機やリモコン等、小型の機器に適しています。
材質ABS(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応
アップドラフト ショルダーLEDライト アップドラフトアップドラフト ショルダーLEDライトアップドラフト
4,598税込5,058
1個
当日出荷
タスキがけ装着で両手がフリーになり作業効率アップライト部を取り外しマグネットで吸着して使えます2段階調光400lm/1000lm充電式長さ調整59cm~69cmまで調節可能
用途夜間作業や暗い場所での照明に夜のランニングやロードバイクの安全向上に夜間屋外での明かりに充電時間(時間)4明るさ(Lm)400/1000点灯時間(時間)7~8(400lm)、3~4(1000lm)USBタイプC
薬盃 PS 100本入 TGK(東京硝子器械)薬盃 PS 100本入TGK(東京硝子器械)
2,574税込2,831
1袋
5日以内出荷
実験や調剤など様々な用途で使える軽量カップ。 凹凸目盛付き。
材質ポリスチレン(PS)
ラボランPSサンプル管瓶 アズワンラボランPSサンプル管瓶アズワン(2件のレビュー)
6,633税込7,296
1箱(55本)
当日出荷から翌々日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
薄平型ベントキャップ NPS(網付) シルファー薄平型ベントキャップ NPS(網付)シルファー
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
用途給気用ベントキャップとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法E(mm)5寸法F(mm)4関連資料(0.36MB)取扱説明書(1.45MB)
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
8,898税込9,788
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ千代田通商(4件のレビュー)
2,452税込2,697
1本
当日出荷
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
ポリ洗浄ビン BeHAUSポリ洗浄ビンBeHAUS
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
液ダレ防止タイプ(PAT.P) 温度変化によるノズルからの液ダレを防止します。
用途洗浄水などの保存、注入に材質(本体)低密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
太陽電池モジュール上作業台 ネグロス電工太陽電池モジュール上作業台ネグロス電工(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1組
当日出荷
太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。 主なモジュールサイズに対応しています。 保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
用途メンテナンス用品材質アルミニウム合金幅(mm)240最大積載量(kg)120傾斜角度(°)アレイ面:10未満間隔(mm)モジュールの設置:10以上
スキマパッキン ミヤコスキマパッキンミヤコ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃長 さ:1000mm
材質シリコン耐熱温度(℃)200長さ(mm)1000最高使用温度(℃)200
デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」SAMSONG(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明ストッパーなし
排水特殊継手 VP変換ソケット VPS 前澤化成工業排水特殊継手 VP変換ソケット VPS前澤化成工業
589税込648
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット
ユニロンパープルディスク ソフト ヤナセ(柳瀬)ユニロンパープルディスク ソフトヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(5枚)
当日出荷
極太のユニロン繊維に砥粒をコーティングしています。 厚い塗膜面等を研磨しても目詰まりしません。 被研磨物を削ること無く表面だけを研磨し、塗膜などを除去できます。
用途ガンコな汚れ取り。 溶接作業の前後処理。 アルミ・ステンレス・ダイカストの仕上研磨等。トラスコ品番331-8176質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×13×15最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
コーンペーパー イチグチコーンペーパーイチグチ
139税込153
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスポセル PS製 100本入 BRANDディスポセル PS製 100本入BRAND
2,198税込2,418
1箱(100本)
当日出荷
透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。
材質PSサイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
パームオービタルサンダー 日東工器パームオービタルサンダー日東工器
46,980税込51,678
1個
当日出荷
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.64付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本ペーパ外径(Φmm)100仕様空気式トラスコ品番495-7725
セラミックファイバー砥石 SIMOTSUセラミックファイバー砥石SIMOTSU
1,498税込1,648特価
1袋(2本)
当日出荷から5日以内出荷
アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製AIOULE(ふじわら)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
ピタパシート バイリーンクリエイトピタパシートバイリーンクリエイト
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
血液や汚染水など液体による床面などの汚染の拡大を防止するシートです。 固定用の粘着テープなしで床などに貼れ、容易に剥がせます。 吸水性不織布に防水樹脂ラミネート加工を施し、すべりにくく防水機能も発揮します。
材質ポリプロピレン、ポリウレタン
エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用) ミヤナガエスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用)ミヤナガ(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的です。 天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
有効長(ふところ深さ)(mm)31フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等材質(刃)高速度鋼(M42)
...