カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(60)
  • 制御機器(56)
  • 切削工具(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • バイク部品(30)
  • 卓上消耗品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • メカニカル部品(21)
  • 機構部品(20)
  • 作業工具(20)
  • 学童・教育用品(18)
  • 建築金物(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 家電(9)
  • 測定用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 事務用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 物流用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 厨房用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 防犯用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps12」の検索結果

509件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS12保護カバー Keiden(ケイデン)PS12保護カバーKeiden(ケイデン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合PS12RoHS指令(10物質対応)対応
HDS800PS12 XP POWERHDS800PS12XP POWER
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
GCS250PS12 XP POWERGCS250PS12XP POWER
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ECP180PS12 XP POWERECP180PS12XP POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)15定格出力電力(W)180定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECP150PS12 XP POWERECP150PS12XP POWER
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)8.33定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
GCS150PS12 XP POWERGCS150PS12XP POWER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GCS180PS12 XP POWERGCS180PS12XP POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ECP225PS12-A XP POWERECP225PS12-AXP POWER
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC80~AC264定格出力電流(A)12.5定格出力電力(W)225定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
SHP650PS12-EF XP POWERSHP650PS12-EFXP POWER
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)3M(スリーエム)(44件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
電磁弁(蒸気・液体・空気用)PS-12型(通電開) ベン電磁弁(蒸気・液体・空気用)PS-12型(通電開)ベン
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.1材質(本体)CAC406寸法L(mm)160寸法H(mm)200電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種寸法G(mm)45流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50寸法d2002/02/01ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
PURESPORT チタンブルー CT1-PS-12 SP忠男PURESPORT チタンブルー CT1-PS-12SP忠男
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-12。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23-
電磁弁(蒸気・液体・空気用)PS-12C型(通電閉) ベン電磁弁(蒸気・液体・空気用)PS-12C型(通電閉)ベン
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.5材質(本体)CAC406寸法L(mm)160寸法H(mm)252電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種寸法G(mm)45流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50寸法d2002/02/01ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
パイプタップ TONEXパイプタップTONEX(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
材質SKS2
プラスチックスクレーパーセット モノタロウプラスチックスクレーパーセットモノタロウ(45件のレビュー)
799税込879
1セット(4本)
当日出荷
ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックルモノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止にベルト色タイプ樹脂バックル破断強度(kg)100材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
ビニールシート Luminous(ルミナス)ビニールシートLuminous(ルミナス)(9件のレビュー)
2,605税込2,866
1枚
当日出荷
スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC厚さ(mm)2
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
掃除機ゴミパックフィルター 日立グローバルライフソリューションズ掃除機ゴミパックフィルター日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(6枚)
当日出荷
日立クリーナー用純正紙パック 抗菌3層パックフィルターGP-S120FS。PKV-型掃除機用。こぼさんパック。抗菌3層フィルター。」吸込口用シール付き。
両面ハトメステンレス製 TRUSCO両面ハトメステンレス製TRUSCO(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(20組)ほか
当日出荷
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(22件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
アルミピザ網 MTI(エムテーアイ)アルミピザ網MTI(エムテーアイ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
網を通して焼く独特のピザを堪能できます。材質:アルミニウム
材質アルミニウム
TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷から32日以内出荷
カギ番人プラス プッシュ式壁取付型 Keiden(ケイデン)カギ番人プラス プッシュ式壁取付型Keiden(ケイデン)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護にロックプッシュ式材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM質量(g)800タイプ4000通り以上表面処理(施解錠)7500以上周囲環境-25~65℃RoHS指令(10物質対応)対応試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
プッシュプルスイッチ YECプッシュプルスイッチYEC(14件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイッチOFF-ON(PULL)
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
969税込1,066特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
ペンタシール(PS) 阪上製作所ペンタシール(PS)阪上製作所(2件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
パリオシール 英文シール オキナパリオシール 英文シールオキナ
209税込230
1袋(42片×5枚)
当日出荷
学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます。
直径(Φcm)1.7
スリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)スリーブPILLAR(旧:日本ピラー工業)
8,798税込9,678
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレックスパット ゆたか磨材フレックスパットゆたか磨材(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
当日出荷
サイズ(Φmm)125外径(Φmm)125危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
テーピングテープ MIKASA (ミカサ)テーピングテープMIKASA (ミカサ)
619税込681
1箱(4巻)
当日出荷から6日以内出荷
スポーツ障害の予防、再発防止の固定用テープ。
テープ長さ(m)12
引き込みバネ 日東工器引き込みバネ日東工器
17,980税込19,778
1組
当日出荷
スライディングクローザー用部品です。
適合スライディングクローザー、重量鋼製建具用NSC-C1215シリーズ用材質(ケース)スチール材質(シャフト)亜鉛ダイカスト材質ゼンマイバネ:ステンレス
小型プッシュソレノイド 共立電子産業小型プッシュソレノイド共立電子産業
899税込989
1個
当日出荷
小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。
寸法(mm)約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まずタイププッシュ品名小型プッシュソレノイド
パイプタップ(PS) ライト精機パイプタップ(PS)ライト精機
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PS材質合金工具鋼(SKS)
パリオシール 1号シール 丸 日本ノートパリオシール 1号シール 丸日本ノート
249税込274
1パック(252片)
当日出荷から4日以内出荷
豊富な種類で様々な用途に使えるシールです。直径17mmの丸いシールです。
直径(Φcm)1.7入数1袋252片入/42片×6枚
...
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
"ps12" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷