カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(921)
- FA担当者のオススメ新商品(198)
- メカニカル部品(155)
- 制御機器(34)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 作業工具(21)
- 科学研究・開発用品(20)
- 卓上消耗品(19)
- 建築金物(18)
- 切削工具(12)
- 学童・教育用品(9)
- 保管用品(6)
- 物流用品(6)
- 研磨材(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- バイク部品(5)
- 機構部品(5)
- 事務用品(5)
- オフィス家具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 安全標識(3)
- 測定用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(917)
- 黒田精工(130)
- XP POWER(18)
- エスコ(15)
- KTC(10)
- バクマ工業(10)
- TRUSCO(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- NSK(日本精工)(7)
- 中央化学(7)
- cotta(6)
- アズワン(4)
- 日本バイリーン(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱電機(4)
- 協和[機構部品](4)
- メイキコウ(4)
- SP忠男(4)
- コンサス(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ps150」の検索結果
![[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890889-211117-02.jpg)
[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター
エスコ¥25,000税込¥27,5001巻当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)63
610x610x 8mm エアフィルター/PS150(10枚)
エスコ¥17,300税込¥19,0301箱(10枚)当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)63入数10枚
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
トリガースプレーボトル
撥水道場(3件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き用途液体の噴霧に材質ポリエチレン(PE)噴霧量(mL)0.3
プラスチック製スライドグラス
ケニス¥1,798税込¥1,9781組(150枚)当日出荷ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。材質ポリスチレン厚さ(mm)約1.0寸法(mm)25×75
薄平型ベントキャップ NPS(網付)
シルファー¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から12日以内出荷標準で10メッシュの網が付いているタイプです。用途給気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)4寸法E(mm)5メッシュ10M
イレクターパイプ Φ28 メタリック
矢崎化工(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット(5本)当日出荷から7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)
日本バイリーン(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(15枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
304 フルボアねじ込みボールバルブ
コンサス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
半透明RFWピュアスリム
サクラクレパス¥159税込¥1751個当日出荷細かいところも軽く消せる。 軽いタッチでよく消える。 消しくずがまとまる。寸法(mm)8×13×90色ホワイト材質(本体)塩ビ質量(g)13入数1個繰り返し・詰め替え対応
安定化電源 DPS-150
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式当日出荷手のひらサイズの小型軽量デザイン!電源はType-CがあればOK!。高性能!0-30V出力電圧と0-5V出力電流を正確に調整可能!。・軽量コンパクトなポータブルタイプ!簡単操作。・高品質の放熱シリコーンパッド/アルミニウムシェルを採用。・2.8インチ高解像度IPSカラーディスプレイ搭載。・90°回転デザインでどんな角度からもはっきりと視認。・4桁電圧電流表示(精度:0.01V/0.001A)。・電力は出力電圧と電流に応じて自動的に計算。・静音タイプ。・20mVの低リップルで効率的で安定した電力を供給。・Type-C(PD)/QC/DC電源入力可能。・充電できるので外出先での修理やデバッグにも便利。・4.0mmバナナプラグ/圧着端子Y型/細銅線出力対応。・PCで基本機能や高度な機能をもつソフトウェア操作/ファームウェア更新可能。・よく使う設定をプリセット登録可能(最大6セットまで)。・過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/短絡保護機能搭載。・入力/出力逆接続防止機能搭載。・温度センサー内蔵。・1年保証用途研究・テスト・修理・屋外作業・電子DIYなど幅広い用途に付属品テストケーブル・USBケーブル・取扱説明書型式DPS-150質量(g)約180出力(W)0-150出力電圧(V)0-30入力電圧(V)DC5-32出力電流(A)0-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×76×28入力100mA~5A入力方式Type-C(PD)/QC/モバイルバッテリー対応機能安全保護:過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/入出力逆接防止ディスプレイ2.8インチ(320×240)保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%RH)0~75
エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から7日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的です。 天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等材質(刃)高速度鋼(M42)有効長(ふところ深さ)(mm)31
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
ペティクリップスタンド
TKG¥639税込¥7031個翌々日出荷クリップが上下左右に回転可能なので、あらゆる向きにPOPを表示できます。クリップはPOPを上下別々に表示可能です。材質ベース/ステンレスクリップ/ABS(透明)
ペティクリップスタンド
TKG¥689税込¥7581個翌々日出荷クリップが上下左右に回転可能なので、あらゆる向きにPOPを表示できます。クリップはPOPを上下別々に表示可能です。材質ベース/ステンレス(黒塗装)クリップ/ABS(黒色)
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ
コンサス(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から8日以内出荷本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
書道用細筆
あかしや¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷から4日以内出荷この筆は書道教室や趣味の書道初級~中級者用です。弾力がよく効き、漢字仮名まじり文等の書簡文に適しています。また、細字書道の練習用としてもご使用になれます。用途書道筆適合中~上級軸径(Φmm)7.5形状穂:中鋒質量(g)6
パイプスクレーパー HSS鋼刃付
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。トラスコ品番488-8898材質(刃)ハイス鋼(HSS)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
ECP150PS28
XP POWER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3.5定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC28RoHS指令(10物質対応)対応
ECP150PS48
XP POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2.08定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
ECP150PS12
XP POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)8.33定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
パイプスクレーパー SKH鋼刃付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。トラスコ品番488-8910材質(刃)高速度工具鋼(SKH)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
ECP150PS24
XP POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)4.17定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
簡易防水 防寒作業靴
ミドリ安全(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981足当日出荷水が染み込みにくい簡易防水仕様です。靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。用途寒冷地での作業形状ミドルカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム標準質量(g/片足)535(26cm)足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1中敷不織布カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ホースバンド アールパワーバンド(SUS) 右巻耐圧ホース用
正峰工業¥8,698税込¥9,5681個当日出荷コルゲートタイプのビニールホース用です。用途耐圧・耐摩耗用ビニールホースに材質オールステンレス製(SUS304)寸法HEX(mm)ナット:17線径(mm)9
...




![[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890889-211117-02.jpg)

![[PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50806148-180227-02.jpg)