カテゴリ
- メカニカル部品(139)
- FA担当者のオススメ新商品(132)
- 建築金物(18)
- 制御機器(16)
- 作業工具(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 切削工具(12)
- バイク部品(5)
- 事務用品(5)
- 物流用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 卓上消耗品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- 防災用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(130)
- バクマ工業(10)
- TRUSCO(8)
- KTC(7)
- XP POWER(7)
- エスコ(4)
- 三菱電機(4)
- SP忠男(4)
- シルファー(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ユニカ(3)
- スリーピース(3)
- コクヨ(2)
- イチネンTASCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- TKG(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- 協和[機構部品](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ps150」の検索結果

鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
トリガースプレーボトル
撥水道場(3件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き用途液体の噴霧に材質ポリエチレン(PE)噴霧量(mL)0.3
プラスチック製スライドグラス
ケニス¥1,798税込¥1,9781組(150枚)当日出荷ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。材質ポリスチレン厚さ(mm)約1.0寸法(mm)25×75
薄平型ベントキャップ NPS(網付)
シルファー¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から12日以内出荷標準で10メッシュの網が付いているタイプです。用途給気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)4寸法E(mm)5メッシュ10M
304 フルボアねじ込みボールバルブ
コンサス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
半透明RFWピュアスリム
サクラクレパス¥159税込¥1751個当日出荷細かいところも軽く消せる。 軽いタッチでよく消える。 消しくずがまとまる。寸法(mm)8×13×90色ホワイト材質(本体)塩ビ質量(g)13入数1個繰り返し・詰め替え対応
安定化電源 DPS-150
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式当日出荷手のひらサイズの小型軽量デザイン!電源はType-CがあればOK!。高性能!0-30V出力電圧と0-5V出力電流を正確に調整可能!。・軽量コンパクトなポータブルタイプ!簡単操作。・高品質の放熱シリコーンパッド/アルミニウムシェルを採用。・2.8インチ高解像度IPSカラーディスプレイ搭載。・90°回転デザインでどんな角度からもはっきりと視認。・4桁電圧電流表示(精度:0.01V/0.001A)。・電力は出力電圧と電流に応じて自動的に計算。・静音タイプ。・20mVの低リップルで効率的で安定した電力を供給。・Type-C(PD)/QC/DC電源入力可能。・充電できるので外出先での修理やデバッグにも便利。・4.0mmバナナプラグ/圧着端子Y型/細銅線出力対応。・PCで基本機能や高度な機能をもつソフトウェア操作/ファームウェア更新可能。・よく使う設定をプリセット登録可能(最大6セットまで)。・過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/短絡保護機能搭載。・入力/出力逆接続防止機能搭載。・温度センサー内蔵。・1年保証用途研究・テスト・修理・屋外作業・電子DIYなど幅広い用途に付属品テストケーブル・USBケーブル・取扱説明書型式DPS-150質量(g)約180出力(W)0-150出力電圧(V)0-30入力電圧(V)DC5-32出力電流(A)0-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×76×28入力100mA~5A入力方式Type-C(PD)/QC/モバイルバッテリー対応機能安全保護:過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/入出力逆接防止ディスプレイ2.8インチ(320×240)保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%RH)0~75
エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から7日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的です。 天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等材質(刃)高速度鋼(M42)有効長(ふところ深さ)(mm)31
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
ペティクリップスタンド
TKG¥639税込¥7031個翌々日出荷クリップが上下左右に回転可能なので、あらゆる向きにPOPを表示できます。クリップはPOPを上下別々に表示可能です。材質ベース/ステンレスクリップ/ABS(透明)
ペティクリップスタンド
TKG¥689税込¥7581個翌々日出荷クリップが上下左右に回転可能なので、あらゆる向きにPOPを表示できます。クリップはPOPを上下別々に表示可能です。材質ベース/ステンレス(黒塗装)クリップ/ABS(黒色)
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ
コンサス(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から8日以内出荷本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
書道用細筆
あかしや¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷から4日以内出荷この筆は書道教室や趣味の書道初級~中級者用です。弾力がよく効き、漢字仮名まじり文等の書簡文に適しています。また、細字書道の練習用としてもご使用になれます。用途書道筆適合中~上級軸径(Φmm)7.5形状穂:中鋒質量(g)6
パイプスクレーパー HSS鋼刃付
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。トラスコ品番488-8898材質(刃)ハイス鋼(HSS)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
ECP150PS28
XP POWER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3.5定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC28RoHS指令(10物質対応)対応
ECP150PS48
XP POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2.08定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
ECP150PS12
XP POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)8.33定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
パイプスクレーパー SKH鋼刃付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。トラスコ品番488-8910材質(刃)高速度工具鋼(SKH)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
ECP150PS24
XP POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)4.17定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
簡易防水 防寒作業靴
ミドリ安全(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981足当日出荷水が染み込みにくい簡易防水仕様です。靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。用途寒冷地での作業形状ミドルカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム標準質量(g/片足)535(26cm)足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1中敷不織布カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
コーンペーパー
イチグチ¥159~税込¥175~1個ほか3日以内出荷ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コントロールパウダー
FINIXA¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷パテやプラサフの研磨などにおける、塗膜表面のひずみ・欠陥を目視可能にするパウダーです。 パテやサフェーサーの研磨作業を行う前に、コントロールパウダーをスポンジパッドで塗布することで凹部にのみパウダーが残るので、分かりやすくひずみが確認できます。 目立ちやすいグリーンカラー。コントロールパウダー150gとスポンジパッド、ハンドルのセットです。用途深傷剤、キズや凹みの確認に色グリーン容量(g)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
パイプスクレーパー専用HSS鋼替刃
TRUSCO(1件のレビュー)¥739税込¥8131セット(2枚)当日出荷パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。トラスコ品番488-8901適合本体TPS-150HS、TPPS-150HS材質HSS質量(g)10タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
パイプスクレーパー専用SKH鋼替刃
TRUSCO¥599税込¥6591セット(2枚)当日出荷パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。トラスコ品番488-8928適合本体TPS-150SK材質SKH質量(g)10タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
ペンシル型スクレーパー
TRUSCO¥929税込¥1,0221本当日出荷ペンシルタイプで、狭小箇所や細かなパーツ部分でのバリ取り作業に適した商品です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。トラスコ品番799-2921セット内容HSS鋼刃1本材質(刃)ハイス鋼(HSS)全長(mm)141質量(g)27.5タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40適合替刃TPS150HSK
汎用シートロール
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681巻当日出荷から翌日出荷ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。 価格と品質のバランスが高く、満足度の高いシートとなっています。用途養生、目隠し等に材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ色ブルー長さ(m)100
ソケット
エコー化成¥6,798税込¥7,4781箱(5個)4日以内出荷エコー化成のLP管は空調配管(ダクト管)・雑排水・農業用雑穀配管など様々な用途に使用されます。※本来の用途以外でご使用にならないでください。暑い場所での保管又は上に物を載せている場合パイプが変形するおそれがあります用途空調用ダクト色グレー原材料再生リサイクル原料





![[PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50806148-180227-02.jpg)