カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • 住設機器(46)
  • 切削工具(31)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 学童・教育用品(18)
  • 機構部品(15)
  • バイク部品(14)
  • 農業機械(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 作業工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • 自転車部品(4)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「ps16」の検索結果

338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁 PS-16型(水用)(水用、ねじ込) ベン電磁弁 PS-16型(水用)(水用、ねじ込)ベン
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
高圧の流体に使用します。 ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0.05~2.0定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.05~2.0保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~100取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量2mL/min以下流体粘度(cSt)20以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)4.0
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から32日以内出荷
PSフォーク16cm MISMPSフォーク16cmMISM
599税込659
1個(100本)
4日以内出荷
使い捨てタイプで、お弁当やパーティなどのお供に
寸法(縦×横)(mm)160×27素材ポリスチレン
PSスプーン16cm MISMPSスプーン16cmMISM
599税込659
1個(100本)
4日以内出荷
使い捨てタイプで、お弁当やパーティなどのお供に
寸法(縦×横)(mm)160×35素材ポリスチレン
ベンリストッパー 信越工業ベンリストッパー信越工業(5件のレビュー)
399税込439
1袋(50個)
当日出荷
用途16ミリバンド用寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタシール(PS) 阪上製作所ペンタシール(PS)阪上製作所(2件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906
PS16 ブレーキマスターシリンダー 10.9720.93 bremboPS16 ブレーキマスターシリンダー 10.9720.93brembo
22,980税込25,278
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:10.9720.93。リペアパーツ:レバー(110.2706.53)/マイクロスイッチ[配線付・カプラー無し](110.4418.13)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/タンクキャップ(110.2704.43)。販売備考:シールキット設定なし。オーバーホールも対応しておりません。レバー色:シルバー。推奨キャリパー:Brembo 4pot Caliper x 2。色[カラー]:ブラック/シルバー。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー。ピストン径:16。ハンドル径:取付部:22.2。タンク[有/無]:有(一体)。ミラーホルダー[有/無]:無。スイッチ[有/無]:有。型番:PS16 Brake Master Cylinder。オーバーホール対応:不可。オプション:品番:110.2706.96。リペア:品番:110.2706.53,110.4418.13,110.3127.20,110.2798.50,110.2704.43。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.9885.50,220.A397.50,220.9885.30,220.A397.10,120.9885.83,120.9885.84,220.B473.10,220.B473.20,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30,220.A168.10,220.A016.10,220.B473.30,220.B473.40,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21。関連商品 マスターシリンダー:品番:10.5053.10,10.5053.12
仕様スタンダードレバー材質アルミニウムブラック/シルバー質量(g)400規格タンク[有/無]有(一体)ハンドル径取付部:22.2Φ型番PS16 Brake Master Cylinder対応オーバーホール:不可ホルダーミラーホルダー[有/無]無ピストン径(Φmm)16スイッチ有無
ローラーポンプ用シリコンチューブ アラムローラーポンプ用シリコンチューブアラム
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から5日以内出荷
高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
エスロカチットS ソケット セキスイエスロカチットS ソケットセキスイ(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
材質樹脂形状ソケット使用流体水・温水(給水・給湯)
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレックスパット ゆたか磨材フレックスパットゆたか磨材(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
サイズ(Φmm)125外径(Φmm)125危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
段付プラマイビット ベッセル段付プラマイビットベッセル(9件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
用途建築向け種類段付先端形状プラスマイナス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
消防標識(S板) 横 東洋防災消防標識(S板) 横東洋防災
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から4日以内出荷
消防標識です。横型。
寸法(mm)250×500
18・'16PS・P用便ふた TOTO18・'16PS・P用便ふたTOTO
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
当日出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430)仕上ヘアライン仕上寸法L(mm)1600取付穴数9質量(g)195仕様保護テープなし
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)MAC8(マックエイト)
19,980税込21,978
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
PRO SERIES 缶切 アークランドサカモトPRO SERIES 缶切アークランドサカモト
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽くハンドルを回すだけで、缶切りがラクラクできます。
用途中径かん用缶切り(102mm以下の缶詰用)仕様SGマーク認定品(消費者生活製品安全法認定品)使用方法下歯車をかんの縁に付け、上下の歯車がかみ合い止るまでハンドルを強く握り、かんぶたに穴をあけます。穴をあけたら、ハンドルを強く握りしめたまま、回転ハンドルを右方向に回転させます。※かんの継ぎ目の所を避けて切りはじめてください。アズワン品番64-3665-51
ポータブルパワーソース  PS-16000RP HITACHIポータブルパワーソース PS-16000RPHITACHI(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
欠品中
リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト定格電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)
ハンガーパイプセット ハイテクウッドプラスハンガーパイプセットハイテクウッドプラス
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
FP・MP・MPS ミニボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)FP・MP・MPS ミニボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゆるみ止めなしねじ規格並目
鞘付き替刃式剪定鋸 千吉鞘付き替刃式剪定鋸千吉
2,998税込3,298
1個
当日出荷
作業に便利な鞘付&替刃式剪定鋸です。ベルト通し付樹脂製鞘で収納、持ち運びに便利です。柄ラストマー樹脂グリップで滑りにくく衝撃を吸収します。高硬度全身焼入刃を採用しています。経済的な替刃式です。
用途剪定作業用。仕様240タイプ剪定目(10枚目)切断能力(mm)目安:約120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)刃物鋼刃部加工高硬度全身焼入刃
ペンタシール 大阪魂ペンタシール大阪魂
70,000税込77,000
1袋(100個)
3日以内出荷
バリアポップサイン 日本緑十字社バリアポップサイン日本緑十字社
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)質量(kg)3取付方式スタンド式
ケーブル立上り管取付サドル イワブチケーブル立上り管取付サドルイワブチ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ケーブル立上り管の取付けに使用します。専用バンドPSBTと組合せてご使用下さい。
寸法b1(mm)32寸法b2(mm)60
フォトシール 耐水 光沢 こすれに強い エレコムフォトシール 耐水 光沢 こすれに強いエレコム(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
年賀状等のマット調はがきで綺麗な写真を送りたい方に最適。印刷し、はがきに貼るだけで、写真入りはがきが簡単に作れます。
ホワイトサイズハガキ版用紙光沢フィルム
パイプスポンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パイプスポンジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に!通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除にデンサンウェット(入線潤滑剤)の塗布に呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK
全長(mm)235スポンジ長さ(mm)195
ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマーローラーポンプ用シリコンチューブタイガースポリマー
1,998税込2,198
1巻(1巻)
3日以内出荷
タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35
ステンレス雪平鍋 ヒロショウステンレス雪平鍋ヒロショウ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
清潔でサビにくい、ステンレス製の雪平鍋。容量たっぷりの深型設計。両側に注ぎ口がついているので、移し替えもしやすい。計量に便利な目盛付。手になじみやすく安心感のある天然木製のハンドル。リング付きだから、フック掛けの収納が可能。ガス火はもちろん、IHにもご使用いただけます。
材質本体/ステンレス鋼(SUS430)(板厚0.8mm) ハンドル/天然木
薄型パラレルブロック ナベヤ薄型パラレルブロックナベヤ
19,980税込21,978
1セット(2個)
当日出荷から66日以内出荷
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプステップ付寸法C(mm)8寸法D(mm)3寸法E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
AP接続チューブ SUS セイワ工業AP接続チューブ SUSセイワ工業
75,980税込83,578
1巻(30m)
3日以内出荷
SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。
材質ステンレス帯鋼板(SUS304)+PVC形状平滑型黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
プローブコネクタ アインツプローブコネクタアインツ
7,898税込8,688
1個
当日出荷
付属品十字穴付皿ネジM4×10
パワースターラー アズワンパワースターラーアズワン
54,900税込60,390
1個
翌々日出荷
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)HEP エンドプレートNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
419税込461
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
書道用細筆 あかしや書道用細筆あかしや
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
この筆は中国北方のイタチ毛を使い、なめらかさ、ねばり、弾力等を工夫していますので仮名専用としてお使いください。仮名文字に必要な鋭く強い線、温かく柔らかな線が合わせて表現できます。
用途書道筆適合中~上級形状穂:長鋒硬さほどよい硬さ材質(毛)イタチ毛毛色茶毛
GMP ミニプラ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GMP ミニプラ回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ショートストロークプランジャーステンレス SPS MIYOSHI(小西製作所)ショートストロークプランジャーステンレス SPSMIYOSHI(小西製作所)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303材質(ボディ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J
ギャープーラー(スライド型) HIT(ヒット)ギャープーラー(スライド型)HIT(ヒット)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
HPS プラソリッドハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HPS プラソリッドハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種類ソリッド材質フェノール樹脂