カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(179)
  • 制御機器(93)
  • オフィス家具(69)
  • 住設機器(49)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 切削工具(46)
  • 学童・教育用品(35)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 機構部品(21)
  • バイク部品(14)
  • 医療(13)
  • 安全標識(12)
  • 農業機械(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 作業工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 自転車部品(4)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「ps16」の検索結果

757件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁 PS-16型(水用)(水用、ねじ込) ベン電磁弁 PS-16型(水用)(水用、ねじ込)ベン
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
高圧の流体に使用します。 ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0.05~2.0定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.05~2.0保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~100取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量2mL/min以下流体粘度(cSt)20以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)4.0
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から32日以内出荷
PSフォーク16cm MISMPSフォーク16cmMISM
599税込659
1個(100本)
4日以内出荷
使い捨てタイプで、お弁当やパーティなどのお供に
寸法(縦×横)(mm)160×27素材ポリスチレン
PSスプーン16cm MISMPSスプーン16cmMISM
599税込659
1個(100本)
4日以内出荷
使い捨てタイプで、お弁当やパーティなどのお供に
寸法(縦×横)(mm)160×35素材ポリスチレン
ベンリストッパー 信越工業ベンリストッパー信越工業(5件のレビュー)
399税込439
1袋(50個)
当日出荷
用途16ミリバンド用寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタシール(PS) 阪上製作所ペンタシール(PS)阪上製作所(2件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906
PS16 ブレーキマスターシリンダー 10.9720.93 bremboPS16 ブレーキマスターシリンダー 10.9720.93brembo
22,980税込25,278
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:10.9720.93。リペアパーツ:レバー(110.2706.53)/マイクロスイッチ[配線付・カプラー無し](110.4418.13)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/タンクキャップ(110.2704.43)。販売備考:シールキット設定なし。オーバーホールも対応しておりません。レバー色:シルバー。推奨キャリパー:Brembo 4pot Caliper x 2。色[カラー]:ブラック/シルバー。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー。ピストン径:16。ハンドル径:取付部:22.2。タンク[有/無]:有(一体)。ミラーホルダー[有/無]:無。スイッチ[有/無]:有。型番:PS16 Brake Master Cylinder。オーバーホール対応:不可。オプション:品番:110.2706.96。リペア:品番:110.2706.53,110.4418.13,110.3127.20,110.2798.50,110.2704.43。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.9885.50,220.A397.50,220.9885.30,220.A397.10,120.9885.83,120.9885.84,220.B473.10,220.B473.20,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30,220.A168.10,220.A016.10,220.B473.30,220.B473.40,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21。関連商品 マスターシリンダー:品番:10.5053.10,10.5053.12
仕様スタンダードレバー材質アルミニウムブラック/シルバー質量(g)400規格タンク[有/無]有(一体)ハンドル径取付部:22.2Φ型番PS16 Brake Master Cylinder対応オーバーホール:不可ホルダーミラーホルダー[有/無]無ピストン径(Φmm)16スイッチ有無
ローラーポンプ用シリコンチューブ アラムローラーポンプ用シリコンチューブアラム
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から5日以内出荷
高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
エスロカチットS ソケット セキスイエスロカチットS ソケットセキスイ(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
材質樹脂形状ソケット使用流体水・温水(給水・給湯)
VP台付サドル 未来工業VP台付サドル未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
作業台 YAMAZEN(山善)作業台YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ材質アルミ
テストチューブ PS 16×150 850入 Kartell(カルテル)テストチューブ PS 16×150 850入Kartell(カルテル)
21,980税込24,178
1箱
3日以内出荷
外径×高さH(Φmm×mm)16×150底形状材質ポリスチレン(PS)
フレックスパット ゆたか磨材フレックスパットゆたか磨材(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
サイズ(Φmm)125外径(Φmm)125危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
段付プラマイビット ベッセル段付プラマイビットベッセル(9件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
用途建築向け種類段付先端形状プラスマイナス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
消防標識(S板) 横 東洋防災消防標識(S板) 横東洋防災
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から4日以内出荷
消防標識です。横型。
寸法(mm)250×500
18・'16PS・P用便ふた TOTO18・'16PS・P用便ふたTOTO
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
カトラリー PSフォーク16 100P MISMカトラリー PSフォーク16 100PMISM
759税込835
1袋(100本)
6日以内出荷
便利な使い捨てカトラリーです。衛生的な個包装タイプです。
用途お弁当やパーティーのお供に。トラスコ品番685-5946材質ポリスチレン全長(mm)160包装形態バラ入数(個)100
カトラリー PSスプーン16 100P MISMカトラリー PSスプーン16 100PMISM
759税込835
1袋(100本)
6日以内出荷
便利な使い捨てカトラリーです。衛生的な個包装タイプです。
用途お弁当やパーティーのお供に。トラスコ品番685-5941材質ポリスチレン全長(mm)160包装形態バラ入数(個)100
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMCピンシリンダ/単動・押出し形 CJP SeriesSMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から22日以内出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
当日出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430)仕上ヘアライン仕上寸法L(mm)1600取付穴数9質量(g)195仕様保護テープなし
ドレンパイプ付属品 ソケット 未来工業ドレンパイプ付属品 ソケット未来工業
729税込802
1セット(10個)
翌日出荷
ミルキーホワイト
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)MAC8(マックエイト)
19,980税込21,978
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
PRO SERIES 缶切 アークランドサカモトPRO SERIES 缶切アークランドサカモト
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽くハンドルを回すだけで、缶切りがラクラクできます。
用途中径かん用缶切り(102mm以下の缶詰用)仕様SGマーク認定品(消費者生活製品安全法認定品)使用方法下歯車をかんの縁に付け、上下の歯車がかみ合い止るまでハンドルを強く握り、かんぶたに穴をあけます。穴をあけたら、ハンドルを強く握りしめたまま、回転ハンドルを右方向に回転させます。※かんの継ぎ目の所を避けて切りはじめてください。アズワン品番64-3665-51
工作マット KP-Sシリーズ 共立電子産業工作マット KP-Sシリーズ共立電子産業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
パーツトレー付きの多機能工作用マット。卓上サイズで、キットを組み立てる際に部品を小分けにして置けるパーツトレイの付いた工作用マットです。ワイヤーの長さをそろえて切断するなどの用途に便利な簡易スケール付き。また、ネジやスペーサー、工具などが置ける簡易ホルダーが、ロボットキット等のメカニカルな工作を便利にするなどの多機能性を持っています。 表面実装用ICのホルダーやチップ部品に便利なマグネット付きエリアなど、電子工作や分解などに適しています。(静電気対策製品ではありません)。
仕様●サイズ:約450(W)×300(D)mm●部品置き場:フタ付きパーツボックス/3個、パーツエリア/7種類、マグネット付きパーツエリア/3個、スペーサーエリア/42個、ネジホルダー /124個●ツールエリア:2種類●基板用位置決めスロット:1種類●簡易スケールメモリ:365mm等※スケールは簡易的なものです。●注意事項:※静電気対策製品ではありません。※スケールは簡易的なものです。※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-67
ポータブルパワーソース  PS-16000RP HITACHIポータブルパワーソース PS-16000RPHITACHI(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
欠品中
リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト定格電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)
ハンガーパイプセット ハイテクウッドプラスハンガーパイプセットハイテクウッドプラス
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
X線防護用 鉛板 未来工業X線防護用 鉛板未来工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。 好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
FP・MP・MPS ミニボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)FP・MP・MPS ミニボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゆるみ止めなしねじ規格並目
鞘付き替刃式剪定鋸 千吉鞘付き替刃式剪定鋸千吉
2,998税込3,298
1個
当日出荷
作業に便利な鞘付&替刃式剪定鋸です。ベルト通し付樹脂製鞘で収納、持ち運びに便利です。柄ラストマー樹脂グリップで滑りにくく衝撃を吸収します。高硬度全身焼入刃を採用しています。経済的な替刃式です。
用途剪定作業用。仕様240タイプ剪定目(10枚目)切断能力(mm)目安:約120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)刃物鋼刃部加工高硬度全身焼入刃
リフォームフレキ用樹脂サドルバンド 三和商工リフォームフレキ用樹脂サドルバンド三和商工
57税込63
1個
当日出荷
UVカットリフォームフレキ用
寸法L(mm)64寸法A(mm)20寸法B(mm)25寸法P(mm)46
ペンタシール 大阪魂ペンタシール大阪魂
70,000税込77,000
1袋(100個)
3日以内出荷
バリアポップサイン 日本緑十字社バリアポップサイン日本緑十字社
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)質量(kg)3取付方式スタンド式
ケーブル立上り管取付サドル イワブチケーブル立上り管取付サドルイワブチ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ケーブル立上り管の取付けに使用します。専用バンドPSBTと組合せてご使用下さい。
寸法b1(mm)32寸法b2(mm)60
ACアダプター i-PROACアダプターi-PRO
7,098税込7,808
1台
当日出荷
DC12 V用のACアダプターです。
材質/仕上黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色質量(g)約200使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)20(40VA)出力DC12V、1.3Aコード長さ(m)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×33×98(コード・プラグなどの突起部は含まず)入力AC100V 0.4A 50/60Hz電源コード(m)約0.8
フォトシール 耐水 光沢 こすれに強い エレコムフォトシール 耐水 光沢 こすれに強いエレコム(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
年賀状等のマット調はがきで綺麗な写真を送りたい方に最適。印刷し、はがきに貼るだけで、写真入りはがきが簡単に作れます。
ホワイトサイズハガキ版用紙光沢フィルム
パイプスポンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パイプスポンジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に!通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除にデンサンウェット(入線潤滑剤)の塗布に呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK
全長(mm)235スポンジ長さ(mm)195
ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマーローラーポンプ用シリコンチューブタイガースポリマー
1,998税込2,198
1巻(1巻)
3日以内出荷
タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35
関連キーワード
...