カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(343)
  • オフィス家具(78)
  • 制御機器(46)
  • 卓上消耗品(37)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 切削工具(35)
  • メカニカル部品(31)
  • バイク純正部品(16)
  • バイク部品(14)
  • 医療(10)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 厨房用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 作業工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • 農具(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「ps18」の検索結果

関連キーワード
806件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤水防止電磁弁 PS-18型 ベン赤水防止電磁弁 PS-18型ベン
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。 サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。 弁体には信頼性・耐久性に優れた特殊ピストンリングを採用しています。 0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。 小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別B種流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油程度)・空気・不活性ガス弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下(油)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
養生シート ポリ製 モノタロウ養生シート ポリ製モノタロウ(38件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに透明シート長さ(m)100材質ポリエチレン(新料 100%)シート厚さ(mm)0.02関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パイプタップ TONEXパイプタップTONEX(12件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌日出荷
きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
材質SKS2
PS-18 柄一式 アルスコーポレーションPS-18 柄一式アルスコーポレーション
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
PS-18L/PS-18S用の柄一式です。
適合品番PS-18L/PS-18S部品番号(対応品番):PS-18L/、PS-18S/
棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックルモノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止にベルト色タイプ樹脂バックル破断強度(kg)100材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
PS-18 さや 18cm アルスコーポレーションPS-18 さや 18cmアルスコーポレーション
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
PS-18L/PS-18S用のサヤです。
適合品番PS-18L/PS-18S部品番号(対応品番):PS-18L/2、PS-18S/2
【オーダー】ダイノック ソリッドカラー PS-18 3M(スリーエム)【オーダー】ダイノック ソリッドカラー PS-183M(スリーエム)
5,690税込6,259
1枚
3日以内出荷
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(g)500長さ(m)1サービス分類オーダー・加工
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
949税込1,044
1本
当日出荷から3日以内出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
ペンタシール(PS) 阪上製作所ペンタシール(PS)阪上製作所(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906
作業台 YAMAZEN(山善)作業台YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
パイプタップ(PS) ライト精機パイプタップ(PS)ライト精機
989税込1,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PS材質合金工具鋼(SKS)
クーラントポンプ(自吸式) 日立産機システムクーラントポンプ(自吸式)日立産機システム(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)使用粘度限界(mm2/s)(50Hz)200、(60Hz)70
管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ピストル型鋸18細目替刃 アルスピストル型鋸18細目替刃アルス
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
ピストル鋸18細目 PS-18S用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)180全長(mm)231質量(g)40表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-18S材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ガス管用タップ NPT・NPS SKCガス管用タップ NPT・NPSSKC(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピストル型鋸18荒目替刃 アルスピストル型鋸18荒目替刃アルス
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
ピストル鋸18荒目 PS-18L用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)180全長(mm)231質量(g)40表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-18L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー SK11精密ドライバーSK11
199税込219
1本
当日出荷
時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。
用途精密ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
ピクチャー Sフック 8A TOSOピクチャー Sフック 8ATOSO(1件のレビュー)
1個
取扱い終了
ピクチャーレール用の部品です。
用途壁にも取り付けられるレール。様々な軽量のものを掛けれます。長さ(mm)6トラスコ品番836-0153材質ステンレス幅(mm)3高さ(mm)23質量(g)2.5品名Sフック2018年トラスコ掲載ページ10 0573
管用タップ 平行(PSねじ) TRUSCO管用タップ 平行(PSねじ)TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
A4モノクロページプリンター EPSONA4モノクロページプリンターEPSON
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない30PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに420枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
使用可能用紙サイズ最大A4プリント方式レーザー方式セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒、クイックガイドエコマーク認定認定商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 007
養生シート(PPボード) TRUSCO養生シート(PPボード)TRUSCO
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐久性・耐衝撃性に優れています。 表面に滑り止め加工(エンボス加工)がされています。 水洗い可能なので、繰り返しご使用いただけます。
ブルー幅(m)0.9長さ(m)1.8材質ポリプロピレン(PP)
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス雪平鍋 ヒロショウステンレス雪平鍋ヒロショウ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
清潔でサビにくい、ステンレス製の雪平鍋。容量たっぷりの深型設計。両側に注ぎ口がついているので、移し替えもしやすい。計量に便利な目盛付。手になじみやすく安心感のある天然木製のハンドル。リング付きだから、フック掛けの収納が可能。ガス火はもちろん、IHにもご使用いただけます。
材質本体/ステンレス鋼(SUS430)(板厚0.8mm) ハンドル/天然木
GRP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GRP 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から4日以内出荷
スクリュー プラグ(スチール製) イマオコーポレーションスクリュー プラグ(スチール製)イマオコーポレーション
291税込320
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
ペーパーはさみ 反刃 SK11ペーパーはさみ 反刃SK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
細かな作業に適した繊細な切れ味の商品です。本仕様の刃で、ペーパークラフト・パッチワークなどの小細工用のはさみです。錆びにくいステンレス刃を採用しています。ハンドルは、柔らかいEVA樹脂です。刃は反刃で、毛玉取りや、糸切りに最適です。
用途ペーパークラフト・手芸など使用。材質刃部:ステンレス、ハンドル:EVA樹脂全長(mm)130刃形反刃
ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,560税込1,716
1個
当日出荷から8日以内出荷
ペンタシール 大阪魂ペンタシール大阪魂
70,747税込77,822
1袋(100個)
3日以内出荷
ネジプラグゲージ PS1/8 GP WP 第一測範ネジプラグゲージ PS1/8 GP WP第一測範
29,980税込32,978
1個
当日出荷
セキスイ 水切りエコペールセット セキスイセキスイ 水切りエコペールセットセキスイ
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
プラスチックに消臭剤を練り込み配合した樹脂を使用
材質再生ポリプロピレン容量(L)18外寸(mm)257×316×H390商品タイプ本体+フタEBM品番3555200
ボトル(密閉式)N MONOVATE(旧:日東金属工業)ボトル(密閉式)NMONOVATE(旧:日東金属工業)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
テフロンパッキン標準パッキン各種対応可
タイプ密閉式
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス304 レデュースポートねじ込みボールバルブコンサス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCOカラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)TRUSCO(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に形状折りたたみタイプ特性防炎、耐候、防水厚さ(mm)0.35材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)引裂強度(N)縦69、横69引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製AIOULE(ふじわら)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
DisplayPortケーブル スリムタイプ MCODisplayPortケーブル スリムタイプMCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷から6日以内出荷
配線しやすいスリムタイプのDisplayPortケーブル 最大4K解像度の出力に対応 取り回しが良く配線しやすいスリムタイプケーブル ケーブルを取り外しやすいラッチレスコネクタ採用 新設計のスリムコネクタ 最大4K60Hzの映像出力対応 マルチストリーム転送(MST)対応 音声出力対応 環境に配慮したRoHS指令(10物質)対応
仕様(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応ブラック規格DisplayPort1.2準拠対応機種DisplayPort端子を搭載したPC、DisplayPort端子を搭載したモニター最大解像度3840×216060HzコネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.6伝送速度(Gbps)21.6
連結ホース ヤマト産業連結ホースヤマト産業
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷から18日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
ステンレスボトル 三商ステンレスボトル三商
34,880税込38,368
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
貴重な液体の保存、運搬に適しています。
材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理内面:酸洗、外面:バフ研磨
コーンペーパー イチグチコーンペーパーイチグチ
139税込153
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
...