カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(737)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 機構部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps25-2」の検索結果

817件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステルスリング モノタロウ

    ポリエステルスリング

    モノタロウ(285件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
    種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
  • ペタめん棒 アトム興産

    ペタめん棒

    アトム興産(3件のレビュー)
    799税込879
    1袋(20本)
    当日出荷
    ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。
    用途生産工程においての異物除去。トラスコ品番329-5516質量(g)20軸長(mm)73先端径(mm)2.5質量(g/本)1.00質量(g/袋)20
  • 散水ノズル ロング セフティー3

    散水ノズル ロング

    セフティー3(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
    用途ポンプパーツ。
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
  • アトム ペタめん棒 アトム興産

    アトム ペタめん棒

    アトム興産
    28,980税込31,878
    1箱(600本)
    当日出荷
    ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。 ペタめん棒お徳用600本入りタイプです。
    用途生産工程においての異物除去。トラスコ品番329-5524質量(kg)1軸長(mm)73先端径(mm)2.5質量(g/本)1.67
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    309税込340
    1本
    当日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)25×8~9使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
  • ポリ式サンライザーセット サンホープ

    ポリ式サンライザーセット

    サンホープ
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    一列配管で均一にかん水できるサンホープのオリジナルセット。
    セット内容チューブ2m、サンライザー1.5m、D100
  • ガイドホルダ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付) タカノ

    ガイドホルダ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付)

    タカノ
    1,188税込1,307
    1個
    3日以内出荷
    仕様ノック穴付材質FC250
  • ガイドホルダ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付) タカノ

    ガイドホルダ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付)

    タカノ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    仕様ノック穴付材質SS400
  • ガイドブシュ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付) タカノ

    ガイドブシュ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付)

    タカノ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様ノック穴付材質SS400
  • ガイドブシュ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付・ボールリテーナタイプ対応) タカノ

    ガイドブシュ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付・ボールリテーナタイプ対応)

    タカノ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    仕様ノック穴付(ボールリテーナタイプ対応)材質FC250
  • ピザストーン2528 尾上製作所

    ピザストーン2528

    尾上製作所
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    コンパクトピザオーブン(ON-1781)の交換用ピザストーン。セラミックが余分な水分を吸ってカリッとした出来上がりに。
    仕様●サイズ:285×250×10(mm)●重量:1.3kg●生産国:中国アズワン品番65-8900-26
  • ピンソケット 20ピン[10ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]

    ピンソケット 20ピン[10ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用

    GB[制御機器]
    77税込85
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチ2列20ピンのピンソケットです。
    高さ(mm)ソケット/8.42ピッチ(mm)2.54
  • L型ピンソケット 20ピン[10ピン×2列] GB[制御機器]

    L型ピンソケット 20ピン[10ピン×2列]

    GB[制御機器]
    90税込99
    1個
    3日以内出荷
    ライトアングルのピンソケットです。
    列数2列ピン数(ピン)20ピン間距離(mm)2.54
  • ロープロファイルピンソケット 低メス 20ピン[10ピン×2列]5.7mm GB[制御機器]

    ロープロファイルピンソケット 低メス 20ピン[10ピン×2列]5.7mm

    GB[制御機器]
    73税込80
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)ソケット/5.7ピッチ(mm)2.54配列ピン/2×10
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
    種別平歯車材質MC901
  • クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ  クラス10000 アズワン

    クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ クラス10000

    アズワン
    541,000税込595,100
    1台
    21日以内出荷から35日以内出荷
    シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)5(3Pプラグ付き)材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂
  • Roline 11.01.5690-25 PS / 2ケーブルアセンブリ オス メス ROLINE

    Roline 11.01.5690-25 PS / 2ケーブルアセンブリ オス メス

    ROLINE
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:オスPS/2●コネクタ B:メスPS/2●長さ:10m●シース色:グレー●PS/2 extension cable. For extending the keyboard or mouse cable (PS/2), or connecting a KVM switch Cable with 6-pin mini-DIN PL / SO or PL / PL, connected 1 1
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット

    SMC(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
    仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)

    SMC
    279税込307
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   ロックハンドル コンサス

    316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドル

    コンサス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ
    用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形口径タイプレデュースハンドル形状ロックハンドル材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • S-304 パイプハンガーAサイズ 協和ステンレス

    S-304 パイプハンガーAサイズ

    協和ステンレス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304形状ハンガーパイプ寸法W(mm)25
  • パッキン類 SMC

    パッキン類

    SMC(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水耕栽培ユニット ベビーリーフミックス アーテック[学校教材・教育玩具]

    水耕栽培ユニット ベビーリーフミックス

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    810税込891
    1個
    当日出荷
    水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット。※季節商品につき、返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。材質:容器:PS,フロート:PP,スポンジ:PU。サイズ:組立時:100×105×90mm、スポンジ:70×62×25mm。セット内容:水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1
    用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:無
  • 水耕栽培ユニット 容器のみ アーテック[学校教材・教育玩具]

    水耕栽培ユニット 容器のみ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    546税込601
    1個
    当日出荷
    材質:容器:PS,フロート:PP,スポンジ:PU。サイズ:組立時:100×105×90mm、スポンジ:70×62×25mm。セット内容:水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2
    用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:化粧箱
  • 316 フルボアねじ込みボールバルブ    ロックハンドル コンサス

    316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドル

    コンサス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ
  • スライドユニット (CX2~) SMC

    スライドユニット (CX2~)

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~)

    SMC
    429税込472
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC

    工具セット(両開きメタルケースタイプ)

    KTC
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
    セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
  • 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC

    真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
    用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
...