カテゴリ

  • 事務用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「ps3×5n」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンパッチスタンプ専用つめ替えシール コクヨ

    ワンパッチスタンプ専用つめ替えシール

    コクヨ(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(10個)
    当日出荷
    スタンプ感覚で簡単にパンチ穴を補強できる<ワンパッチスタンプ>専用のつめ替えシールです。 補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。 ストックに便利な10個入り。保管しやすいように、しっかりロックがかかるパッケージを採用しました。
    穴径(Φmm)6シール標準サイズ(透明タイプ)材質(シール)PET(t0.05mm)外径(mm)14.5繰り返し・詰め替え対応
  • ペン修正液 ぺんてる(アストラム)

    ペン修正液

    ぺんてる(アストラム)(25件のレビュー)
    199税込219
    1本(7mL)
    当日出荷
    先端芯径1.00mmで、宛名書きなどでの一文字修正に活躍します。帯用クリップ付。水性・油性インク両用。
  • ワンパッチスタンプつめかえ用補強シール コクヨ

    ワンパッチスタンプつめかえ用補強シール

    コクヨ(8件のレビュー)
    699税込769
    1パック(200片×2個)
    当日出荷
    ワンパッチスタンプの補充用シールです。 一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
    仕様標準サイズ材質PET厚さ(mm)0.05透明穴径(Φmm)6外径(Φmm)14.5繰り返し・詰め替え対応
  • ワンパッチスタンプ コクヨ

    ワンパッチスタンプ

    コクヨ(7件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    スタンプ感覚でカンタン・スピーディに。ファイリング書類のパンチ穴をしっかり補強!。新開発の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。パンチ穴と位置合わせ用のガイドをフタ中央に設けました。わずらわしい位置合わせが簡単になり、使いやすくなりました。補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
    付属品ビニールパッチ(標準サイズ・透明タイプ)200片シール標準サイズ(透明タイプ)材質(シール)PET(t0.05mm)穴数1本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×25×97パッチ径(Φmm)(外径)14.5、(穴径)6繰り返し・詰め替え対応
  • ビニールパッチ コクヨ

    ビニールパッチ

    コクヨ(9件のレビュー)
    269税込296
    1袋(270片)ほか
    当日出荷
    連続伝票用紙など薄手の書類のとじ穴の補強・修理にお使いください。
    材質PET寸法t(mm)0.05穴径(mm)Φ6
  • ワンパッチスタンプ 2穴タイプ コクヨ

    ワンパッチスタンプ 2穴タイプ

    コクヨ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コクヨ独自の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。 面倒なパンチ穴の補強が2穴同時にできます。位置合わせ用のガイドは色付きで、一度に5~10枚程度セットできるから、位置合わせもシール貼りも作業を効率的に進めることができます。 軸を取り出してつめ替える簡単かつ経済的なつめ替え式です。(つめ替えシール別売) 補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。 専用詰め替えシール(タ-PS3N、タ-PS3X5)をお使いいただけます。
    幅(mm)107ブルー高さ(mm)99穴径(Φmm)6シール標準サイズ(透明タイプ)奥行(mm)40材質(シール)PET(t0.05mm)外径(mm)107×40×99パッチ径(Φmm)14.5繰り返し・詰め替え対応
  • ビニールパッチ 透明タイプ コクヨ

    ビニールパッチ 透明タイプ

    コクヨ(7件のレビュー)
    269税込296
    1袋(270片)ほか
    当日出荷
    材質PETタイプクリヤー(透明)タイプ寸法t(mm)0.05穴径(mm)Φ6
  • ワンパッチスタンプ 3個パック コクヨ

    ワンパッチスタンプ 3個パック

    コクヨ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(3個)
    当日出荷
    スタンプ感覚で簡単にパンチ穴補強シールを貼ることができるワンパッチスタンプのお得な3個パックです。 はくり紙を使わないので不要なゴミも出ず、簡単かつ経済的なつめ替え式です。(つめ替えシール別売) 補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。
    幅(mm)77高さ(mm)98シール標準サイズ(透明タイプ)奥行(mm)37材質(シール)PET(t0.05mm)パッチ径(Φmm)14.5、穴径:6繰り返し・詰め替え対応
  • マイタックパンチラベル ニチバン

    マイタックパンチラベル

    ニチバン(7件のレビュー)
    189税込208
    1パック(35片×8シート)
    当日出荷
    書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。
    用途パンチ穴の補強・補修に !質量(g)12内径(Φmm)6基材ポリエステルフィルム外径(Φmm)14.5粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
  • Yesシリーズ修正液 ぺんてる(アストラム)

    Yesシリーズ修正液

    ぺんてる(アストラム)(19件のレビュー)
    399税込439
    1本(18mL)
    当日出荷
    ペン先プッシュでワンタッチ修正。(先端芯直径1.00mm) 容器の押し加減で、液の吐出量も自在に調整でき、細かい所から 広い面までスピーディーに修正できます。水性・油性インク両用
    用途各種OA出力紙の修正、印刷物の修正。成分油性・水性両用(インキ)材質キャップ:再生POM、ボディ:再生PA、ペン先:POM、前軸:再生PBT質量(g)45外形寸法(mm)62×22×140芯径(mm)1.00グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 修正ボールペン 極細 ぺんてる(アストラム)

    修正ボールペン 極細

    ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    振らずにそのままノックで、すぐに使えます。 ボールペンタイプ
    材質キャップ、前軸/再生PBT ノック、後軸/再生PP ペン先/ステンレス寸法(mm)14×12×132質量(g)13エコマーク認定認定芯径(mm)1.0グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 141
  • ビニールパッチロールタイプ コクヨ

    ビニールパッチロールタイプ

    コクヨ(3件のレビュー)
    409税込450
    1袋(200片)ほか
    当日出荷
    連続伝票用紙などの薄手の書類とじ穴の補強・補修にお使いください。 ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
    材質PET(t0.05mm)タイプロールタイプ穴径(Φmm)6
  • 修正液 油性/水性インキ両用 ぺんてる(アストラム)

    修正液 油性/水性インキ両用

    ぺんてる(アストラム)(10件のレビュー)
    379税込417
    1本(12mL)
    当日出荷
    極細ステンレスパイプ(先端芯直径0.78mm)採用により細かな所まで修正できます。携帯用クリップ付。ブリスターパック入り。キャップ安全性:ISO規格適合。水性・油性インク両用
    成分油性・水性両用(インキ)材質キャップ:再生PC、ボディ:PA、ペン先:ステンレス、前軸:PBT質量(g)29タイプ外形寸法(mm)24×18×104芯径(mm)0.78グリーン購入法適合
  • 修正テープ モノタロウ

    修正テープ

    モノタロウ(310件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    修正後すぐに筆記が可能です。
    材質本体・キャップ:ポリスチレンタイプ使いきりタイプテープ幅(mm)5テープ長さ(m)12本体サイズ(mm)約100×52×16商品タイプ本体(使い切り)
  • ペーパーパッチ コクヨ

    ペーパーパッチ

    コクヨ
    349税込384
    1袋(280片)
    当日出荷
    雑誌古紙として貼ったまま廃棄できます シール部分に弱アルカリ水溶液で溶ける粘着剤を使用しています 再生紙を使用していますので、光の当たる場所で使用・保管されると変色致します。
    材質ラベル/古紙パルプ配合サイズ標準サイズ呼び外径(mm)14.5穴径(Φmm)6エコマーク認定認定紙質再生材配合率/本体シール:古紙パルプ配合率70%グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 043
  • パンチラベル ジョインテックス

    パンチラベル

    ジョインテックス
    179税込197
    1パックほか
    当日出荷
    書類や手帳のパンチ穴の補強・補修に。ラベルの厚みが薄いので、書類をたくさんとじてもかさばりにくい!
    材質基材:ポリエステルフィルムタイプ35片×8シート、JOINTEXオリジナル種類パンチラベル内径(Φmm)(ラベル)6外径(Φmm)(ラベル)14.5
  • 修正ペン スリム ぺんてる(アストラム)

    修正ペン スリム

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質キャップ:再生PC、ボディ:PA、ペン先:ステンレス、前軸:再生PBT寸法(mm)14×12×128質量(g)14芯径(mm)0.42色(本体)グリーン購入法適合
  • ボールケスパ ケア ゼブラ

    ボールケスパ ケア

    ゼブラ(4件のレビュー)
    269税込296
    1本(10g)
    当日出荷
    インクの出る量をコントロールしやすく、ボールペンタッチで修正できます。 極細1.0mmボールで、細かい文字もきれいに消せます。水性・油性インク両用
    成分油性・水性両用(インキ)材質本体・キャップ/樹脂質量(g)20.4芯径(mm)1.0寸法(縦×横×厚さ)(mm)140.6×18.4×12.4
  • 修正テープ モノYS トンボ鉛筆

    修正テープ モノYS

    トンボ鉛筆(32件のレビュー)
    689税込758
    1パック(3個)
    当日出荷
    微妙な手ブレも吸収する、スリムボディのヨコ引き修正テープ。 エコマーク商品
    材質(本体)再生プラスチック使用率86%質量(g)26/個タイプ使い切りタイプエコマーク認定認定テープ長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×28×146グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 011
  • 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション

    空調冷媒配管用金具SCキープハンガー

    昭和コーポレーション
    4,688税込5,157
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    仕様被覆銅管用(面ガード無)適合ねじW3/8寸法W(mm)25許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート
  • 修正ペン ケスティック ゼブラ

    修正ペン ケスティック

    ゼブラ(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    軸を押さずにインクが出るから軽いタッチで修正できる。軸・キャップは樹脂。2.5g入・セリースパック入。水性・油性共用。キャップ安全性:規格適合。
    全長(mm)120.5質量(g)12.0最大径(Φmm)10.5機構ノック式先端ボール径(mm)1.0色(本体)
  • PS3V形スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)

    PS3V形スイッチングパワーサプライ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
    用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など形状カバー付き入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~75(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(25℃、70% RHにて)(入・出力端子間、入力端子と接地端子間)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと、出力ディレーティングあり)動作表示LED(緑)入力周波数(Hz)47~63安全規格EN62368-1(TUV認証)、IEC62368-1、UL61010-1、UL61010-2-201、CSA C22.2 No.61010-1、CSA C22.2 No.61010-2-201、UL62368-1、CSA C22.2 No.62368-1-14(Recognition)EMC規格EMI:EN61204-3 Class B、EMS:EN61204-3(Industrial)入力変動0.4%以下負荷変動1%以下耐振動周波数10-55Hz 2G一定、X、Y、Z方向、各2時間過電流保護105%以上にて動作(自動復帰)起動時間(ms)650以下(定格入出力時)出力電圧可変範囲(%)±10(前面、V.ADJボリュームにより調整可)入力電圧範囲(V)AC85~264(単相二線式)耐用年数(年)8以上(定格入力、負荷率50%、使用温度40℃、標準取付け状態)(参考値)耐電圧(V/min)入・出力端子間:AC3000、入力端子と接地端子間:AC2000、出力端子と接地端子間:AC500耐衝撃200m/s2、11ms、6方向、各1回使用周囲湿度(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)温度変動(%/℃)0.05以下(-10~+50℃)漏洩電流(mA)20V:0.5以下、240V:1以下
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA(デイトナ)

    パワーアドバンス スーパーセンタースプリング

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP
  • フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ 幕板・棚付き (配送・組立サービス付き) コクヨ

    フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ 幕板・棚付き (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    87,980税込96,778
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    会議の集中力と満足度を高める充実した機能とバリエーション。組み合わせた際の美しさ、レイアウトのしやすさ、使用時の快適性、全てにこだわった平行スタックフラップテーブルの次世代スタンダード。
    仕様●耐荷重/天板:約50kg、棚:約9kg●機能/スクエアエッジ天板(舟底エッジ)、リフトロックキャスター(ストッパー2個付き)、アジャスター機能(最大8)、平行スタック、フルワイドパネル(樹脂)●保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年材質●天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード●脚:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、支柱:アルミ押出材アルマイト仕上げ、キャスター:ウレタン(双輪)●棚:(本体)スチールパイプ、メラミン焼付塗装(エンドキャップ)樹脂成型品(ナイロン)●パネル:樹脂押出材(ABS)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • マニホールドブロックアッセンブリ SMC

    マニホールドブロックアッセンブリ

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ配線方式シングル配線
  • プラグインユニット (VV5Q21-09C4~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-09C4~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • プラグインユニット (VV5Q21-10C4~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-10C4~)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • 10-VV5Q11-03 SMC

    10-VV5Q11-03

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ1000
  • 10-VV5Q11-12 SMC

    10-VV5Q11-12

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ1000
  • 10-VV5Q11-06 SMC

    10-VV5Q11-06

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ1000
  • 強化センタースプリング ALBA(アルバ)

    強化センタースプリング

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    1000RPM。ライトチューニング向けになります。
  • フラップ会議テーブル コンフェスト  シンプルタイプ 幕板・棚付き (配送・組立サービス付き) コクヨ

    フラップ会議テーブル コンフェスト シンプルタイプ 幕板・棚付き (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    76,980税込84,678
    1台
    12日以内出荷から22日以内出荷
    会議の集中力と満足度を高める充実した機能とバリエーション。組み合わせた際の美しさ、レイアウトのしやすさ、使用時の快適性、全てにこだわった平行スタックフラップテーブルの次世代スタンダード。
    材質●天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード●脚:アルミダイカスト(粉体塗装)、支柱:アルミ押出材アルマイト仕上げ、キャスター:ウレタン(双輪)●棚:(本体)スチールパイプ、メラミン焼付塗装(エンドキャップ)樹脂成型品(ナイロン)●パネル:樹脂押出材(ABS)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付