カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ps400n」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10枚)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
  • フィレドンエアフィルタ一般再生用(ロールタイプ) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルタ一般再生用(ロールタイプ)

    日本バイリーン
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    8日以内出荷
    材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
  • 新パイルクランクプーリーストッパーホンダ用 KOTO

    新パイルクランクプーリーストッパーホンダ用

    KOTO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    ホンダ専用クランクプーリーストッパーです。 車種に合わせて6角部が4段階に調整できる万能型。
    適合軽自動車~普通乗用車
  • フィレドンエアフィルター(一般再生用) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルター(一般再生用)

    日本バイリーン
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(75枚)
    翌日出荷
    数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
    用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル・モダアクリル耐熱温度(℃)80ろ過速度(風速)2.5m/s
  • ボールローラユニット(圧入タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールローラユニット(圧入タイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥25,100税込¥27,610
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製フレームに[[BRUPS]](圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。 ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。 [[BRAPS-S]]はオールステンレス製のボールローラ[[BRUPS-S]]を使用。 [[BRAPS-N]]のメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン1袋入数(個)1
  • フィレドン アクシー

    フィレドン

    アクシー
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット(2枚)ほか
    11日以内出荷
    性能ランクプレフィルタ
  • フィロパネル 日本バイリーン

    フィロパネル

    日本バイリーン
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    翌日出荷
    アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
    用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル風量(m3/min)(定格)36.0常用温度(℃)80以下
  • フィロパネル 日本バイリーン

    フィロパネル

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
    用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル質量(kg)1.0使用温度(℃)80℃以下風量(m3/min)56寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×20
  • ほのおガードモバイルポーチ D's QUALITY

    ほのおガードモバイルポーチ

    D's QUALITY
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    モバイルバッテリーの発煙・発火リスクに安心安全を備えるポーチ。炎にさらされても収縮しない、Black-Fireを使用。(Black-Fireとは、アクリル繊維を原料とし、焼成炭化した繊維でできた紡績糸と生地のこと)。1000℃以上の炎であっても90分以上の耐久性を誇ります。さらに、短時間なら1800℃の炎にも耐えることができます。また、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持。繊維状の細菌やウイルスの増殖を抑制。抑制率90%。
    用途電車・飛行機などの公共交通機関での移動時に。オフィス・商業施設・イベント会場など人が集まる場所で。自宅での充電時・保管時の安全対策に。色ネイビー本体質量(g)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W125×D20×H210安全規格JIS L1091A-2法素材外側:難燃、内側:不燃(Black-Fire)
  • フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタ/アルミ枠付) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタ/アルミ枠付)

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(5セット)ほか
    6日以内出荷
    材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
  • ”フィレドンエアフィルター”(一般再生用) ロールタイプ 日本バイリーン

    ”フィレドンエアフィルター”(一般再生用) ロールタイプ

    日本バイリーン
    ¥159,800税込¥175,780
    1巻
    9日以内出荷
    数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
    用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。
  • シンサレートPPS400N 白 3M(スリーエム)

    シンサレートPPS400N 白

    3M(スリーエム)
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    欠品中
    3Mシンサレート高機能中綿素材PPS400Nのカット品です。マイクロファイバーをベースにした高性能の吸音断熱材です。極細の繊維が効率的に配置されており、軽量ながらも高い繊維数密度・嵩高性が得られます。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途車のデッドニングに。機械の振動対策に。吸音断熱用途に。材質ポリプロピレン幅(mm)1520厚さ(mm)26色白耐熱性120℃難燃性UL94HF-2相当熱伝導率(W/mk)0.0391
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(291件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

    バイクカバーSIMPLE

    DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
  • フィレドンエアフィルター イチネンTASCO

    フィレドンエアフィルター

    イチネンTASCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。 数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。 温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。 難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します) エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
  • AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【OKI オキデータ】。★ドットインパクトプリンター。MICROLINE 50HU。MICROLINE 5460HU2。MICROLINE 5650SU3-R。MICROLINE 5650SU-R。MICROLINE 6300FB2。MICROLINE 80HU。MICROLINE 8460HU2。MICROLINE 8480SU2。MICROLINE 8480SU2-R。MICROLINE 8480SU3。MICROLINE 8480SU3-R。MICROLINE 8480SU-R。ML5320S。★カラーLEDラベルプリンター。Pro1050。Pro1040。Pro330S。★カラーLEDプリンター。C301dn。C310dn。C312dn。C332dnw。C3400n。C510dn。C511dn。C5200n。C530dn。C531dn。C542dnw。C5800dn。C5800n。C5900dn。C610dn。C610dn2。C612dnw。C650dnw。C710dn。C711dn。C711dn2。C712dnw。C810dn。C810dn-T。C811dn。C811dn-T。C824dn。C830dn。C835dnw。C835dnwt。C841dn。C841dn-PI。C844dnw。C8600dn-T。C8650dn。C8800dn。C8800-P。C911dn。C9150dn。C931dn。C941dn。MICROLINE 3100。MICROLINE 5300。MICROLINE 5400。MICROLINE 910PS。MICROLINE 910PS-D。MICROLINE 9300。MICROLINE 9300PS。MICROLINE 9500PS。MICROLINE 9500PS-F。MICROLINE 9600PS。MICROLINE C3100。MICROLINE Pro 930PS-E。MICROLINE Pro 930PS-S。MICROLINE Pro 930PS-X。MICROLINE Pro 9800PS-E。MICROLINE Pro 9800PS-S。MICROLINE Pro 9800PS-X。ML3010C。ML3010CW。ML3020C。ML3020CV。ML3020CW。ML3050C。ML3050CV。ML5100。ML5200。ML7050C。ML8CV。ML9055C。ML9055CV。MLC7300PS2。MLC7300PS2F。★カラーLED複合機。C3530 MFP。C5510 MFP。MC361dn。MC362dn。MC362dnw。MC363dnw。MC561dn。MC562dn。MC562dnw。MC573dnw。MC780dn。MC780dnf。MC780dnl。MC843dnw。MC843dnwv。MC852dn。MC860dn。MC860dtn。MC862dn。MC862dn-T。MC863dnw。MC863dnwv。MC883dnw。MC883dnwv。★インクジェットプリンター。MLJET300。★大判インクジェットプリンター。ColorPainter H2-104s。ColorPainter H2-74s。ColorPainter H3-104s。ColorPainter M-64s。ColorPainter W-54s。ColorPainter W-64s。★モノクロLEDプリンター。B2200n。B410dn。B411dn。B411dnB(ブラック)。B430dn。B431dn。B431dnB(ブラック)。B432dnw。B4500n。B801n。B810n。B820n。B821n-T。B822dn。B840dn。B841dn。B842dn。B842dnt。DPP804PS2F。MICROLINE 1032PS。MICROLINE 1035PS。MICROLINE 1055PS。MICROLINE 2030N。MICROLINE 22L。MICROLINE 22N。MICROLINE 22NR。MICROLINE 8wU。ML12N。ML14N。ML18NR。ML2020。ML2020N。ML24DXN。ML400。ML400CL。ML400PS2。ML4W。ML600CL。ML600PS2。ML620CL。ML640CL。ML660PS。ML700N。ML701N3。ML703N。ML703N3。ML800PS2LT。ML801PS。ML801PS2。ML801PS2F。ML801PSF。ML802PS2。ML802PS2F。ML802PS2V。ML802PS2VF。ML803PS2。ML803PS2F。ML803PS2V。ML803PS2VF。ML810PS2LT。ML810PS2VLT。ML8W。ML900PS2LT。ML900PS3LT。ML902PS2。ML902PS3。ML903PS2。ML903PS2F。ML903PS3。ML903PS3F。ML905PS2F。ML905PS3F。ML905PS3FX。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス