カテゴリ

  • 建築金物(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps70」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 曲尺用水平器 PS-70 アカツキ製作所(KOD)

    曲尺用水平器 PS-70

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)15×25×70感度0.5mm/m=0.0286°目盛(mm)幅13固定方法ボールネジ固定式気泡管Φ8×25mm取付幅(mm)溝2.2
  • 引手 横引き用 ステン二重丸 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 ステン二重丸

    BIDOOR(ビドー)(8件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷
    材質SUS304
  • プルスタッド 日研工作所

    プルスタッド

    日研工作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
  • 屋外用ラベル シルバーフィルム備品用 ヒサゴ

    屋外用ラベル シルバーフィルム備品用

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1冊(6シート)
    当日出荷
    水・光・温度変化に強く、丈夫で破れにくい屋外での使用にも適したシルバーフィルムラベルです。-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。つや消しシルバーなので、上品で高級感のある印象を与えられます。下地が透けないのでバーコード印刷にもオススメです。
    用途屋外の表示ラベルや、屋内の備品ラベルに最適です。厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07)シルバーシートサイズ(mm)210×297(A4)紙質マットPETフィルム坪量(g/m2)233ラベル厚(mm)0.07入数6枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
  • メガネ用精密ドライバー E-Value

    メガネ用精密ドライバー

    E-Value(3件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。キーホルダータイプで携帯・持ち運びに便利です。縁無しメガネのナットも回せます。
    用途メガネの各パーツの調節、精密機器の微細なネジ用。材質(グリップ)ステンレス仕様4in1、キーホルダー付、3連結収納種類精密ドライバー商品構成単品先端刃幅(mm)1.6先端サイズ(#)No.00刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プラサック DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    プラサック

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック一体成型親子吊凹凸ローレット
    用途ペンチ・ニッパー等の収納に。仕様オールプラスチック一体成型、親子吊、凹凸ローレット質量(g)100適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×55×200
  • ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    耐久回数50万回
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム
    用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。シルバー形状段付きアームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • パンチカーペット(防炎・ロールタイプ) ワタナベ工業

    パンチカーペット(防炎・ロールタイプ)

    ワタナベ工業(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。簡単施工であらゆる場所に対応できます。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO050126)
    用途立作業の足元、工場通路、展示会のディスプレーに。幅(mm)910長さ(m)30厚さ(mm)約3質量(kg)19性能防炎サイズSタイプロールタイプ寸法(cm×m)約91×30乱材質(裏)SBRコーティング生産国日本製
  • 超軽量スパイラルホース (ブローガン付) 千代田通商

    超軽量スパイラルホース (ブローガン付)

    千代田通商(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。
    用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1754ライトグリーン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7使用流体空気流体温度(℃)-5~60質量(g/セット)288最大使用寸法(m)4継手R1/4・C4P-5H-S
  • 【レンタル】デジタル簡易無線・登録局(セット品:無線機、イヤホンマイク、バッテリー、充電器セット) アルインコ

    【レンタル】デジタル簡易無線・登録局(セット品:無線機、イヤホンマイク、バッテリー、充電器セット)

    アルインコ(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(2台)
    6日以内出荷
    出力最大5Wのハイパワーデジタルトランシーバー 16時間の長時間運用 大音量700mWのオーディオ出力 ノイズキャンセル機能搭載でクリアな送信音 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能 IP67相当の防水・防塵
    付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-99)、充電器セット(EDC-214R、EDC-215)、ベルトクリップなど質量(g)約266(バッテリー、アンテナ含む)備考納入実績:屋内・地下を含む中層ビル、展示場、ホテル、イベント会場など出力(W)5/2/1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55.8×95.8×40.7通信距離約1~2km(見通しの良いところ)使用時間(時間)約16RoHS指令(10物質対応)対応通話方式交互音声出力(外部スピーカー)700mWサービス分類レンタル
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 普通紙ロール<薄手> EPSON

    普通紙ロール<薄手>

    EPSON(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(2本)
    当日出荷
    経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
    用途CAD GIS幅(mm)約594サイズA1長さ(m)50厚さ(mm)0.08適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPSアズワン品番65-0393-33素材普通紙
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 事務用スポンジ・スチロール容器セット コクヨ

    事務用スポンジ・スチロール容器セット

    コクヨ(11件のレビュー)
    249税込274
    1セット
    当日出荷
    容器に再生プラスチックを使用
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定材質本体容器・キャップ:R-PS、スポンジ:ポリウレタン種類事務用スポンジ/本体紙質再生材配合率/本体容器:R-PS100%、キャップ:R-PS70%外寸法・幅(mm)68外寸法・高さ(mm)39外寸法・奥行(mm)68エコマーク認定番号17 112 245繰り返し・詰め替え対応
  • メクボール PLUS(プラス)[文具]

    メクボール

    PLUS(プラス)[文具](13件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ボールを回すだけで指先に適量の水がつく。めくる・・・紙幣の勘定や伝票整理などに。貼る・・・切手や印紙などの貼るの貼る際にも便利。抗菌剤配合・・・本体に抗菌剤配合の素材を使用。一般的な環境で発生するカビや細菌類の増殖を抑制します。ボール式・・・フタを開けて水を入れ、水に浮かべたボールを回すだけで指先に適量の水をつけることができます。長く使える(劣化しない)・・・海綿などのように劣化しませんので、買い替えの必要がなく経済的です。
    グリーン購入法適合仕様抗菌、底すべり止め付き材質50%再生樹脂(上ケース:50%再生ポリスチレン(PS)・下ケース:50%再生ポリスチレン(PS)・ボール:セルロイド)、表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙、間伐材パルプ配合率20%)ブルー外形寸法(mm)W74×D74×H41繰り返し・詰め替え対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ぴかぴかスタースティック アーテック[学校教材・教育玩具]

    ぴかぴかスタースティック

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    355税込391
    1個
    当日出荷
    おしゃれに光るスティック。光の色が変化する。材質:PP,PS。サイズ:320×70×35mm
    用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。材質PP、PS寸法(mm)320×70×35形態包装:PP袋入適合年齢(歳)3
  • コンパクトLEDランタン アーテック[学校教材・教育玩具]

    コンパクトLEDランタン

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    655税込721
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディに11個のLED搭載でとっても明るい。・停電など非常時に…・暗い車内などに…・アウトドアなどに… 単3電池3本使用(別売)。材質:ABS,PS。サイズ:48×70×126mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ABS、PS寸法(mm)48×70×126LED寿命(時間)100000LED使用数(個)11エコロジー商品省エネ
  • ドットライナーハート コクヨ

    ドットライナーハート

    コクヨ(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    のり面はピンク色のキュートなハート柄です。 ハート柄ドットタイプのりなので、のりの糸ひきがなくきれいにピタッと塗れます。 テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ! 先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。 写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。 環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。 ポップアップ式でつめ替えが簡単。テープの長さはたっぷり16Mで、最後まできっちり使えます。もちろんテープは交換式なのでとても経済的です。
    テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)16仕様強粘着材質ケース:R-PSエコマーク認定認定紙質再生材配合率/本体ケース:R-ABS70%、つめ替えケース:R-PS100%商品タイプ本体(詰め替え式)エコマーク認定番号17 112 061
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    799税込879特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
  • チョッピングカッタービッグ TAKAGI(高儀)

    チョッピングカッタービッグ

    TAKAGI(高儀)(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ハンドルを引くだけ簡単みじん切り。 細~粗みじんまで自由自在。 上下のアームが均一なみじん切りをサポート。 ミキサーパーツでドレッシングやソース作りにも。 電気不要のエコ仕様。 本体とフタがしっかりロックできる。
    付属品本体×1、ブレード×1、ミキサーパーツ×1材質ミキサーパーツ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)材質(本体)PS樹脂(耐熱温度70℃)材質(ハンドル)ABS樹脂(耐熱温度70℃)材質(フタ)ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、POM(耐熱温度80℃)材質(ブレード)ステンレス刃物鋼材質(ゴム足)TPR樹脂(耐熱温度80℃)アズワン品番64-4071-10材質(シャフト)ポリエチレン(耐熱温度80℃)
  • ステンレスタンブラー600ml アーテック[学校教材・教育玩具]

    ステンレスタンブラー600ml

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    1,410税込1,551
    1個
    3日以内出荷
    600ml入る大容量タイプ。保冷保温ができるステンレスタンブラー。材質:ステンレス、PS。サイズ:Φ70×213mm。セット内容:本体×1
    用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。仕様(1個梱包形態)箱入りセット内容本体×1材質ステンレス、PS容量(mL)600寸法(Φ×mm)70×213
  • ソフトカラーファイル A4S コクヨ

    ソフトカラーファイル A4S

    コクヨ(2件のレビュー)
    189税込208
    1冊
    当日出荷
    ワンタッチ開閉が可能なユニバーサルとじ具を採用。 とじ穴を大きくすることで、とじ足が挿入しやすくなりました。 資料別の使い分けができるカラフルなファイルです。 廃棄時には分別可能なリサイクル設計、とじ具は再生PSを使用しています。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 収容枚数/150枚。 表紙/色板紙※収容枚数の表示は、PPC用紙64G/M2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
    サイズA4-S材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板:R-PS幅(mm)231高さ(mm)307タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)231背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率70%)、とじ具の押さえ板:R-PS100%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 189
  • ダブルファイルA4S・Sベランカラー貼り コクヨ

    ダブルファイルA4S・Sベランカラー貼り

    コクヨ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1冊
    当日出荷
    サイズA4-S材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具材質/押さえ板:R-PS幅(mm)228高さ(mm)312タイプタテ型外幅寸法(mm)198背幅(mm)34穴数2穴(とじ足スプリング)紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率70%)、とじ具の押さえ板:R-PS100%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ

    有線ブルーLEDマウス

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 USB-PS/2変換アダプタ付きで、USB-PS/2両インターフェースに対応しています。各種DOS/Vパソコン・Apple Macにも対応できるマルチ対応マウスです。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
    コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1、PS/2マウスインターフェース準拠付属品USB-PS/2変換アダプタ、取扱説明書質量(g)マウス/約70、USB-PS/2変換アダプタ/約9.8ケーブル長(m)約1.8ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14・Mac OS X 10.3~10.11接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約61×98.5×34.5、USB-PS/2変換アダプタ:約18×41.9×11.5対応機種Windows(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ分解能1000カウント/インチ読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,698税込6,268特価
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 絶縁丸端子 5.5-5 ELPA

    絶縁丸端子 5.5-5

    ELPA(1件のレビュー)
    190税込209
    1個
    当日出荷
    RAV5.5-5
    種類絶縁付圧着端子全長(mm)26.5端子形状丸形
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(4件のレビュー)
    649税込714特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 水耕栽培ユニット ベビーコマツナ アーテック[学校教材・教育玩具]

    水耕栽培ユニット ベビーコマツナ

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    810税込891
    1個
    3日以内出荷
    水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット。※季節商品につき、返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。材質:容器:PS,フロート:PP,スポンジ:PU。サイズ:組立時:100×105×90mm、スポンジ:70×62×25mm。セット内容:水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1
    用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:無
  • 水耕栽培ユニット カイワレダイコン アーテック[学校教材・教育玩具]

    水耕栽培ユニット カイワレダイコン

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    782税込860
    1個
    3日以内出荷
    水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット。※季節商品につき、返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。材質:容器:PS,フロート:PP,スポンジ:PU。サイズ:組立時:100×105×90mm、スポンジ:70×62×25mm。セット内容:水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ワークシート×1
    用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ワークシート×1材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:無
  • バイブロコンパクター 三笠産業[工具]

    バイブロコンパクター

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。