カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 測定用品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 店舗什器・備品(6)
  • バイク部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「psb-1」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐震仕様ラックパーツ アングル架台 カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ アングル架台カナフジ電工
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
Bタイプ R□□P-SB1
備考1個
耐震仕様ラックパーツ R10用アングル架台 カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ R10用アングル架台カナフジ電工
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Bタイプ R10P-SB1
備考1個
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
12,980税込14,278
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
13,980税込15,378
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
16,980税込18,678
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
タイヤバルブ 倉敷化工タイヤバルブ倉敷化工
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム オープンパネル-S アルテアルミフレーム オープンパネル-Sアルテ
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
フロントオープンなので簡単開閉。壁に直接固定すれば、フレームを外さずに入れ替えできます。フレームを外側へ回転させるだけで簡単に開けられます。柔らかな印象を演出する丸みのあるコーナー部。
材質フレーム=アルミ,裏板=MDF,表面シート=再生PET厚さ(mm)12、収納可能:1外寸(mm)収容寸法+37フレーム色シルバーフレーム幅(mm)24グリーン購入法適合
ポータブルセーフティーボックス 大容量タイプ カール事務器ポータブルセーフティーボックス 大容量タイプカール事務器
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
軽量かつ大容量なプラスチックボディに、頑丈なワイヤーを搭載したダイヤル式セーフティボックス。金属製に比べて軽く、持ち運びやすいため、外出先での使用に最適です。3桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)丈夫なワイヤー式鍵のいらないダイヤル錠レジャー中に鍵を持ち運ぶ必要はありません。自宅や旅行先での防犯対策に軽量なのに大容量500mlペットボトルより軽い490gスポーツや屋外レジャー中の貴重品管理にワイヤー長48cm、様々なところに取り付けできます
本体質量(g)490ワイヤー長(mm)480本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)165×97×200関連資料(0.18MB)
壁面収納ピラシェル+ ドライヤーフック WAKI(和気産業)壁面収納ピラシェル+ ドライヤーフックWAKI(和気産業)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。ピラシェル棚支柱に本フックをを固定して、ドライヤーを収納できます。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
用途洗面所でのドライヤーの収納等付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)117高さ(mm)53奥行(mm)98耐荷重(kg)2
フリーパネル シンエイフリーパネルシンエイ
52,980税込58,278
1箱(10枚)
8日以内出荷
差替え可能、安価なポスターパネルです。壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。背板にはエコマーク取得商品を使用しています。
用途ポスター掲示用セット内容吊金具付材質背板:発泡ボード、フレーム:アルミ、表面カバー:塩化ビニール、吊金具:スチール
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)大正天びん製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)大正天びん製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)大正天びん製作所
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ 大洋製器工業”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ大洋製器工業
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途荷役作業・多目的連結金具として材質特殊合金鋼タイプボルトナットタイプ
USB Type-C急速充電器 マリンテックUSB Type-C急速充電器マリンテック
6,598税込7,258
1式
当日出荷
美しいデザインとコンパクトでパワフルな性能最大140Wの出力で6台同時に超速充電!PD 3.0/PPS/QC4+などの多様な充電規格に対応!6-in-1 高出力3つのPD100W対応USB-Cポート1つのPD20W対応USB-Cポート2つのQC3.0対応USB-Aポート高出力充電:単ポートで最大PD100W出力※2台のノートPC充電可能縦置き使用時に安定性を確保する台座付きで安定性向上過充電・過放電・過熱・ショート防止機能といった多重保護システムを搭載100-240VACの広範囲電圧対応・海外でも使用可能安全性の高い設計で過電流や過熱からデバイスを保護2026年モデル
付属品1.2m電源コード・取扱説明書適合PPS:3.3-21V 5A(最大100W)、認証:IEC/CSA-UL/EMC/LVD/RoHS材質樹脂質量(g)287出力(W)140規格対応充電:PD3.0/QC4+/QC3.0/QC2.0/PPS/SCP/FCP/AFC/PE+などケーブル長(m)1.2入力電圧(V)AC100-240 50-60Hz保証期間1年環境温度範囲(℃)稼働:-20~40℃(標高2000m未満の非熱帯地域)サイズ(mm)80×105×40USBタイプUSB-A1/A2(QC3.0):5V 3A/9V 2A/12V 1.5A/4.5V 5A/5V 4.5A(最大22.5W)、USB-C1/C2/C3:5-15V 3A/20V 5A、USB-C4:5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A(最大20W)
多対シ-ルド付 I/Oケ-ブル タツタ電線多対シ-ルド付 I/Oケ-ブルタツタ電線
36,980税込40,678
1巻(100m)
4日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。絶縁体色と表面に施したドットマークの組み合わせにより、線心識別が容易に行えます。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。高密度編組シールドによるEMC対策(ノイズ対策)を施しています。ULレコグナイズド(AWM)品です。ハーフピッチコネクターに対応しており、ご希望長での端末加工も承ります。RoHS2指令に準拠しております。
用途機器内・外の配線型式Style 20276適合規格UL758定格電圧(V)30導体断面積(mm2)AWG28難燃性VW-1絶縁体厚さ(mm)0.1絶縁抵抗(MΩ/km)5以上シース厚(mm)0.9シース色導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)246以下条長(m)100(束)
フリーパネル シンエイフリーパネルシンエイ
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
差替え可能なポスターパネルです。差替え可能、安価なポスターパネルです。壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。背板にはエコマーク取得商品を使用しています。
用途ポスター掲示用付属品吊金具材質背板:発泡ボード、フレーム:アルミ、表面カバー:塩化ビニール、吊金具:スチール厚さ(mm)9.2白(板面)枠の色シルバーグリーン購入法適合
USB 2.0ケーブル/1m/3-in-1 USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning/480Mbps/15W 3A/ブラック/Type-C マイクロUSB ライトニングケーブル/データ転送 同期 充電コード StarTech.comUSB 2.0ケーブル/1m/3-in-1 USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning/480Mbps/15W 3A/ブラック/Type-C マイクロUSB ライトニングケーブル/データ転送 同期 充電コードStarTech.com
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能優れた耐久性:アラミド繊維補強で、優れた引張強度を実現する1m USBケーブル。柔軟なTPE被覆材が曲げによる負荷を軽減し、ケーブルの磨耗を防止。3万回以上の屈曲サイクル試験(-/+90度)をクリアApple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期仕様:色:ブラック/ケーブル長:1m/USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning変換/Apple MFi規格取得/電源:最大15W 3A/定格:USB 480Mbps(USB 2.0)/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/ニッケルめっきコネクター/ケーブル外径:5.6mm
用途丈夫なケーブル構造で、耐久性を強化し長期にわた使用に対応ケーブルの絡まりを防ぎ、複数の充電ケーブルを携帯する必要性を回避直感的なコネクターデザインで、素早くスムーズな取り替えが可能仕様コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:480Mbps幅(mm)9ブラック高さ(mm)16質量(g)41ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB 2.0 Type-AコネクタB1x iro USB Type-B (オス)、1x Apple Lihtnin、1x USB Type- (USB 2.0、480 bps)動作温度範囲(℃)0~60適合用途充電/同期使用湿度範囲(%RH)40~65
ペットシーツ用文鎮 アイリスオーヤマペットシーツ用文鎮アイリスオーヤマ
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
ペットシーツのズレを防ぐのに最適な、ペットシーツ用文鎮2本セットです。置くだけの簡単設置で、シーツのズレをしっかり防止します。シーツのサイズに合わせて自由に設置できます。丸洗いが可能で、いつでも清潔を保てます。
質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×55×12
背合わせボルト 双福鋼器背合わせボルト双福鋼器
1,298税込1,428
1セット(2組)
9日以内出荷
軽中量ラック(200kg/段)背合わせボルトになります。
用途ラック同士を背面でボルト固定し、転倒を防ぎます。仕様M8×35めっき
ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能 搭載 YAMAZEN(山善)ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能 搭載YAMAZEN(山善)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル仕様運転切替:入/切質量(kg)1.7ホワイト消費電力(W)160電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.9安全装置温度ヒューズ保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5温度調節低~高(無段階)
ピクトリコプロ・シャイニーブルー A3ノビサイズ(20枚入り) ピクトリコピクトリコプロ・シャイニーブルー A3ノビサイズ(20枚入り)ピクトリコ
6,098税込6,708
1個
6日以内出荷
用途中間調からハイライトにかけて、ブルーに輝かせたい写真材質印画紙(光沢パール)寸法(mm)329×483サイズA3+入数(枚)20厚さ(μm)245白色度(%)80保証期間初期不良のみ坪量(g/m2)235対応インク染料・顔料
C型パネルスタンド 常磐精工C型パネルスタンド常磐精工
44,200税込48,620
1台
5日以内出荷
フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。 4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。 薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。 ポスター展示に。
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-150-EM 耐塩用圧縮端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-150-EM 耐塩用圧縮端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):150●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4505アズワン品番67-5657-73
大電力用 シャント抵抗器 PSBシリーズ 12W 1Ω ±0.1% アルファ・エレクトロニクス大電力用 シャント抵抗器 PSBシリーズ 12W 1Ω ±0.1%アルファ・エレクトロニクス
159,800税込175,780
1個
予約販売
高出力高精度シャント抵抗器 AlphaのPSBシリーズ超高精度シャント抵抗器は、優れた抵抗温度特性を可能にするバルクメタルフォイル技術を採用して構築されています。 このシャント抵抗器は、外部のヒートシンク上に取り付けできます。またファンによって放熱が改良されています。 Alpha PSBシャント抵抗器は、超低抵抗と高精度の抵抗値を備えています。 入力/出力ケーブルはねじで固定でき、使用がより容易です。
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:12W●パッケージ/ケース:成形●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属箔●最小動作温度:-55℃●最大動作温度:+85℃●最小温度係数:-5ppm/℃●最大温度係数:+5ppm/℃●温度係数:±5ppm/℃●全直径:20mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:335-494アズワン品番68-4149-46
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
109,800税込120,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4503アズワン品番67-5657-71
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-150-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-150-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
179,800税込197,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):150●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2341アズワン品番67-5657-72
PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-100-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-100-EM 耐塩用圧縮端子仕様3M(スリーエム)
169,800税込186,780
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2343アズワン品番67-5657-70
プルボルト NTツールプルボルトNTツール
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.41MB)
Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) Anker(アンカー)Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps)Anker(アンカー)
1,445税込1,590
1個
当日出荷
高速データ転送:4つのUSB 3.2 Gen1 ポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。超コンパクトサイズ:小さいバッグやポケットにも収まるサイズを実現。出張、旅行時などの持ち運びに最適です。4台同時接続可能:USB-Cポート1つから、USB 3.2 Gen1 ポート4つを簡単に拡張できます。ポート不足の悩みを解決できます。
サイズ約107 x 31 x 10mm質量(g)約35内容Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps)、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート消費電力(mA)参考:本製品は充電に対応していません。安定した接続のために合計900mAを超えるデバイスの接続を避けてください。マウス:100mA・USBフラッシュドライブ:100mA・カメラ:300mA・キーボード:500mA・外付けハードドライブ:900mAポート搭載ポート詳細:4 × データ転送用USB 5Gbpsポート※充電や映像出力に非対応
高さが変えられる 脚付き すのこマット YAMAZEN(山善)高さが変えられる 脚付き すのこマットYAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
マットレス下の通気を良くし、掃除もしやすくする高床式すのこマット4つのサイズをご用意: シングル、セミダブル、ダブル、セミシングルショートマットレスが浮いてるような、見た目もすっきりなヘッドレススタイルすのこが予め連結されていて、組み立て簡単、分解も可能脚の高さは3段階で変更可能: 6/19/25cm脚はネジ式の取り付けなので、調整も簡単脚部裏に貼り付けるフェルトシール付属厚み15mmのある積層材すのこを補強フレームで支える、きしみも少ない頑丈設計
用途ベッドフレームとして。ベッド すのこベッド ベッドフレーム 木製ベッド すのこマット 高さが変えられる シングル セミダブル ダブル セミシングルショート種類すのこベッド組立時間約30-40分取扱説明書(2.57MB)隙間(mm)すのこ:65~70
NMB ロードセルアクセサリ NMB(ミネベア)NMB ロードセルアクセサリNMB(ミネベア)
10,980税込12,078
1個
60日以内出荷から90日以内出荷
セフティースナップNTパワー クロ NTスイベルセフティースナップNTパワー クロNTスイベル
1,998税込2,198
1セット(100個)
12日以内出荷
日本製
用途扱いやすいスナップ付!クロ
電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入 AMPHENOL電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入AMPHENOL
10,980税込12,078
1箱(5個)
7日以内出荷
電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL電気自動車用コネクタ 1列AMPHENOL
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
自転車用EZ-Strapマウントベース Φ12.7-65.5mm対応 ラムマウント自転車用EZ-Strapマウントベース Φ12.7-65.5mm対応ラムマウント
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
色[カラー]:ブラック重量[グラム]:191g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個
仕様オプション/リペア材質高強度複合材(High strength composite)ブラックタイプセット
自転車用EZ-Strapバンド(リペア) ラムマウント自転車用EZ-Strapバンド(リペア)ラムマウント
1,798税込1,978
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック重量[グラム]:46g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個
仕様オプション/リペア材質高強度複合材(High strength composite)ブラックタイプセット
MagSafe用車載マウントセット 一体式 ラムマウントMagSafe用車載マウントセット 一体式ラムマウント
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
Apple純正のMagSafe充電器専用アダプターと、ダッシュボード上へ取り付け可能な貼付ベースの一体型のセット。アダプターはMagSafe充電器専用設計で、iPhone12以降の対応モデルをワイヤレスで充電することが可能になります。マウント全体がコンパクトにまとまる一体式で、角度調整も簡単に行うことができます。【製品詳細】商品内容・直径2.5インチ両面粘着パッド x1・アルコール脱脂パッド x1※MagSafe充電器本体は付属しません。※MagSafe は、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。色[カラー]:ブラックサイズ:スナップリンク重量[グラム]:64g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)備考:走行中のオートバイなど屋外使用を目的とした製品ではございません。Apple社製「MagSafe充電器」は付属しません。
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズスナップリンク
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,TPSB106M020R1000 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,TPSB106M020R1000KYOCERA AVX
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリ-ディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケ-スサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグロ-バルリ-ダ-です。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリ-ドする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォ-マル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリュ-ションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオ-プンかつ漸進的なポリシ-に従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。80 mΩという低ESRのTPSコンデンサは、DC/DCコンバ-タに最適な出力電圧である3.3 Vの電源レ-ルでの平滑化やフィルタリングに適しています。高静電容量のデバイスは、「小型」が主要な設計要件となっている携帯用機器のバッテリの補助として使用することもできます。TPSタンタルコンデンサは、最大直接漏洩電流が19.8 μA、120 Hzでの最大損失係数が12 %となっています。何よりも重要なのは、このデバイスが自動車産業向けのAEC-Q200の要件を満たしている点です。低ESRの安定したMnO2固体電解コンデンサシリ-ズ さまざまなケ-スサイズを用意 電源用途長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら