カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)

「psb-2」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転倒防止ポスタースタンド Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンドAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
スーパー墨汁 タジマツール(TJMデザイン)スーパー墨汁タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
519税込571
1本(180mL)ほか
当日出荷
墨つぼ糸に最適乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
樹脂製ボックス トラ舟 TRUSCO樹脂製ボックス トラ舟TRUSCO(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌日出荷
リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして材質再生ポリプロピレン(R-PP)
プラステップブロック ナベヤプラステップブロックナベヤ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)寸法C(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
プロセーフティブーツ PSB TRUSCOプロセーフティブーツ PSBTRUSCO(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1足
当日出荷
つま先に鉄芯を入れた安全長靴。胴部分は4層構造で強い。土木建築作業の為の完全防水機能の安全長靴。ウラ布・吸汗メリヤス使用によりムレにくい。
機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗足幅2E材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤスブラック種類セーフティシューズ長さ(cm)30.5材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム材質(甲被)ラバー標準質量(g/片足)約745JIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠材質(先芯)鋼鉄材質(裏地)吸汗メリヤス靴タイプブーツ
グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ大洋製器工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LED電球 JKL COMPONENTSJKL Components LED電球JKL COMPONENTS(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
99税込109
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振ボールエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ボールエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
4日以内出荷から64日以内出荷
低価格でありながら防振タイプです。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。
刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
パイプカッター SK11パイプカッターSK11(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
パイプカッター SK11パイプカッターSK11(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。コンパクトサイズで狭い場所での切断作業に最適です。面取りリーマを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)3~22適合替刃PSB-1(銅管用)、PSB-2(ステンレス鋼管用)
18Vリチウムイオンバッテリー BOSCH(ボッシュ)18VリチウムイオンバッテリーBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷
ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。 独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。 独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。
用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)電源ケーブルBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシセットBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
479税込527
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ポラサンブロッカー 名古屋眼鏡ポラサンブロッカー名古屋眼鏡(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
朝方や夕方の太陽、路面のギラギラ、車に反射するまぶしい光をカットします。
材質偏光板:ポリカーボネート、ポリビニルアルコール フック:ポリカーボネート本体質量(g)135寸法355m×130mm
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
89税込98
1個
翌日出荷から4日以内出荷