カテゴリ

  • 店舗什器・備品(17)
  • 測定用品(9)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psb-5」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押し引きばねはかり PSB-5a ナリカ

    押し引きばねはかり PSB-5a

    ナリカ
    2,400税込2,640
    1本
    5日以内出荷
    引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
    付属品反発用リングばね 8個、ドッキング金具 1対、バランスリング、保管用吊り金具、ストッパー 2個仕様●滑走体仕様:小 1個、大 2個、大(錘つき)1個、質量比 1:2:3●滑走台仕様:長さ2000mm、スケール1900mm(5mm目盛)、水平調節足、定滑車つき●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、240W、風量調整可能(13~20m/s:吹き出し口より235mmの地点で測定)
  • パイプカッター替刃 ステン用 SK11

    パイプカッター替刃 ステン用

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
    用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。適合機種SK11パイプカッター(PC-38・PC-50・PC-67・PC-38S)
  • 2点吊り用天秤 スーパーツール

    2点吊り用天秤

    スーパーツール(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
    用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付材質特殊鋼
  • 壁面収納ピラシェル+ バスケット WAKI(和気産業)

    壁面収納ピラシェル+ バスケット

    WAKI(和気産業)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料、洗剤などの収納に。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
    用途タオル、洗剤などの収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)300高さ(mm)60奥行(mm)127耐荷重(kg)2
  • パイプスタンド用ボール受け IKURATOOLS(育良精機)

    パイプスタンド用ボール受け

    IKURATOOLS(育良精機)
    22,980税込25,278
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番496-1722適合機種ISK-PS1000質量(kg)1.2適合パイプ42~450mm
  • 食洗機対応プラクリアボトル スケーター

    食洗機対応プラクリアボトル

    スケーター
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    本体は丈夫で透明度が高い素材を使用。ワンプッシュ式で簡単にオープンできます。軽くて持ちやすい形状の水筒です。氷が入れやすい広口タイプで、食洗機にも対応しており後のお手入れが楽です。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。
    材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス【パッケージ掲載なし⇒ベルト止め:ポリプロピレン】寸法(mm)95×79×210ハローキティクッキー容量(mL)480
  • サブテーブル スーパーツール

    サブテーブル

    スーパーツール
    559,800税込615,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    用途MC機の加工治具に最適なプレート材質FC300仕上研削仕上
  • グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ 大洋製器工業

    グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
    用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートポールスタンド両面設置タイプ AURORA(共栄商事)

    スマートポールスタンド両面設置タイプ

    AURORA(共栄商事)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    1台でディスプレイ両面設置が可能な両面用スマートポールスタンド
    質量(kg)35.7取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100・200・300・400 H~420mm積載荷重(kg)【ディスプレイ】~30(1台あたり)機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:60角度調整範囲0~±4ディスプレイ~55インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 食洗機対応プラクリアボトル スケーター

    食洗機対応プラクリアボトル

    スケーター
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
    寸法(mm)約横95×直径79×高210容量(mL)480耐熱温度(℃)キャップ・本体:100、フタ・ベルト:120、パッキン:140
  • 板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級) 大正天びん製作所

    板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)

    大正天びん製作所
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
  • 直飲みコップ付きプラ水筒 スケーター

    直飲みコップ付きプラ水筒

    スケーター
    1,298税込1,428
    1個(140g)
    7日以内出荷
    食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
    寸法(mm)約横95×直径79×高210容量(mL)480
  • 食洗機対応プラクリアボトル スケーター

    食洗機対応プラクリアボトル

    スケーター
    1,298税込1,428
    1個(160g)
    7日以内出荷
    食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
    材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス寸法(mm)約 横95×直径79×高210容量(mL)480種類バーガーフレンズ耐熱温度(℃)(キャップ・本体:PET)100、(フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140
  • 食洗機対応プラクリアボトル スケーター

    食洗機対応プラクリアボトル

    スケーター
    1,798税込1,978
    1個(160g)
    7日以内出荷
    食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
    材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス寸法(mm)約横95×直径79×高210容量(mL)480
  • 食洗機対応プラクリアボトル スケーター

    食洗機対応プラクリアボトル

    スケーター
    1,798税込1,978
    1個(160g)
    7日以内出荷
    食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
    材質キャップ・本体:PET(耐熱温度100度)、フタ・ベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、バネ・ピン:ステンレス寸法(mm)約横95×直径79×高210容量(mL)480
  • プルスタッド サンドビック

    プルスタッド

    サンドビック
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所

    板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)

    大正天びん製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
  • 抗菌直飲プラボトル スケーター

    抗菌直飲プラボトル

    スケーター
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。ワンプッシュ式で簡単にオープンできて軽くて持ちやすい形状の水筒です。氷が入れやすい広口タイプで食洗機にも対応しているので後のお手入れが楽です。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。
    材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤寸法(mm)95×79×210容量(mL)480
  • 板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所

    板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)

    大正天びん製作所
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
  • 健康クリアマーカーボトル スケーター

    健康クリアマーカーボトル

    スケーター
    1,798税込1,978
    1個(145g)
    7日以内出荷
    メモリが付いているので、時間を目安に効果的に水分補給が出来ます。こまめな水分補給をサポート!。飲んだ量がひと目でわかりやすい!。1回の給水で100mlのメモリ付き。プッシュ式で簡単オープン!。軽量で持ちやすい。ショルダーベルト付き。名前シール入り。本体は割れにくく透明度の高い樹脂を使用。キャップを開けてすぐ飲めるダイレクト飲み口。氷が入れやすい広口。食洗機対応。
    材質本体・キャップ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度)、フタ・ベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、バネ・ピン:ステンレス寸法(mm)約95×直径79×210プリンセス23容量(mL)約480質量(g)約145
  • 健康クリアマーカーボトル スケーター

    健康クリアマーカーボトル

    スケーター
    1,398税込1,538
    1個(158g)
    7日以内出荷
    メモリが付いているので、時間を目安に効果的に水分補給が出来ます。こまめな水分補給をサポート!飲んだ量がひと目でわかりやすい!1回の吸水で100mlのメモリ付き。プッシュ式で簡単オープン!軽量で持ちやすい。ショルダーベルト付き。名前シール入り。本体は割れにくく透明度の高い樹脂を使用。キャップを開けてすぐ飲めるダイレクト飲み口。氷が入れやすい広口。食洗機対応。
    材質本体・キャップ:飽和ポリエステル樹脂、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス寸法(mm)約95×直径79×210容量(mL)約480質量(g)約145耐熱温度(℃)(本体・キャップ:飽和ポリエステル樹脂)100、(フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140
  • 抗菌直飲プラボトル スケーター

    抗菌直飲プラボトル

    スケーター
    1,498税込1,648
    1個(145g)
    7日以内出荷
    食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!。本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
    材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度)、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、バネ・ピン:ステンレス寸法(mm)約横95×奥行79×高さ210容量(mL)480加工(方法)練込、(部位)全体(ベルト及び金属部位除く)使用無機抗菌剤
  • 抗菌直飲プラボトル スケーター

    抗菌直飲プラボトル

    スケーター
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
    材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス寸法(mm)約 横95×奥行79×高さ210容量(mL)約480種類ユニコーン加工(方法)練込、(部位)全体(ベルト及び金属部位除く)耐熱温度(℃)(キャップ:飽和ポリエステル樹脂)100、(本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140使用無機抗菌剤
  • 抗菌直飲プラボトル スケーター

    抗菌直飲プラボトル

    スケーター
    1,498税込1,648
    1個(145g)
    7日以内出荷
    食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!。本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
    材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス容量(mL)480加工(方法)練込、(部位)全体(ベルト及び金属部位除く)耐熱温度(℃)(キャップ:飽和ポリエステル樹脂)100、(本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140使用無機抗菌剤寸法(横×奥行×高さ)(mm)約95×79×210
  • 抗菌直飲プラワンタッチボトル スケーター

    抗菌直飲プラワンタッチボトル

    スケーター
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
    材質キャップ:飽和ポリエステル、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレスまいぜんシスターズ容量(mL)480種類無機抗菌剤【加工方法:練込、加工部位:全体(ベルト及び金属部位除く)】寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×79×210耐熱温度(℃)キャップ:100、本体・フタ・ベルト:120、パッキン:140
  • 抗菌直飲プラボトル スケーター

    抗菌直飲プラボトル

    スケーター
    1,498税込1,648
    1個(145g)
    7日以内出荷
    食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!。本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
    仕様使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤寸法(mm)約横95×奥行79×高さ210容量(mL)480加工(部位)全体(ベルト及び金属部位除く)、(方法)練込
  • 抗菌直飲プラボトル スケーター

    抗菌直飲プラボトル

    スケーター
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!。本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
    仕様●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体(ベルト及び金属部位除く)寸法(mm)約横95×奥行79×高さ210容量(mL)480耐熱温度(℃)キャップ:100、本体・フタ・ベルト:120、パッキン:140
  • プルボルト NTツール

    プルボルト

    NTツール
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 抗菌直飲プラボトル スケーター

    抗菌直飲プラボトル

    スケーター
    1,498税込1,648
    1個(145g)
    7日以内出荷
    食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!。本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
    容量(mL)480
  • 多対シ-ルド付 I/Oケ-ブル タツタ電線

    多対シ-ルド付 I/Oケ-ブル

    タツタ電線
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。絶縁体色と表面に施したドットマークの組み合わせにより、線心識別が容易に行えます。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。高密度編組シールドによるEMC対策(ノイズ対策)を施しています。ULレコグナイズド(AWM)品です。ハーフピッチコネクターに対応しており、ご希望長での端末加工も承ります。RoHS2指令に準拠しております。
    用途機器内・外の配線型式Style 20276適合規格UL758定格電圧(V)30導体断面積(mm2)AWG28難燃性VW-1絶縁体厚さ(mm)0.1絶縁抵抗(MΩ/km)5以上シース厚(mm)0.9シース色導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)246以下条長(m)100(束)
  • 基準分銅型板状分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    基準分銅型板状分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型形状板状型等級M1級(2級)
  • 基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型形状板状型等級F1級(特級)
  • 基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型形状板状型等級F2級(1級)
  • セフティースナップNTパワー クロ NTスイベル

    セフティースナップNTパワー クロ

    NTスイベル
    1,898税込2,088
    1セット(100個)
    12日以内出荷
    日本製
    用途扱いやすいスナップ付!クロ
  • 板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    19,980税込21,978
    1セット
    20日以内出荷
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
  • 板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    16,980税込18,678
    1セット
    20日以内出荷
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
  • 板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    15,980税込17,578
    1セット
    20日以内出荷
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
  • 電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)

    電源ケーブル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~67適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~50適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)