カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「psc6-01m」の検索結果

ストップフィッティング ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100