カテゴリ

  • 建築金物(8)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「psd-15」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)強力両面テープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
    用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL

    Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

    MEAN WELL(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(10本)
    当日出荷から22日以内出荷
    深溝加工に革命をもたらす。
    材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
  • フレキシブルダクト バクマ工業

    フレキシブルダクト

    バクマ工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    翌日出荷
    アルミフレキのスタンダードタイプで伸縮自在、簡単に曲げられ形状を保ちます。コンパクトに圧縮(1m)していますので搬入、保管に便利です。
    材質アルミニウム長さ(m)1→3.5
  • AGパワードリル NACHI(不二越)

    AGパワードリル

    NACHI(不二越)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス
  • クウキアツヨウパッキン PSD 大阪魂

    クウキアツヨウパッキン PSD

    大阪魂
    ¥72,240税込¥79,464
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • ドレンデストロイヤー フクハラ

    ドレンデストロイヤー

    フクハラ(1件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
    用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。仕様コンプレッサードレンなど使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下最大流量(L/min)(ANR)0.08接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルターオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
  • AVX タンタルコンデンサ 35V 15μF AVX

    AVX タンタルコンデンサ 35V 15μF

    AVX
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 300mΩリードピッチ = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = 2917電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVX タンタルコンデンサ 16V 150μF ±20% AVX

    AVX タンタルコンデンサ 16V 150μF ±20%

    AVX
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVX タンタルコンデンサ 16V 150μF AVX

    AVX タンタルコンデンサ 16V 150μF

    AVX
    ¥629税込¥692
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプ バクマ工業

    防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプ

    バクマ工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    30日以内出荷
    屋外騒音対策用としてお選びください。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
    材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角・深型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
  • 防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KD2タイプ バクマ工業

    防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KD2タイプ

    バクマ工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    30日以内出荷
    屋外騒音対策用としてお選びください。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
    材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角・深型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
  • 防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-SUV2タイプ バクマ工業

    防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-SUV2タイプ

    バクマ工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    30日以内出荷
    屋外騒音対策用としてお選びください。 サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の メンテナンス作業が楽に行えます。 サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
    仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ウレタンフォーム色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
  • 防音フード 丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 PSD-FVタイプ バクマ工業

    防音フード 丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 PSD-FVタイプ

    バクマ工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    30日以内出荷
    屋外騒音対策用としてお選びください。
    仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプフード・メッシュ脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
  • 防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプ バクマ工業

    防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプ

    バクマ工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    30日以内出荷
    屋外騒音対策用としてお選びください。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
    仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角・深型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
  • 防音フード 丸型フラットフード水切り付換気口 防火ダンパー付 KPSD-FVタイプ バクマ工業

    防音フード 丸型フラットフード水切り付換気口 防火ダンパー付 KPSD-FVタイプ

    バクマ工業
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    30日以内出荷
    屋外騒音対策用としてお選びください。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
    仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
  • 防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KD2タイプ バクマ工業

    防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KD2タイプ

    バクマ工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    30日以内出荷
    屋外騒音対策用としてお選びください。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
    仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角・深型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
  • 防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-SUV2タイプ バクマ工業

    防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-SUV2タイプ

    バクマ工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    30日以内出荷
    屋外騒音対策用としてお選びください。 サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の メンテナンス作業が楽に行えます。 サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
    仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ウレタンフォーム色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
  • 音響エレメント フエニックス・コンタクト

    音響エレメント

    フエニックス・コンタクト
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    82日以内出荷
    音声出力要素 15ファイル
    型番2700140RoHS指令(10物質対応)対応