カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)

「psd-30」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSD-30シリーズ MEAN WELLPSD-30シリーズMEAN WELL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
自然対流冷却。低コスト、高信頼性。内蔵EMIフィルタにより、リプルとノイズを低減。1500Vac I/O絶縁
実装タイプシャーシマウント形状オープンフレームパッケージオープンフレーム定格電力(W)30温度(℃)-20~+60出力電流(A)1.25出力数1幅(mm)50.8入力電圧(V)18→36dc長さ(mm)101.6出力電圧(V)24dc奥行(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
PSDパッキン 阪上製作所PSDパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 強力両面テープ 多用途 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 多用途3M(スリーエム)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。 振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。仕様テープカット条件:手で切断可材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38RoHS指令(10物質対応)対応
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD斎藤ツヰストドリル製作所
4,398税込4,838
1箱(10本)
当日出荷から22日以内出荷
深溝加工に革命をもたらす。
材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
AGパワードリル NACHI(不二越)AGパワードリルNACHI(不二越)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質コバルトハイス
クウキアツヨウパッキン PSD 大阪魂クウキアツヨウパッキン PSD大阪魂
87,267税込95,994
1袋(100個)
3日以内出荷
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ツールセット TSA350 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA350TONE(トネ/旧:前田金属工業)
63,980税込70,378
1セット(72点組)
9日以内出荷
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数72差込角(mm)9.5質量(kg)18ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-216-MA-30H 三木プーリベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-216-MA-30H三木プーリ
76,632税込84,295
1個
98日以内出荷
その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)10サイズ216タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)30