耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。
手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに
屋内・屋外用
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ強力
被着材の素材金属
深溝加工に革命をもたらす。
材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))
公差直径:h8
先端角(°)118
表面処理OX(ホモ処理)
ねじれ角HH(強ねじれ)
ドリルのシンニング形状Xシンニング
仕様●最大負荷電流 : 50 A rms●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 280 V rms●最大電圧制御 : 32 V●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 40 mA●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 90 → 280V ac●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●奥行き : 58.4mm●Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5
仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 90 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm奥行き = 58.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
適合BF-118P、BF-2118P,PSD、BF-3245T、LF-93,93(50)、LF-903,903(50)、SF-1SSF-2S
寸法A(mm)15
寸法B(mm)16
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(CLEAR)
色CLEAR
直径(Φmm)50
型番1017888
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
82日以内出荷
50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(GREEN)
色GREEN
直径(Φmm)50
型番1018264
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
82日以内出荷
50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(RED)
色RED
直径(Φmm)50
型番1018261
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
82日以内出荷
50mm直径モデル, プラスチック脚付チューブ鉛直方向組立用プラスチックブラケット
直径(Φmm)50
型番1018870
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
82日以内出荷
50mm直径モデル, 鉛直方向組立用ベース
直径(Φmm)50
型番1018742
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
82日以内出荷
50mm直径モデル, M12オス(5ピン)接続ベース
直径(Φmm)50
型番1018853
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
82日以内出荷
50mm直径モデル, 水平方向他社チューブ組立用ベース
直径(Φmm)50
型番1018740
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
82日以内出荷
50mm直径モデル, 音響エレメント 8音色 24V AC/DC. 95 dB, 黒
直径(Φmm)50
型番1018874
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
82日以内出荷
50mm直径モデル, プラスチック脚付きアルミチューブ(250 mm)上チューブベース
直径(Φmm)50
型番1018801
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
82日以内出荷
50mm直径モデル, M12組立ネジ止め用メタルブラケット
直径(Φmm)50
型番1094143
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
82日以内出荷
50mm直径モデル, 脚付きチューブ(100 mm)上チューブベース
直径(Φmm)50
型番1018760
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
82日以内出荷
50mm直径モデル, プラスチック脚付きアルミチューブ(400 mm)上チューブベース
直径(Φmm)50
型番1018845
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
82日以内出荷
50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(BLUE)
色BLUE
直径(Φmm)50
型番1018737
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
82日以内出荷
50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(オレンジ)
色オレンジ
直径(Φmm)50
型番1018262
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
82日以内出荷
エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
寸法(mm)500(D)
材質(フィルター)ポリプロピレン
材質(コア)SUS304
関連キーワード