カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「psd-6」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60° THECUTチタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60°THECUT
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)60寸法θ°60加工内容穴面取り
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90° THECUTチタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°THECUT(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)90寸法θ°90加工内容穴面取り
エアコンフィルター Roadpartner(マツダ)エアコンフィルターRoadpartner(マツダ)(57件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
精密ドライバーセット SUNDRY(角利産業)精密ドライバーセットSUNDRY(角利産業)
729税込802
1セット(6本組)
当日出荷
時計・メガネの修理、精密ネジの締め付け・緩め作業に便利。見やすいクリアケース入り。使用頻度の高いサイズをセレクト。
材質(グリップ)冷間1214鋼 + ニッケルメッキセット内容精密ドライバー6本(+00、+0、+1、-1.4mm、-2.4mm、-3.0mm)質量(g)約115材質(軸)S45C 炭素鋼寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)132×77×19商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビースクリュードライバー6mm Pro-Autoスタビースクリュードライバー6mmPro-Auto
459税込505
1丁
当日出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番774-7730質量(g)48種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル THECUTチタンアルミナコート NCポイントセットドリルTHECUT
16,980税込18,678
1セット(6本)
4日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)加工内容穴面取り
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120° THECUTチタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120°THECUT
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)120寸法θ°120加工内容穴面取り
超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S THECUT超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-STHECUT
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
微粒子超硬ポイントセットドリルにS3(AlCrN)コーティング新登場! 新コーティングにより更に高速加工が可能。 新コーティングにより更に工具寿命が大幅にUP。
空気ばね PSD 倉敷化工空気ばね PSD倉敷化工
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
PSD形空気ばねは金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を持っています。 優れた防振効果 : 最大荷重の時は固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、防音効果が優れています。 ゴムの減衰効果 : ゴム膜が比較的厚く、ゴム自体の減衰効果があります。 安全性が高い : 側壁面は金属なので、接触事故などでの安全性が高くなっています。 製品高さが低い : 製品高さは、全サイズ共通で、90mmと低い設計です。このため、機器高さもあまり高くならず、異なるサイズを併用することも可能です。 レベル調整が容易 : 本製品は空気密閉タイプで、空気封入のため、本体にはタイヤバルブ(自動車用)を取り付けています。ダイヤバルブのコアを押すことで簡単に空気を抜くこともでき、レベル調整が容易です。
高さ(mm)(標準浮上時)90高さ調整範囲(mm)±6RoHS指令(10物質対応)対応
AGパワードリル NACHI(不二越)AGパワードリルNACHI(不二越)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質コバルトハイス
PSDバイトンパッキン 阪上製作所PSDバイトンパッキン阪上製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF 704RoHS指令(10物質対応)対応
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD斎藤ツヰストドリル製作所
6,998税込7,698
1箱(10本)
当日出荷から22日以内出荷
深溝加工に革命をもたらす。
材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
音響エレメント フエニックス・コンタクト音響エレメントフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
82日以内出荷
8音色 24VDC. 102 dB(A), 黒
型番2702997RoHS指令(10物質対応)対応
超硬 NCポイントセットドリル THECUT超硬 NCポイントセットドリルTHECUT
6,298税込6,928
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ハイス(TiAN)のポイントセットドリルに比べ、高速加工が可能、工具寿命が大幅にUP。
クウキアツヨウパッキン PSD 大阪魂クウキアツヨウパッキン PSD大阪魂
151,200税込166,320
1袋(100個)
3日以内出荷
クウキアツパッキンバイトン 大阪魂クウキアツパッキンバイトン大阪魂
521,174税込573,291
1袋(100個)
3日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 20V 68μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 20V 68μF ±10%AVX
49,980税込54,978
1リール(500個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 68μF電圧 = 20V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 200mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 13.6 μARoHS指令(10物質対応)対応
TPSD686K016R0070 AVXTPSD686K016R0070AVX
239税込263
1個
7日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 16V 68μF ±20% AVXAVX タンタルコンデンサ 16V 68μF ±20%AVX
3,798税込4,178
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
圧力スイッチ用ダンパー(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力スイッチ用ダンパー(ステンレス製)ASK(エイエスケイ)(測定用品)
6,498税込7,148
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(本体)SUSOリングNBR使用流体清水(一般石油系作動油、水-グリコール系作動油)質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応