カテゴリ
- 切削工具(6)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「psd-8」の検索結果

ドレンデストロイヤー
フクハラ(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台7日以内出荷から11日以内出荷優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。仕様コンプレッサードレンなど使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下最大流量(L/min)(ANR)0.08接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルターオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
トップブリッジステッカー
ONEDESIGN¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。トップブリッジのドレスアップ用ステッカー。各車両のトップブリッジに合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4色カーボン柄タイプPUコート仕上げ加工無素材PVC+ポリウレタン
ツールセット TSA350
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781セット(72点組)欠品中自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。セット商品数72差込角(mm)9.5質量(kg)18ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S
THECUT¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷微粒子超硬ポイントセットドリルにS3(AlCrN)コーティング新登場! 新コーティングにより更に高速加工が可能。 新コーティングにより更に工具寿命が大幅にUP。
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60°
THECUT¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)60寸法θ°60加工内容穴面取り
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°
THECUT(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)90寸法θ°90加工内容穴面取り
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120°
THECUT¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)120寸法θ°120加工内容穴面取り
フォトダイオード OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 TO-8
OSI Optoelectronics¥41,980~税込¥46,178~1個ほか7日以内出荷仕様ピーク感度波長:670nm●パッケージタイプ:TO-8●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●高さ:5.59mm●極性:逆向き●OSI位置検出素子(PSD). OSI Optoelectronicsのこの位置検出素子(PSD)ファミリには、デュオラテラル技術が活用されています。 この製品の連続アナログ出力により、大半の検出領域で高い位置精度が得られます。 一次元又は二次元の位置は、このPSD製品で測定することができます。 この位置検出素子(PSD)に適した用途には、ビーム位置決め、位置検出、角度測定、高さ測定、モーション分析などがあります。. 特長: スーパーリニア 高精度 広いダイナミックレンジ 高い信頼性 デュオラテラル構造RoHS指令(10物質対応)対応
音響エレメント
フエニックス・コンタクト¥6,898税込¥7,5881個82日以内出荷50mm直径モデル, 音響エレメント 8音色 24V AC/DC. 95 dB, 黒直径(Φmm)50型番1018874RoHS指令(10物質対応)対応