カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(2)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「psd-50」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ(R)強力両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
PSDパッキン 阪上製作所PSDパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
PSDバイトンパッキン 阪上製作所PSDバイトンパッキン阪上製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF 704RoHS指令(10物質対応)対応
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD斎藤ツヰストドリル製作所
7,698税込8,468
1箱(10本)
当日出荷から22日以内出荷
深溝加工に革命をもたらす。
材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
AGパワードリル NACHI(不二越)AGパワードリルNACHI(不二越)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質コバルトハイス
クウキアツパッキンバイトン 大阪魂クウキアツパッキンバイトン大阪魂
430,174税込473,191
1袋(100個)
3日以内出荷
クウキアツヨウパッキン PSD 大阪魂クウキアツヨウパッキン PSD大阪魂
115,827税込127,410
1袋(100個)
3日以内出荷
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450Sensata / Crydom
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 50 A rms●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 280 V rms●最大電圧制御 : 32 V●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 40 mA●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 90 → 280V ac●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●奥行き : 58.4mm●Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450Sensata / Crydom
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5
仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 90 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm奥行き = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
逆流防止弁部 INAX(LIXIL)逆流防止弁部INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合BF-118P、BF-2118P,PSD、BF-3245T、LF-93,93(50)、LF-903,903(50)、SF-1SSF-2S寸法A(mm)15寸法B(mm)16
パソコン収納防塵型 パソキャビ・パソキューブ 河村電器産業パソコン収納防塵型 パソキャビ・パソキューブ河村電器産業
279,800税込307,780
1個
15日以内出荷から21日以内出荷
粉塵からパソコンを守る防塵構造キャビネットです。
材質鉄板製保護等級IP4X構造防塵構造・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋内用ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
パソキャビ PSD 1660シリーズ 河村電器産業パソキャビ PSD 1660シリーズ河村電器産業
329,800税込362,780
1個
22日以内出荷
粉塵からパソコンを守る防塵構造キャビネット
トーセル TCW-PSDシリーズ ADVANTECトーセル TCW-PSDシリーズADVANTEC
2,398税込2,638
1本
40日以内出荷から93日以内出荷
エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
寸法(mm)500(D)材質(フィルター)ポリプロピレン材質(コア)SUS304
アクセサリ フエニックス・コンタクトアクセサリフエニックス・コンタクト
2,198税込2,418
1個
82日以内出荷
50mm直径モデル, プラスチック脚付チューブ鉛直方向組立用プラスチックブラケット
直径(Φmm)50型番1018870RoHS指令(10物質対応)対応
接続エレメント フエニックス・コンタクト接続エレメントフエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1個
82日以内出荷
50mm直径モデル, 鉛直方向組立用ベース
直径(Φmm)50型番1018742RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルエレメント フエニックス・コンタクトシグナルエレメントフエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1個
82日以内出荷
50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(CLEAR)
CLEAR直径(Φmm)50型番1017888RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルエレメント フエニックス・コンタクトシグナルエレメントフエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1個
82日以内出荷
50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(GREEN)
GREEN直径(Φmm)50型番1018264RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルエレメント フエニックス・コンタクトシグナルエレメントフエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1個
82日以内出荷
50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(RED)
RED直径(Φmm)50型番1018261RoHS指令(10物質対応)対応
接続エレメント フエニックス・コンタクト接続エレメントフエニックス・コンタクト
4,498税込4,948
1個
82日以内出荷
50mm直径モデル, M12オス(5ピン)接続ベース
直径(Φmm)50型番1018853RoHS指令(10物質対応)対応
接続エレメント フエニックス・コンタクト接続エレメントフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
82日以内出荷
50mm直径モデル, 水平方向他社チューブ組立用ベース
直径(Φmm)50型番1018740RoHS指令(10物質対応)対応
接続エレメント フエニックス・コンタクト接続エレメントフエニックス・コンタクト
5,798税込6,378
1個
82日以内出荷
50mm直径モデル, プラスチック脚付きアルミチューブ(250 mm)上チューブベース
直径(Φmm)50型番1018801RoHS指令(10物質対応)対応
音響エレメント フエニックス・コンタクト音響エレメントフエニックス・コンタクト
6,898税込7,588
1個
82日以内出荷
50mm直径モデル, 音響エレメント 8音色 24V AC/DC. 95 dB, 黒
直径(Φmm)50型番1018874RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ フエニックス・コンタクトアクセサリフエニックス・コンタクト
2,098税込2,308
1個
82日以内出荷
50mm直径モデル, M12組立ネジ止め用メタルブラケット
直径(Φmm)50型番1094143RoHS指令(10物質対応)対応
接続エレメント フエニックス・コンタクト接続エレメントフエニックス・コンタクト
4,598税込5,058
1個
82日以内出荷
50mm直径モデル, 脚付きチューブ(100 mm)上チューブベース
直径(Φmm)50型番1018760RoHS指令(10物質対応)対応
接続エレメント フエニックス・コンタクト接続エレメントフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
82日以内出荷
50mm直径モデル, プラスチック脚付きアルミチューブ(400 mm)上チューブベース
直径(Φmm)50型番1018845RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルエレメント フエニックス・コンタクトシグナルエレメントフエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1個
82日以内出荷
50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(BLUE)
BLUE直径(Φmm)50型番1018737RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルエレメント フエニックス・コンタクトシグナルエレメントフエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1個
82日以内出荷
50mm直径モデル, LEDシグナルエレメント(オレンジ)
オレンジ直径(Φmm)50型番1018262RoHS指令(10物質対応)対応