カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 電気材料(2)

「pse300a」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PSE300A - 3画面デジタル表示設定器 SMC

    PSE300A - 3画面デジタル表示設定器

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器 SMC

    PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    11日以内出荷
    仕様単位切換機能付入力仕様電圧入力出力仕様NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSE300A Series SMC

    PSE300A Series

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    21日以内出荷
    単位単位切換機能付入力仕様電圧入力出力仕様NPNオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電流/オートシフト/コピー機能切換え式RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器 SMC

    PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    21日以内出荷
    単位単位切換機能付入力仕様電流入力出力仕様NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電流/オートシフト/コピー機能切換え式 PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器 SMC

    PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    21日以内出荷
    単位単位切換機能付入力仕様電流入力RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300AC SMC

    圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300AC

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    入力(0) 電圧入力
  • PSE300AC - 3画面デジタル表示設定器 SMC

    PSE300AC - 3画面デジタル表示設定器

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    仕様単位仕様:(P) 単位切換機能付(初期値psi)、オプション(電源・出力接続リード線):(N) なし入力仕様(0) 電圧入力
  • 差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン

    差込みコネクターWGZシリーズ

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    159税込175
    1個(5個)ほか
    当日出荷
    超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
    長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
  • 薄型差込電線コネクタ JAPPY

    薄型差込電線コネクタ

    JAPPY
    2,198税込2,418
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    大幅なサイズダウンを実現、圧倒的な小型化 挿しやすく抜けにくい究極の1枚スプリング構造 電線がクリアに見える安全を追求したフォルム・構造 はっきり見えやすい本体への黒文字プリント
    用途屋内配線用差込形電線コネクタです。屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます。種類差込形電線コネクタ定格<一般用途(IEC規格)>32A/450V<屋内配線用途(PSE)>20A/300V端子形状差込形定格電流(A)32/20適合電線<一般用途(IEC規格)>単線Φ1.0~Φ2.0mm・7本より線1.5~4mm2<屋内配線用途(PSE)>Φ1.6、Φ2.0mm電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~4
  • 圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310AC SMC

    圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310AC

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    入力(1) 電流入力