カテゴリ
- 溶接用品(3)
- 電気材料(2)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pse500」の検索結果

GCP-300/500/1000用ACアダプタ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷GCP-300/500/1000シリーズ専用。PSE 特定電気用品
USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh Type-C
オーム電機¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷約500回くり返し使えるUSB充電式リチウムイオン電池。USB Type-Cポート搭載で、USB電源から手軽に充電可能。充電器不要で、USB Type-Cケーブルを使って充電可能。スマートフォンなどへの充電にも使えるモバイルバッテリー機能付き。充電状態が分かる充電インジケーター付き。RoHS適合品。PSE適合品その他●PSマーク種類:PSE●繰り返し充電回数(回):約500●充電インジケーター:あり●電池種類:リチウムイオン電池●届出事業者:株式会社オーム電機寸法(mm)Φ18.9×71使用温度範囲(℃)放電:-5~50、充電:10~40、保存:-20~35電圧(V)3.6定格出力5V/1A機能モバイルバッテリー:あり電池18650形バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C定格入力5V/3A
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥4,898~税込¥5,388~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル
タツタ電線¥4,998~税込¥5,498~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応
4U縦型ハンドル付きラックマウントシャーシ(PCケース/Backplaneタイプ)ACP-4000シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥59,980~税込¥65,978~1台7日以内出荷から42日以内出荷こちらの製品ページは、バックプレーンタイプの4Uラックマウントシャーシです。ベアボーンモデル以外の製品には、PSE電源ケーブルが付属しています。=========================================。ACP-4000シリーズ:。PICMG 1.0/1.3対応。最大15スロット対応(Full-size SBC対応)。電源容量:300W/500W。----------------------------------------------------------。ACP-4010シリーズ:。PICMG 1.0/1.3対応。最大15スロット対応(Full-size SBC対応)。ベアボーン(電源ユニット別売)。-----------------------------------------------------------。ACP-4020シリーズ:。PICMG 1.3対応。最大14スロット対応(Half-size SBC対応)。電源容量:500W。コンパクト設計(奥行348mm)。-----------------------------------------------------------。ACP-4320シリーズ:。PICMG 1.0/1.3対応。最大15スロット対応(Full-size SBC対応)。ベアボーン(電源ユニット別売)。=========================================RoHS指令(10物質対応)対応