カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「pse550」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
スマートミーティング カメラ&スピーカー PSE0550 STAYERスマートミーティング カメラ&スピーカー PSE0550STAYER
78,980税込86,878
1台
5日以内出荷
オートフォーカス機能を搭載し、4K・8Mピクセルの高画質/30fpsで動きをスムーズに映します。3つのアプリケーションモードを搭載しており、様々な形態にあわせて使い分けることが可能です。
用途会議、ライブ配信、授業、チャット等のオンライン通話に。接続方法USB2.0/USB Video Device Class (UVC)スピーカー5W×2バッテリー容量(mAh)2800ビデオフォーマット1080p/30fps、2592×1944/30fps、3840×2160/30fps焦点距離(mm)2.88視野角88°回転角度(°)カメラ水平:340(視野角360)寸法(mm)約232×80×80対応OSAndroid8.0、Mac OS 10.10、Windows 7以降のOS
10 Series(10-PS) SMC10 Series(10-PS)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
10-PSE SMC10-PSESMC
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ (PSE3~) SMC2色表示式デジタル圧力センサコントローラ (PSE3~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE31 SMC2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE31SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電流入力
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE30 SMC2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE30SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電圧入力