カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「psf-30-c」の検索結果

有圧換気扇システム部材 交換用予備フィルター
三菱電機¥14,900税込¥16,3901セット(5枚)5日以内出荷から7日以内出荷材質不織布フィルター(フィレドンPS/150N)捕集効率(%)質量法:63
ベアリングユニット 4穴 30mm
NSK(日本精工)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷。耐食性、自己潤滑ベアリング。頻繁な洗浄、最適な衛生標準が必要で、広い使用温度範囲内で化学薬品に対する耐久性を重視する業界での使用に特に適しています。取り付け中の初期ミスアライメントに順応できます。 再潤滑はグリースニップルから可能で、すべてのユニットには標準でUSDA H1認定食品等級グリースが充填されています。仕様●材質:ステンレス鋼●内径:30mm●長さ:107.5mm●幅:107.5mm●深さ:41.4mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:M12●取付穴 センター to センター:83mm●コード番号:232-8675アズワン品番65-8051-34