カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psf-800h」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
369,800税込406,780
1台ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
フレキシブルレンジ直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 高電圧0~800V可変 縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力
仕様●対接地電圧:±DC1000V入力電圧(V)単相AC100~240 周波数:50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:210×124×290、最大:229×143×338出力点数1分解能100mV/10mA/10W冷却方式ファンモータによる強制空冷応答時間過渡応答:7ms定格出力電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ