カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(103)
- 水中ポンプ(7)
- 測定用品(72)
- 直流安定化電源(2)
- 機構部品(10)
- スプリングプランジャー(1)
- パソコン/周辺機器(309)
- 制御機器(100)
- 科学研究・開発用品(91)
- 切削工具(58)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 事務用品(20)
- オフィス家具(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- メカニカル部品(15)
- 安全保護具(13)
- 学童・教育用品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 作業工具(9)
- バイク部品(8)
- 自動車純正部品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 家電(6)
- 電気材料(5)
- 防災用品(5)
- 研磨材(5)
- トラック純正部品(5)
- クリーンルーム用品(4)
- 建築金物(4)
- 住設機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- バイク純正部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
使用液
ブランド
- 鶴見製作所(98)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- StarTech.com(98)
- オーハウス(60)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(41)
- タンガロイ(36)
- ADVANTEC(30)
- TP-LINK(26)
- フエニックス・コンタクト(23)
- サンワサプライ(18)
- NETGEAR(18)
- PALL(ポール)(14)
- ATEN(14)
- アズワン(12)
- NEC(12)
- OSG(オーエスジー)(12)
- AMPHENOL(12)
- BLACK BOX(12)
- ブランドをもっと見る
鶴見製作所・テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)・NBK(鍋屋バイテック会社)・StarTech.com・オーハウス・HP(日本ヒューレット・パッカード)・タンガロイ・ADVANTEC・TP-LINK・フエニックス・コンタクト・サンワサプライ・NETGEAR・PALL(ポール)・ATEN・アズワン・NEC・OSG(オーエスジー)・AMPHENOL・BLACK BOX・ブランドをもっと見る
「psf」の検索結果

チップ TPMT-PSF
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-PSF
タンガロイ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ CPMT-PSF
タンガロイ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ VCMT-PSF
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.05
チップ DCMT-PSF
タンガロイ¥7,198~税込¥7,918~1箱(10個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VCMT-PSF
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CCMT-PSF
タンガロイ¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性逃げ角(度)7
チップ TCMT-PSF
タンガロイ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CPMT-PSF
タンガロイ¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)3日以内出荷から7日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性逃げ角(度)11
チップ DCMT-PSF
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ VBMT-PSF
タンガロイ¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.05
チップ CCMT-PSF
タンガロイ¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ VBMT-PSF
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-PSF
タンガロイ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ CCMT-PSF
タンガロイ¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)5日以内出荷寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.5送りf(mm/rev)0.08~0.3
チップ DCMT-PSF
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)5日以内出荷寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.5送りf(mm/rev)0.08~0.3寸法IC(mm)9.525
コンパクトカートリッジハウジング PSFシリーズ
ADVANTEC¥17,929税込¥19,7221台当日出荷ヘッドに胴を締め込むだけで、簡単に組立てができます。付属品ホースアダプター(外径13.5mm・1/2″PTM)×2個仕様●●IN、OUTの形状:ヘッド/1/2″PTF、ホースアダプター/外径13.5mm・1/2″PTM●コンパクトカートリッジフィルター名:M□-□-D10S60材質O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン寸法(mm)外径105×高さ135質量(g)195最高使用圧力0.49MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法オートクレーブ※2アズワン品番64-1203-71
チップ VCMT-PSF
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)5日以内出荷寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.5送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)9.525
【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SA
アズワン¥8,198~税込¥9,018~1台翌日出荷から4日以内出荷通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型
鶴見製作所¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷軽くて強い樹脂製ポンプを実現。特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。用途各種水処理プラントの消泡・排水用。各種産業における汚水の排水用。雨水・湧水の排水用。
インサート (PHOENIX PSF)
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)4日以内出荷コーナー半径(mm)0.8厚さS(mm)3.97切刃数4寸法IC(mm)9.07逃げ角(°)15
セーフティフォーム 2ケ入り 汎用 PSF000
プロト¥599税込¥6591個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PSF000。50x50x400mm 2本入り。販売備考:50x50x400mm 2本入り。色[カラー]:イエロー。サイズ:400X50X50mm(1ケあたり)。使用箇所:フューエルタンク。内容量[数量]:2ケ。備考:汎用。関連商品:品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002適合汎用寸法(mm)400×50×50(1ケあたり)色イエロータイプ汎用商品(関連商品)品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002使用箇所フューエルタンク入数(個)2
PSFミニインラインガスフィルター 1/16"
アズワン¥2,299税込¥2,5291個当日出荷から5日以内出荷空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。形状両端:1/16"寸法(mm)7×26L
...