カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
    • 水中ポンプ(3)
  • 測定用品(27)
    • 直流安定化電源(2)
  • 機構部品(1)
    • スプリングプランジャー(1)
  • パソコン/周辺機器(298)
  • 制御機器(57)
  • 切削工具(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 事務用品(20)
  • 安全保護具(13)
  • 学童・教育用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 作業工具(9)
  • バイク部品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 電気材料(5)
  • 防災用品(5)
  • 研磨材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 建築金物(4)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「psf」の検索結果

586件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TPMT-PSF タンガロイ

    チップ TPMT-PSF

    タンガロイ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PSF/PSN スプリングプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    709税込780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • チップ DCMT-PSF タンガロイ

    チップ DCMT-PSF

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ VCMT-PSF タンガロイ

    チップ VCMT-PSF

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ CCMT-PSF タンガロイ

    チップ CCMT-PSF

    タンガロイ
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    逃げ角(度)7
  • チップ TCMT-PSF タンガロイ

    チップ TCMT-PSF

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ CPMT-PSF タンガロイ

    チップ CPMT-PSF

    タンガロイ
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    逃げ角(度)11
  • チップ VBMT-PSF タンガロイ

    チップ VBMT-PSF

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • インサート (PHOENIX PSF) OSG(オーエスジー)

    インサート (PHOENIX PSF)

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    コーナー半径(mm)0.8厚さS(mm)3.97切刃数4寸法IC(mm)9.07逃げ角(°)15
  • セーフティフォーム  2ケ入り 汎用 PSF000 プロト

    セーフティフォーム 2ケ入り 汎用 PSF000

    プロト
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PSF000。50x50x400mm 2本入り。販売備考:50x50x400mm 2本入り。色[カラー]:イエロー。サイズ:400X50X50mm(1ケあたり)。使用箇所:フューエルタンク。内容量[数量]:2ケ。備考:汎用。関連商品:品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002
    適合汎用寸法(mm)400×50×50(1ケあたり)イエロータイプ汎用商品(関連商品)品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002使用箇所フューエルタンク入数(個)2
  • セーフティフォーム  6ケ入り 125ccフューエルタンク用 PSF001 プロト

    セーフティフォーム 6ケ入り 125ccフューエルタンク用 PSF001

    プロト
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PSF001。50x50x400mm 6本入り。販売備考:50x50x400mm 6本入り。色[カラー]:イエロー。サイズ:400X50X50mm(1ケあたり)。使用箇所:フューエルタンク。内容量[数量]:6ケ。備考:125ccクラス相当。関連商品:品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002
    適合125ccクラス相当寸法(mm)400×50×50(1ケあたり)イエロータイプ汎用商品(関連商品)品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002使用箇所フューエルタンク入数(個)6
  • フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    179,800税込197,780
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    フレキシブルレンジ直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 定格電力範囲内において電圧電流を設定可能 縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力
    保存温湿度範囲-20~70℃、30%~80%RH(結露しないこと)定格出力電圧(V)0-80RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティフォーム  10ケ入り 250-1000ccフューエルタンク用 PSF002 プロト

    セーフティフォーム 10ケ入り 250-1000ccフューエルタンク用 PSF002

    プロト
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PSF002。50x50x400mm 10本入り。販売備考:50x50x400mm 10本入り。色[カラー]:イエロー。サイズ:400X50X50mm(1ケあたり)。使用箇所:フューエルタンク。内容量[数量]:10ケ。備考:250~1000ccクラス相当。関連商品:品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002
    適合250~1000ccクラス相当寸法(mm)400×50×50(1ケあたり)イエロータイプ汎用商品(関連商品)品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002使用箇所フューエルタンク入数(個)10
  • オプション PSF-L/Hシリーズ用 ジョイントキット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSF-L/Hシリーズ用 ジョイントキット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.9x130mm/PSF  精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    2.9x130mm/PSF 精密用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-60
  • 高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    219,800税込241,780
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    フレキシブルレンジ直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 高電圧0~800V可変 縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力
    仕様●対接地電圧:±DC1000V入力電圧(V)単相AC100~240 周波数:50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:210×124×290、最大:229×143×338出力点数1分解能100mV/10mA/10W冷却方式ファンモータによる強制空冷応答時間過渡応答:7ms定格出力電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション PSF-L/H取手キット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSF-L/H取手キット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESD 精密ピンセット タイプPSF 130mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESD 精密ピンセット タイプPSF 130mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
    全長(mm)130タイプPSF (約1mm幅のストレート刃)
  • オプション PSF-L/Hシリーズ用 GP-IBボード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSF-L/Hシリーズ用 GP-IBボード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    GP-IBコントロールボード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション PSF-Lシリーズ用シリーズ接続信号ケーブル テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSF-Lシリーズ用シリーズ接続信号ケーブル

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション PSF-L/Hシリーズ用 パラレル接続信号ケーブル テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSF-L/Hシリーズ用 パラレル接続信号ケーブル

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション PSF-L/Hシリーズ用 RS-232C/USBボード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSF-L/Hシリーズ用 RS-232C/USBボード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    RS-232C/USBコントロールボード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション PSF-Lシリーズ用 縦置き2台パラレル接続キット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSF-Lシリーズ用 縦置き2台パラレル接続キット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション PSF-Lシリーズ用 横置き2台用パラレル接続キット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSF-Lシリーズ用 横置き2台用パラレル接続キット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • ピーキャッチ 下げ振り タジマツール(TJMデザイン)

    ピーキャッチ 下げ振り

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
    用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
  • タペストリーバー用フック TRUSCO

    タペストリーバー用フック

    TRUSCO
    759税込835
    1袋(2個)
    当日出荷
    ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
    用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。トラスコ品番206-4110長さ(mm)43材質/仕上ステンレス質量(g)17寸法L(mm)43使用荷重(kg)2耐荷重(kg)2参考使用荷重(kg)2適合サイズ(mm)19表面処理バルブ研磨仕上外径(mm)28アズワン品番64-8734-21
  • フリクションライト(蛍光ペン) 5本入 パイロット

    フリクションライト(蛍光ペン) 5本入

    パイロット(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(5本)
    当日出荷
    こすると消える蛍光ペン フリクションライト。フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。消しカスが出ない。消し残りが少ない。何度でも書き消し可能です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキングタイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)3.3色数1グリーン購入法適合商品タイプ使い切りエコマーク認定番号17 112 109
  • プチ!チャック付小物袋 日本技研工業

    プチ!チャック付小物袋

    日本技研工業(1件のレビュー)
    179税込197
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    小分けや保存に便利なチャック付きポリ袋 見出し枠付きで内容や日付が書き込めるので便利です!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一眼型保護メガネ シリウムプラス bolle

    一眼型保護メガネ シリウムプラス

    bolle
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    超軽量で快適な掛け心地です。 防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
    用途飛来物などからの目の保護に。材質フレーム:ポリカーボネート、TPE形状一眼型質量(g)21フレーム色加工防曇:○、防傷:○コーティング防曇・防傷テンプル色ガンメタ材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.99%鼻あて
  • ボレーセイフティ トライオン bolle

    ボレーセイフティ トライオン

    bolle(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途飛来物などからの眼の保護に材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR加工防傷・防曇テンプル色ブルー/ブラック紫外線遮断率(%)99.99
  • フリクションライト パイロット

    フリクションライト

    パイロット(1件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    こすると消える蛍光ペン フリクションライト フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 何度でも書き消し可能です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)139タイプシングル種類蛍光ペンシリーズフリクションエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6インク色ピンクインクフリクションインクグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17112109
  • スコーライトハンドパット イチグチ

    スコーライトハンドパット

    イチグチ(6件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    万能の手を最大限に活かす。 150mm×230mmのシンプルな不織布研磨材が、お手持ちのパッドホルダーまたは貴方の手によって優れた研磨工具に早変わりします。 台所仕事にヒントを得た本製品は、水や水溶性洗剤を併用することで、何度も洗って繰り返し使うことが可能です。
    用途金属のバリ取り、木工研磨。 サビ取り、クリーニング、プラスチックのバリ取り。 ステンレスのヘアーライン加工。 手研磨用種別スコーライト寸法(mm)150×230研磨材の構造不織布適合材金属、木工、プラスチック、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 肩・背中一体型パッド ソフト フリーサイズ2 タジマツール(TJMデザイン)

    肩・背中一体型パッド ソフト フリーサイズ2

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ソフトクッションタイプの肩・背中一体型パッド。 しなやかに体にフィットするソフトクッションを採用。 X型、Y型ハーネスのどちらにも使える。
    用途SEGハーネス・サスペンダー用肩・背中一体型パッドサイズフリー
  • UHP-150K.ベースプレート(PSF) ADVANTEC

    UHP-150K.ベースプレート(PSF)

    ADVANTEC
    190,339税込209,373
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:33351520
  • フリクションライト パック入 パイロット

    フリクションライト パック入

    パイロット
    109税込120
    1本
    当日出荷
    フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。
    幅(mm)筆記:最大筆跡幅 3.3方式キャップ式
  • ファミリージェット PSMG

    ファミリージェット

    PSMG(32件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    バイク用ヘルメット。ファミリージェットタイプ。SG規格適合品。
    用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)サイズフリー(57~61cm)
  • ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g TRUSCO

    ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。逆さ噴霧可能です。第二石油類と同等の洗浄力です。倉庫への保管が可能商品です。引火点を持たないため不燃性です。
    用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。エンジンルーム内の洗浄。トラスコ品番684-6052材質主成分:フッ素化合物透明容量(mL)130使用温度範囲(℃)-5~40容量(g)180容器200mlスプレー缶主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性原液量(mL)130
  • フルフェイス PSMG

    フルフェイス

    PSMG(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バイク用ヘルメット。フルフェイスタイプ。SG規格適合品。
    用途原付・スクーター・小型・中型・大型車(全ての排気量のバイクに対応)サイズフリー(57~61cm)
  • パリオシール フルーツアソートシール オキナ

    パリオシール フルーツアソートシール

    オキナ
    218税込240
    1個(5枚)
    当日出荷
    学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます。
    直径(Φcm)1.5入数1袋240片入/48片×5枚
...
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2