カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)

「psp-100s」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース付マイティポンプ(清水用水中ポンプ PSP-100S) ノーブランドブレードホース付マイティポンプ(清水用水中ポンプ PSP-100S)ノーブランド
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。 過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約4使用温度範囲(℃)ホース:-5~60電源(V)単相・交流100コード長さ(m)約4定格出力(W)120最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1使用流体清水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3運転水位(mm)開始:100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1水深(m)使用可能:3.5
オレンジサクションホース付マイティポンプ(清水用水中ポンプ PSP-100S) ノーブランドオレンジサクションホース付マイティポンプ(清水用水中ポンプ PSP-100S)ノーブランド
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
長さ・サイズを選べる接続用オレンジサクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。 過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約4使用温度範囲(℃)ホース:-10~50電源(V)単相・交流100最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.5コード長さ(m)約4ホース寸法(内径×外径)(mm)25×33.5定格出力(W)120最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1使用流体清水標準質量(g/m)ホース:325寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3運転水位(mm)開始:100許容曲げ半径(mm)ホース:90以上定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1水深(m)使用可能:3.5
サクションホース付マイティポンプ(清水用水中ポンプ PSP-100S) ノーブランドサクションホース付マイティポンプ(清水用水中ポンプ PSP-100S)ノーブランド
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。 過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約4使用温度範囲(℃)ホース:-10~50電源(V)単相・交流100最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.6コード長さ(m)約4定格出力(W)120最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1使用流体清水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3運転水位(mm)開始:100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1水深(m)使用可能:3.5
PSP-100S用ストレーナ PSR-SS フローバルPSP-100S用ストレーナ PSR-SSフローバル
1,298税込1,428
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
PSP-100S用ガスケット PGK-SS フローバルPSP-100S用ガスケット PGK-SSフローバル
329税込362
1袋(1枚)
翌々日出荷
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-100S用ガスケット PGK-SSです。
PSP-100S用ナット PKN-SS フローバルPSP-100S用ナット PKN-SSフローバル
489税込538
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-100S用ナット PKN-SSです。
PSP-100S用カップリング PT15-SS フローバルPSP-100S用カップリング PT15-SSフローバル
329税込362
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)15
PSP-100S用カップリング PT25-SS フローバルPSP-100S用カップリング PT25-SSフローバル
649税込714
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。適合寸法(mm)25
PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1319 フローバルPSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1319フローバル
489税込538
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
適合寸法(mm)13-19
PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1832 フローバルPSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1832フローバル
519税込571
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
適合寸法(mm)18-32
PSP-100S用カップリング PT19-SS フローバルPSP-100S用カップリング PT19-SSフローバル
489税込538
1袋
5日以内出荷
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)19
マイティポンプ PROSTYLEマイティポンプPROSTYLE(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に電源(V)単相・交流100使用流体清水最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)質量(kg)4定格出力(W)120電源コード(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2水深(m)3.5