カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 卓上消耗品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)

「psp200」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛筆シャープ TypeS コクヨ

    鉛筆シャープ TypeS

    コクヨ(7件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    太芯のシャープペンシルなので、折れにくく、鉛筆のような書き心地が持続します。 0.7mm芯は折れにくく、ちょっと太めがノートの筆記に適しています。 0.9mm・1.3mmは芯が太く、資料の構想の下書きやアイデアの整理にぴったりです。 ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいクリップ付きです。 回して出し入れできる、くり出し消しゴム付きです。
    材質軸:PC、グリップ:エラストマー、クリップ:ABS方式パイプスライド包装吊り下げパック寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×143外形寸法(横×縦)(mm)50×197グリップタイプ先端六角、ラバー
  • ソーラーパネル ポータブル電源用 京セラインダストリアルツールズ

    ソーラーパネル ポータブル電源用

    京セラインダストリアルツールズ
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    太陽光で充電できるポータブル電源(DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610)用の充電用ソーラーパネルです。USB機器に直接給電できる出力端子付(USB Type-A/Type-C)です。自立するスタンド付です。持ち運びや収納に便利な折り畳み式です。ケーブル収納ポケット付です
    用途ポータブル電源(DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610)用の充電適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)8000使用温度範囲(℃)0~40出力【DC】20V(最大200W)【USB Type-A】5V/3.5A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB Type-C】5V/3.5A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W最大出力(W)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)608×70×536電源電圧(V)20充電時間(時間/DPS600)3.3~3.5 / (時間/DPS1000)5.5~6 / (時間/DPS1800)8.5~9 / (時間/DPS2400)13~13.5定格電源電流10A
  • PS-P20022B/SPU25A105  ACアダプタ(国内用) 小野測器

    PS-P20022B/SPU25A105 ACアダプタ(国内用)

    小野測器
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    CH-1100※、CH-1200※、CH-1200A、PS-1300用ACアダプタです。 CH-0010、CH-0011 代替品 (※CH-1100/1200は販売終了しています)
    付属品電源ケーブル付属(国内用)定格出力DC12V/2.08ARoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)1.8定格入力AC100~240V
  • 液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-IPS238G200F-HSP 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-IPS238G200F-HSP 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,098税込5,608
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-IPS238G200F-HSP取付方式シリコン吸着対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)反射防止ブルーライトカット
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-IPS238G200F-HSP 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-IPS238G200F-HSP 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,698税込8,468
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種JAPANNEXT JN-IPS238G200F-HSP取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
  • 折箱 WD赤飯折 鶴 共付 中央化学

    折箱 WD赤飯折 鶴 共付

    中央化学
    74,980税込82,478
    1ケース(90枚)
    5日以内出荷
    のせ蓋付きです。
    仕様●サイズ:200×200×49mm●材質:PSPアズワン品番65-9866-22
  • 惣菜容器 TPボレノ アリアG 本体 中央化学

    惣菜容器 TPボレノ アリアG 本体

    中央化学
    22,980税込25,278
    1ケース(600枚)
    5日以内出荷
    盛付しやすい深さと選べるカラーバリエーション。
    仕様●サイズ:200×164×40mm●材質:耐熱PSPアズワン品番65-9868-68
  • トレー ミンチトレー 白 中央化学

    トレー ミンチトレー 白

    中央化学
    27,980税込30,778
    1ケース(1500枚)
    7日以内出荷
    定番トレー。
    仕様●サイズ:200×119×32mm●材質:PSP●重量:5gアズワン品番65-9835-20
  • 304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1821×D460×H2197mm P MSS1820PSP2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1821×D460×H2197mm P MSS1820PSP2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    459,800税込505,780
    1台
    45日以内出荷から47日以内出荷
    高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)1821
  • 304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D613×H2197mm P LSS1220PSP2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D613×H2197mm P LSS1220PSP2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    359,800税込395,780
    1台
    45日以内出荷から47日以内出荷
    高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1212
  • 304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H2197mm P MSS1220PSP2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H2197mm P MSS1220PSP2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    329,800税込362,780
    1台
    45日以内出荷から47日以内出荷
    高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)1212
  • 304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1821×D613×H2197mm P LSS1820PSP2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1821×D613×H2197mm P LSS1820PSP2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    449,800税込494,780
    1台
    45日以内出荷から47日以内出荷
    高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1821
  • 304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D613×H2197mm P LSS1520PSP2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D613×H2197mm P LSS1520PSP2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    429,800税込472,780
    1台
    45日以内出荷から47日以内出荷
    高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1518
  • 304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W605×D460×H2197mm P MSS610PSP2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W605×D460×H2197mm P MSS610PSP2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    219,800税込241,780
    1台
    45日以内出荷から47日以内出荷
    高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)605
  • 304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W910×D613×H2197mm P LSS910PSP2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W910×D613×H2197mm P LSS910PSP2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    289,800税込318,780
    1台
    45日以内出荷から47日以内出荷
    奥行(mm)613間口(mm)910
  • 304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D613×H2197mm P LSS760PSP2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D613×H2197mm P LSS760PSP2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    259,800税込285,780
    1台
    45日以内出荷から47日以内出荷
    高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)758
  • 304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W605×D613×H2197mm P LSS610PSP2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W605×D613×H2197mm P LSS610PSP2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    249,800税込274,780
    1台
    45日以内出荷から47日以内出荷
    高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)605
  • 304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P MSS910PSP2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P MSS910PSP2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    259,800税込285,780
    1台
    45日以内出荷から47日以内出荷
    高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)910
  • 304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D460×H2197mm P MSS760PSP2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D460×H2197mm P MSS760PSP2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    239,800税込263,780
    1台
    45日以内出荷から47日以内出荷
    高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)758
  • 304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1062×D460×H2197mm P MSS1070PSP2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1062×D460×H2197mm P MSS1070PSP2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    289,800税込318,780
    1台
    45日以内出荷から47日以内出荷
    高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)1062
  • 304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1062×D613×H2197mm P LSS1070PSP2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1062×D613×H2197mm P LSS1070PSP2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    339,800税込373,780
    1台
    45日以内出荷から47日以内出荷
    高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1062
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20-2-500 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20-2-500

    NB(日本ベアリング)
    41,980税込46,178
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:500サイズ20タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)60寸法d(mm)2基本動定格荷重(kN)C:7.84寸法L1(mm)26寸法t(mm)2.5寸法D(mm)32寸法b(mm)4定格トルク(N・m)・基本動CT:83・基本静C0:133寸法Ds(mm)18.2外筒有無個数:2
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20-2-300 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20-2-300

    NB(日本ベアリング)
    33,980税込37,378
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:300サイズ20タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)60寸法d(mm)2基本動定格荷重(kN)C:7.84寸法L1(mm)26寸法t(mm)2.5寸法D(mm)32寸法b(mm)4定格トルク(N・m)・基本動CT:83・基本静C0:133寸法Ds(mm)18.2外筒有無個数:2
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20-1-300 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20-1-300

    NB(日本ベアリング)
    24,980税込27,478
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:300サイズ20タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)60寸法d(mm)2基本動定格荷重(kN)C:7.84寸法L1(mm)26寸法t(mm)2.5寸法D(mm)32寸法b(mm)4定格トルク(N・m)・基本動CT:83・基本静C0:133寸法Ds(mm)18.2外筒有無個数:1
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20-1-500 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20-1-500

    NB(日本ベアリング)
    33,980税込37,378
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:500サイズ20タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)60寸法d(mm)2基本動定格荷重(kN)C:7.84寸法L1(mm)26寸法t(mm)2.5寸法D(mm)32寸法b(mm)4定格トルク(N・m)・基本動CT:83・基本静C0:133寸法Ds(mm)18.2外筒有無個数:1
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20-2-1000 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20-2-1000

    NB(日本ベアリング)
    64,980税込71,478
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:1000サイズ20タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)60寸法d(mm)2基本動定格荷重(kN)C:7.84寸法L1(mm)26寸法t(mm)2.5寸法D(mm)32寸法b(mm)4定格トルク(N・m)・基本動CT:83・基本静C0:133寸法Ds(mm)18.2外筒有無個数:2
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20-1-1000 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20-1-1000

    NB(日本ベアリング)
    55,980税込61,578
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:1000サイズ20タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)60寸法d(mm)2基本動定格荷重(kN)C:7.84寸法L1(mm)26寸法t(mm)2.5寸法D(mm)32寸法b(mm)4定格トルク(N・m)・基本動CT:83・基本静C0:133寸法Ds(mm)18.2外筒有無個数:1
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20A-1-500 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20A-1-500

    NB(日本ベアリング)
    33,980税込37,378
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:500サイズ20Aタイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)63寸法d(mm)2基本動定格荷重(kN)C:8.9寸法L1(mm)29寸法t(mm)2.5寸法D(mm)35寸法b(mm)4定格トルク(N・m)・基本動CT:105・基本静C0:194寸法Ds(mm)20外筒有無個数:1
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20A-2-300 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20A-2-300

    NB(日本ベアリング)
    33,980税込37,378
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:300サイズ20Aタイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)63寸法d(mm)2基本動定格荷重(kN)C:8.9寸法L1(mm)29寸法t(mm)2.5寸法D(mm)35寸法b(mm)4定格トルク(N・m)・基本動CT:105・基本静C0:194寸法Ds(mm)20外筒有無個数:2
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20A-1-1000 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20A-1-1000

    NB(日本ベアリング)
    55,980税込61,578
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:1000サイズ20Aタイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)63寸法d(mm)2基本動定格荷重(kN)C:8.9寸法L1(mm)29寸法t(mm)2.5寸法D(mm)35寸法b(mm)4定格トルク(N・m)・基本動CT:105・基本静C0:194寸法Ds(mm)20外筒有無個数:1
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20A-2-500 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20A-2-500

    NB(日本ベアリング)
    41,980税込46,178
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:500サイズ20Aタイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)63寸法d(mm)2基本動定格荷重(kN)C:8.9寸法L1(mm)29寸法t(mm)2.5寸法D(mm)35寸法b(mm)4定格トルク(N・m)・基本動CT:105・基本静C0:194寸法Ds(mm)20外筒有無個数:2
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20A-1-300 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20A-1-300

    NB(日本ベアリング)
    24,980税込27,478
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:300サイズ20Aタイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)63寸法d(mm)2基本動定格荷重(kN)C:8.9寸法L1(mm)29寸法t(mm)2.5寸法D(mm)35寸法b(mm)4定格トルク(N・m)・基本動CT:105・基本静C0:194寸法Ds(mm)20外筒有無個数:1
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20A-2-1000 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP20A-2-1000

    NB(日本ベアリング)
    64,980税込71,478
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:1000サイズ20Aタイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)63寸法d(mm)2基本動定格荷重(kN)C:8.9寸法L1(mm)29寸法t(mm)2.5寸法D(mm)35寸法b(mm)4定格トルク(N・m)・基本動CT:105・基本静C0:194寸法Ds(mm)20外筒有無個数:2