ソーラーパネル ポータブル電源用
太陽光で充電できるポータブル電源(DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610)用の充電用ソーラーパネルです
USB機器に直接給電できる出力端子付(USB Type-A/Type-C)です
自立するスタンド付です
持ち運びや収納に便利な折り畳み式です
ケーブル収納ポケット付です
- 用途
- ポータブル電源(DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610)用の充電
- 適合機種
- DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610
- 質量(g)
- 8000
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 出力
- 【DC】20V(最大200W)【USB Type-A】5V/3.5A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB Type-C】5V/3.5A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W
- 最大出力(W)
- 200
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 608×70×536
- 電源電圧(V)
- 20
- 充電時間
- (時間/DPS600)3.3~3.5 / (時間/DPS1000)5.5~6 / (時間/DPS1800)8.5~9 / (時間/DPS2400)13~13.5
- 定格電源電流
- 10A
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(0.81MB)
注意
※作業前に取扱説明書や適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい※強風時には使用しないでください
※接続ケーブルは確実に差込んでください
※上に物を載せたり不安定な場所には置かないでください
※影にかからないように設置してください
※分解したり改造したりしないでください
防災用品 の新着商品
カテゴリ



























