「pss goal」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠PSSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
    用途引戸
  • 引戸鎌錠 PSSシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 PSSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    9,698税込10,668
    1組
    欠品中
    防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
    用途玄関・勝手口、倉庫、学校教室など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズPSSシリーズ勝手左右共通キー数3シリンダーV18バックセット38取付扉厚(mm)33~38
  • 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠PSSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
    用途引戸仕様PSSサム種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーなし備考PSS(埋込)サムターン適合扉厚(mm)33~58錠前サムターン
  • 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠PSSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,898税込6,488
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
    用途引戸
  • 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠PSSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,398税込7,038
    1個
    11日以内出荷から32日以内出荷
    竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
    用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠錠エマーシル適合扉厚(mm)35~41錠前サムターン
  • TKSチューブラ鎌錠 アトムリビンテック

    TKSチューブラ鎌錠

    アトムリビンテック(14件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸
  • 引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)
  • 引戸用鎌錠 ハイロジック

    引戸用鎌錠

    ハイロジック(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
    付属品鍵2本材質亜鉛ダイカストタイプ鍵付タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
  • 引戸錠 ウエスト

    引戸錠

    ウエスト(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    種別シリンダー錠材質アルミ
  • 面付本締鎌錠 GOAL(ゴール)

    面付本締鎌錠

    GOAL(ゴール)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
  • 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
    用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル)シリーズSXシリーズ錠前非常解錠装置(エマーシル)
  • 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
    用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:-シリーズSXシリーズ錠前サムターン
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3835材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき質量(g)120
  • 引戸鎌錠 外締錠 シリンダー/- GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 外締錠 シリンダー/-

    GOAL(ゴール)
    6,298税込6,928
    1個
    12日以内出荷
    用途機械室、倉庫など動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51適合厚さ(mm)29~43
  • 引戸錠 美和ロック

    引戸錠

    美和ロック(12件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
    CB適合扉厚(mm)22~40
  • レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43バックセット(mm)64
  • レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル錠(表示あり)
  • 引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SXSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    9,198税込10,118
    1個
    32日以内出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
    用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル)シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)33~43錠前非常解錠装置(エマーシル)
  • 引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SXSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    8,198税込9,018
    1個
    32日以内出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
    用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43
  • 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,198税込6,818
    1個
    32日以内出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
    用途引戸シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43
  • 引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SXSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,898税込7,588
    1個
    32日以内出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
    用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:-シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43錠前サムターン
  • 引戸鎌錠 SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 SXシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1組
    当日出荷
    防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
    用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ勝手左右共通キー数3寸法BS(mm)51
  • 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,898税込6,488
    1個
    32日以内出荷
    用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:サムターンシリーズSXシリーズ錠前サムターン寸法BS(mm)51
  • レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    用途テラス出口など種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。適合扉厚(mm)33~43バックセット64
  • 引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト

    引き戸錠 戸先鎌錠

    ウエスト(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    欠品中
    種別シリンダー錠材質アルミ仕上アルマイトブロンズロック(ケース)H04バックセット19.5mm取付扉厚(mm)21~29
  • プロパーユニット PSS形 正和

    プロパーユニット PSS形

    正和(7件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
    形状その他継手管接続口径M8×1×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M
  • ローラーベアリング 内径80mm レース幅58mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径80mm レース幅58mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Taper Roller Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - C 2316 K/C3 If you need an efficient way to handle heavy radial loads, equip your industrial machinery with this CARB-series toroidal roller bearing from SKF。Its innovative design features long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and closely curved raceway profiles。This helps the bearing accommodate misalignment and axial displacement as well as radial loads, making it a good all-around solution。The design also keeps friction low, meaning the bearing is efficient and wont be damaged by overheating。Its distinctive roller profile prevents stress, so you can be confident of long service life. Parallel bore type supports axial loads Taper bearing type supports radial loads and thermal expansion Inside diameter of 80 mm, outside diameter of 170 mm Efficient and versatile race width of 58 mm Application Information Conveyors Hydraulic motors and pumps Wind turbinesSKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。 How are CARB toroidal roller bearings different from conventional bearings ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズSKFs toroidal roller bearings from the CARB series eliminate the need to compromise between a tight fit and axial freedom。This means its easier for you to eliminate creep and fretting corrosion, which are common causes of bearing failure.
    仕様●内径:80mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:58mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:550kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:510kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0162アズワン品番65-7932-67
  • 引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/FLサムターン GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/FLサムターン

    GOAL(ゴール)
    7,398税込8,138
    1個
    32日以内出荷
    用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51適合厚さ(mm)29~43(木扉は36~43)
ドアノブ goal gf特集